1,401件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758XK-106 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000 電球形状一般電球型
1個
325 税込358
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)長寿命シリカ60W形
エコ商品
住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。電球寿命が従来のシリカタイプより約2倍長持ちいたします(メーカー比)。 白熱電球の温かみのある光が空間を演出いたします。一般的な形状をしておりますので、さまざまな場所でお使いいただけます。 店舗用などの施設照明にもご利用いただけます。口金E26の照明器具にご利用可能です。 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
口金E26 仕様シリカ 全長(mm)109 質量(g)32 消費電力(W)60 外径(Φmm)60 全光束(Lm)810 アズワン品番65-0528-44 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類シリカ
1箱(2個)
379 税込417
当日出荷

5%省電力設計タイプ
電圧(V)100 口金E26 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球60W形
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)100 質量(g)32 消費電力(W)57 外径(Φmm)70 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

シリカホワイト電球 モノタロウ 動画あり
屋内用 住宅、デザイン照明、電飾用など幅広く使用できます
定格寿命(時間)1000
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐振性を備えたフィラメントを使用し、振動、衝撃に強い構造に設計された電球です。 こんな場所に便利。 ・外灯・門灯・工場の保安室に ・振動の多い場所に
電球の種類耐振球 電球形状一般電球形 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)110 クリア
1個
189 税込208
当日出荷

口金E26 電球の種類クリア電球 電球形状一般電球型 電圧(V)100 光色電球色 エスコ品番EA758XK-101 消費電力(W)60 全光束(Lm)810 定格寿命(時間)2000
1個
325 税込358
当日出荷

口金E26 電球の種類シリカ電球 ホワイト 質量(g)32 定格電圧(V)100 定格寿命(時間)2000 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×109×60
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭光電機工業製造・クリア仕上げ・2個入り。
口金E26 定格寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1箱(2個)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ボール電球60W形
エコ商品
ホワイトタイプはやわらかな光を演出します。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。 40W形、60W形、100W形のラインナップで使用場所に応じて使いわけができます。
用途店舗などの装飾照明に最適 口金E26 全長(mm)127 質量(g)53 消費電力(W)57 外径(Φmm)95 定格寿命(時間)2000 ガラス色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

口金E26、白熱クリア電球 調光(明るさ調節)機能対応
電圧(V)交流100(50/60Hz共用) 口金E26 色温度(K)約2800 光源色電球色 使用場所屋内用 電球の種類クリア電球
1個ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球 口金E26 定格寿命(時間)1000 ガラス仕上クリア 電球の種類耐振電球
1個
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オーム電機クリア白熱電球
旭光電機工業製造・クリア仕上げ。
口金E26 定格寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エクステリアベースダウンライト 白熱灯器具60Wクラス。定番の明るさ60Wクラス。高気密SB形。激しい雨や結露にも対応する安心の防水性能
種別エクステリア ベースダウンライト 材質アルミ 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.2 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)80 角度(°)傾斜天井対応:55(配光未対応) 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)80 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

人感センサー付 エクステリアベースダウンライト。センサーで自動点灯、消し忘れもなし。夜間の帰宅時に自動点灯、人がいなくなるとほんのり店頭に切り替わる便利な機能。センサー連動タイプを組み合わせれば、動作を連動させることも可能です。
仕様人感センサー付、センサー機能連動可能、浅型、高気密SB、防雨型、調光器不可 種別人感センサー付 エクステリアベースダウンライト 材質アルミダイカスト 幅(mm)Φ114 質量(kg)0.4 取付軒下取付専用 高さ(mm)(必要)83 定格消費電力(W)6.5 平均演色評価数(Ra)94 色温度(K)3500 埋め込み深さ(mm)83 材質(カバー)樹脂(乳白) ランプの種類LED一体型 光源寿命50000時間 皮相電力(VA)14(100V) 入数1台 光色温白色 明るさ白熱灯器具60W相当 埋込穴(Φmm)100 配光タイプ拡散配光 人感センサー(モード)切替型 取付可能天井厚(mm)5-25
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長さ(mm)96 定格電圧(V)100 電力(W)54 口金E26 全光束(Lm)810 平均寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷から4日以内出荷

長さ(mm)96 定格電圧(V)100 電力(W)54 口金E26 全光束(Lm)810 平均寿命(時間)1000 電球の種類白熱電球
1個
159 税込175
当日出荷

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長寿命!60W型ミニクリプトン球です。一般電球の約2倍の長寿命4000時間。60W用器具でご使用いただけます。
質量(g)11 消費電力(W)54 定格電圧(V)100 口金E17 直径×長さL(Φmm×mm)3.5×6.8 電球形状ミニクリプトン電球 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類クリプトン/白熱電球
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E26 仕様白熱電球60W相当 昼白色 色温度(K)5000 調光方式非調光 演色指数(Ra)82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

東京メタル白熱電球
光がやわらかいホワイトランプです。
トラスコ品番369-8188 材質ガラス等 全長(mm)98 消費電力(W)54 口金E26 外径(Φmm)55 定格寿命(時間)1000 光源色電球色 明るさ(Lm)720
1個
159 税込175
当日出荷

明るく温かみのある白熱電球です。従来型より約10%省エネ設計です。 40W・60W・100W相当があります。お部屋の広さや用途に併せてお選びください。2個入り
電球形状一般球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)60 定格電圧(V)100/110 クリア 全長(mm)72 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7 直径(Φmm)121 高さ(mm)71 質量(g)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 調光の可否
1台
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブライトライトシリカ電球 白熱電球
シリカ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100 口金E26 定格消費電力(W)38/57 定格寿命(時間)2000 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7 電球の種類シリカ電球/白熱電球
1セット(2個)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。 口金E26 配光角度(°)220 電球の種類LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ブライトライトミニ電球 白熱電球
ミニ電球 白熱電球
用途事務所、オフィスの照明に。 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格消費電力(W)36/54 定格寿命(時間)1500 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)3.5×3.5×6.7 電球の種類白熱電球
1セット(2個)
699 税込769
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱ボール電球(60W型)
仕様●使用電圧:AC100v●定格消費電力:54W●サイズ:Φ95×135●重量:52g●口金:E26●全光束(lm):720●定格寿命(時間):1000 アズワン品番68-0317-82
1個
559 税込615
7日以内出荷

ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17 形状ガラス球 PS35 定格100/110V54W 全高(mm)67 定格寿命(時間)2000 直径(mm)35
1セット(2個)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ約10%の省エネ設計のクリア電球です。暖かく雰囲気のある優しい光で室内を演出します。20W、40W60W100Wがあります。
定格電圧(V)100/110 口金E26 電球形状一般球 光色クリア RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/クリア電球
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電圧(V)AC100 取付場所直付専用 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポッシュリビング白熱電球
透明感のあるクリアガラス
材質ガラス 質量(kg)0.025 クリア 口金E26 直径×高さ(cm)5.5×9.8 ワット数60W
1個
399 税込439
4日以内出荷

工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。 消費電力(W)7.5 直径(Φmm)122 高さ(mm)75 質量(g)180 電源(V)AC100(50/60Hz) 角度(°)感知:90 適合機器取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし) 明るさ(Lx)センサーが操作する周囲の明るさ:50以下 保証期間お買い上げ日より1年 LED寿命(時間)35000 感知距離(m)センサー:3 点灯時間(時間)1 調光の可否 スイッチ種類センサースイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V)AC100 高さ調節吊高さ調節可能 LED寿命(時間)40000 調光の可否 従来光源白熱灯60W相当
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。 20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
定格電圧(V)100 口金E26 電球形状一般球 光色ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類白熱電球/シリカ電球
1個
259 税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
280 税込308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

規格近接限度距離:0.1m 電圧(V)AC100 取付可能厚(mm)取付可能天井厚5~25 従来光源白熱灯60W相当
1台
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)