高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED一体型。取付可能天井厚5-25mm
材質鋼、カバー:樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
電圧(V)100
定格寿命(時間)50000
埋め込み深さ(mm)80
再生紙使用マーク適合
パワーとコストパフォーマンスを両立させた調停版ダウンライトシリーズ。
高品質な拡散光でエクステリアを明るく照らします。
新築・リニューアル様々な状況に合わせて埋め込みサイズをお選びいただけます。
器具の存在感を一段と押えるΦ75が白熱灯100W/60Wの両クラスで追加されました。
仕様調光器不可、軒下取付専用、防雨型、浅型、配光未対応
LED寿命(時間)50000
傾斜角度(°)55
適合厚さ(mm)天井:5~25
演色指数(Ra)83
リニューアルに最適
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
他のダウンライトでは明るすぎる、ちょっとしたニッチスペースや補助的な使い方に小口径のやわらかな光を
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.2
消費電力(W)2.5
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)5(100V)
配光角度(°)96
明るさ白熱灯器具40Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)75
枠アルミ
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)85
取付可能天井厚(mm)5~25
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
消費電力(W)8.3
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
皮相電力(VA)13(100V)
配光角度(°)100
明るさ白熱灯器具100Wクラス
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
枠鋼
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
”小さくて明るい高気密SB形”MINIMUM-S。空間視覚上のノイズとならない、超小型Φ50ダウンライトから発する美しい光。高演色のR15にバージョンアップを果たしました
質量(kg)0.2
消費電力(W)5.4
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材樹脂(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
皮相電力(VA)6(100V)
明るさ白熱灯器具60W相当
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)50
調光率(%)5~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
取付必要高(mm)80
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光変換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるユニバーサルダウンライトです
仕様(光源の深さ)一般型
質量(kg)0.4
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1000・C700、(従来明るさ)JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
埋込穴(Φmm)100
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)120
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□150
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.6
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)102
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
仕様調光器不可
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
調色の可否可
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類LED
演色指数(Ra)83
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
TUMBLER(タンブラー)。存在感を主張しないシンプルな筒形のダウンスポットライト。配光変換パネルの交換で配光を変更することができます
ランプの種類高彩色LED
演色指数(Ra)93
明るさC1500・C1000・C700、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス・JDR75Wクラス
枠鋼
埋込穴(Φmm)100
取付必要高(mm)210
質量(kg)0.9
LED寿命(時間)40000
取付可能天井厚(mm)5~25
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
MINIMUM(ミニマム)。CDMを代替するクラスで極限の小口径を目指しました。25°以上のカットオフを確保してまぶしさの抑制に配慮しています
カバーポリカーボネート(透明)
質量(kg)0.3
定格寿命(時間)40000
ランプの種類LED
明るさC1500・C1000、(従来の明るさ)CDM-T35Wクラス・FHF32Wクラス・JR12V-50Wクラス・白熱灯器具100Wクラス
埋込穴(Φmm)75
枠アルミダイカスト
取付必要高(mm)190
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
PLUGGED(プラグド)。「配光交換パネル」と「光源ユニット」を交換することで、「配光角」「色温度」を変更できるシリーズです
ランプの種類LED
枠アルミダイカスト
配光タイプ広拡散
取付可能天井厚(mm)5~25
仕様(光源の深さ)一般型
定格寿命(時間)40000
色(本体)オフホワイト
再生紙使用マーク適合
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)75
タイプ一般
演色指数(Ra)85
定格寿命(時間)40000
使用温度範囲(℃)5~35
反射板枠プラスチック 白色
反射板枠タイプ白色コーン遮光15°
電圧(V)100~242
LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵
配光角度(°)86
グリーン購入法適合
MINIMUM(ミニマム)。レンズタイプ/グレアレス。飲食店に最適な低色温度。高演色LEDを搭載した小口径でプレミアムなグレアレスダウンライトです
仕様電源装置付属
質量(kg)0.8
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル
ランプの種類LED
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
取付可能天井厚(mm)5~21
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
カバーアクリル(乳白)
構造高気密SB
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
傾斜天井配光角度(°)10~32
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板樹脂(白色)
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)100
消費電力(W)7.2
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
明るさ白熱灯器具100Wクラス
枠鋼
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
皮相電力(VA)14(100V)
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)100
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
色(本体)ブラック
再生紙使用マーク適合
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700
演色指数(Ra)94
枠アルミ
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.3
調光の可否否
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
グリーン購入法適合
再生紙使用マーク適合
空間に溶け込む白いフォルム。進化を続けるホワイトギアシリーズ。ミニマルデザインと高品質な光の追求でコンセプトを統一するホワイトギアシリーズのユニバーサルダウンライト。より多彩な生活シーンの演出を可能にします
質量(kg)0.6
構造高気密SB
定格寿命(時間)40000
レンズ材アクリル(透明)
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)93
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠アルミダイカスト
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプワイド配光
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
リニューアルに最適
カバー樹脂(乳白)
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
調光方式位相制御
演色指数(Ra)94
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)80
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□125
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.5
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)97
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
埋込穴(Φmm)□100
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
配光角度(°)98
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
本体と電源装置が離れているため、天井裏が狭い場所でも取付可能です。肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます
カバー樹脂(乳白)
質量(kg)0.3
構造高気密SB
定格寿命(時間)50000
ランプの種類高演色LED
LEDLED一体型
色(本体)オフホワイト
配光角度(°)100
調光方式位相制御
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
埋込穴(Φmm)100
調光率(%)1~100
枠鋼
調光の可否可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散
取付必要高(mm)65
取付可能天井厚(mm)5~25
再生紙使用マーク適合
傾斜天井に対応した専用設計で床面方向を効率よく照らすダウンライト。メンテナンスの難しい高所への設置も寿命の長いLEDなら安心です
ランプの種類高演色LED
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)10~32
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
消灯前の光色で再点灯できる光色メモリー機能付。スイッチで2700Kと5000Kの光色切替と100~1%の調光が可能。明るさをキープしたままの切り替えができます
光源色電球色⇔昼白色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700/5000
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
カバーアクリル(乳白)
反射板樹脂(白色)
取付必要高(mm)80
調光方式位相制御
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~32
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
肌を美しく見せる高演色ダウンライト。省エネ性はそのままに、くらしを美しく輝かせます。色温度は2700K~6500Kまで、明るさは最大範囲100~1%まで設定することができます
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミダイカスト
反射板樹脂(白色)
カバー樹脂(乳白)
取付必要高(mm)80
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
傾斜天井配光角度(°)0~30
仕様調光器不可
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
やわらかなワイド配光と深いカットオフアングルを持つグレアレスダウンライトです
埋込穴(Φmm)100
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
枠アルミ
カバー樹脂(乳白)
反射板アルミ(銀色アルマイト・鏡面)
取付必要高(mm)80
質量(kg)0.4
配光タイプ拡散
構造高気密SB
取付可能天井厚(mm)5~25
傾斜天井取付角度(°)55
定格寿命(時間)50000
LEDLED一体型
調光率(%)1~100
調光の可否可
再生紙使用マーク適合
調色の可否可
関連キーワード