径(Φmm)32
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)100/110
定格寿命(時間)約1500
【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。
質量(g)13
消費電力(W)3
外径(Φmm)35
全光束(Lm)325
定格入力電圧(V)100
定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。
電球形状キャンドル
電源周波数(Hz)50/60
力率≒0.92
定格入力電流(mA)33
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
ローソク球タイプ。
表示灯、神仏などの灯明器具に適した電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)50
全長(mm)55
定格寿命(時間)約2000
バルブ径(Φmm)24
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格電圧(V)110
定格寿命(時間)約1500
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40
全長(mm)102
消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
口金E26
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)37
ゆらめく光(仏壇に最適)。
炎がゆらめく様な光で、仏壇や装飾用照明に最適です。
電球の種類白熱電球
電球形状フリッカーランプ
定格消費電力(W)2~3
定格電圧(V)100
色クリア
定格寿命(時間)約500
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E12
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)110
全長(mm)95
消費電力(W)40
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)23
ローソクの炎形をしており、ローソク灯、灯明用などに適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ローソク球
定格消費電力(W)7
定格電圧(V)100
全長(mm)53
定格寿命(時間)約1000
バルブ径(Φmm)23
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40
全長(mm)95
消費電力(W)40
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)32
長寿命に設計された電球です。
常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)52
色クリア
種類ローソク球
径(Φmm)25
消費電力(W)5
口金E12
定格寿命(時間)2000
質量(g/個)5
定格電圧(V)110
電球形状ローソク球
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類白熱電球
1パック(2個)
¥199
税込¥219
当日出荷
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球形状シャンデリア形
定格電圧(V)100/110
全長(mm)102
消費電力(W)25
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
1個
¥899
税込¥989
欠品中
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。
シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)25
全長(mm)95
消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
口金E17
定格寿命(時間)約1500
電球形状シャンデリア形
バルブ径(Φmm)32
仏壇仏具などの電灯器具にご使用いただけるローソク型電球。
型式C7
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E14
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)25
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E17
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)15
定格電圧(V)110
全長(mm)95
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
海外照明器具用(主にヨーロッパ)。
E14ベースはヨーロッパの照明器具に多く使われています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金B22D
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)60
定格電圧(V)100/110
全長(mm)100
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)37
シャンデリアなどの装飾照明に適しています。
ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状シャンデリア球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
全長(mm)97
定格寿命(時間)約1500
バルブ径(Φmm)32
ナイトライト、仏壇仏具、キャンドルライト、シャンデリアなどに最適。クリア
型式C7
消費電力(W)5
定格電圧(V)100/110
口金E12
電球形状ローソク球
光色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ