防爆形照明器具に使用できる白熱電球。
製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500
電球形状一般電球形
振動・衝撃に強いフィラメント構造の電球です。車両や工場など、振動の多い場所で使用できるように設計されています。
種類耐震電球
口金E26
定格寿命(時間)1000
ガラス仕上クリア
電球の種類耐振電球
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
口金E26
電球形状一般球
光色クリア
電球の種類白熱電球/耐振電球
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-58
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1セット(5個)
¥1,970
税込¥2,167
当日出荷
ビル、工場、劇場などの防火設備としての火災報知機に使用する電球です。
口金E12
電球の種類白熱電球
色クリア
全長(mm)48
定格寿命(時間)約5000
バルブ径(Φmm)20
口金E12
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-59
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1パック(5個)
¥2,110
税込¥2,321
当日出荷
口金E26
定格消費電力(W)135
定格ランプ電力(W)135
定格電圧(V)220
全長(mm)157
タイプ散光形
種類150W形
全光束(Lm)1160
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)450
ガラス球形式R120
軸光度(cd)960
適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
口金E12
電球形状パネル球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-26
寸法(mm)Φ13×33
消費電力(W)5
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-67
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)15
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-65
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)5
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ。中ナツメ球。ガラス球。
寸法(mm)20×48
消費電力(W)5
入数(個)5
全長(mm)28
定格電圧(V)220
口金E10
定格消費電力(W)5
定格寿命(時間)300
径(mm)10
1個
¥259
税込¥285
9日以内出荷
口金Wピン式ベース
電球形状ナツメ球
電圧(V)220
エスコ品番EA758ZA-66
寸法(mm)Φ20×48
消費電力(W)10
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
全長(mm)127
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)72
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
全長(mm)72
色ガラス球:トウメイ
定格電圧(V)220
口金E17
ガラス球径(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
9日以内出荷
全長(mm)101
色ガラス球:ニュ-フロスト
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥608
税込¥669
当日出荷
全長(mm)155
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)155
色ガラス球:クリヤー
定格電圧(V)220
口金E26
ガラス球径(mm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥809
税込¥890
9日以内出荷
全長(mm)67
定格電圧(V)220
電力(W)60
口金E17
ガラス仕上フロスト
外径(mm)35
1個
¥699
税込¥769
9日以内出荷
全長(mm)67
定格電圧(V)220
口金E17
ガラス球径(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
一般白熱電球の1/200の容積で高効率
口金E11
電球の種類ハロゲン
電圧(V)220
種類ハロゲン電球
定格寿命(時間)2000
バルブ仕上クリア
関連キーワード