装飾照明に最適。
小型、低ワットで常夜灯など長時間点灯が必要な場所に適した電球です。
全長(mm)61
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)40
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
用途常夜灯、電飾、サイン用照明などに。
消費電力(W)1.4
定格電圧(V)100
口金E26
定格入力電流(A)0.016
定格平均寿命(時間)30000
電球形状ミニボール球
電球の種類LED
装飾照明に最適。
小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
口金E12
電球の種類白熱電球
電球形状ナツメ球
定格消費電力(W)5
定格電圧(V)100
全長(mm)48
定格寿命(時間)約3000
バルブ径(Φmm)20
白熱ミニボール球7ワット日本製
形状G-40
定格100/110V-7W
全高(mm)61
直径(mm)40
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
長さ(mm)57
形状T-22
直径(Φmm)22
定格110V-15W
口金E17
口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状T-20
定格110V-5W
全高(mm)48
直径(mm)20
全長(mm)46
径(Φmm)30
定格電圧(V)110
口金E12
定格消費電力(W)5
定格寿命(時間)3000
電球形状ミニボール球
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
定格110V-10W
全高(mm)49
直径(mm)30
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E17
形状C-9
定格100V-10W
全高(mm)75
直径(mm)30
全長(mm)100
色【ガラス球】イエロー・内面着色
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状C-7
定格100V-8W
全高(mm)53
直径(mm)25
装飾照明に最適。
サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状サイン球
定格消費電力(W)10
定格電圧(V)110
全長(mm)83
バルブ径(Φmm)45
全長(mm)126
色ガラス球:耐熱透明イエロー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
全長(mm)100
色ガラス球:イエロー
定格電圧(V)110
口金E26
ガラス球径(mm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
9日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12
形状G-30
定格110V-5W
全高(mm)46
直径(mm)30
関連キーワード
1
2
次へ