ケーブル長(m)1
先端部白金
測定範囲 ORP±2000
電極(比較)シングル
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
タイプ浸漬型
RoHS指令(10物質対応)対応
一般の被検液を対象としたORP用センサー
用途製造、食品、研究、学校、土木現場などの水質調査
対応製品IWC-6SD
寸法(mm)12Φ×160
使用温度(℃)0~100
測定精度±(0.5%+2dgt)
分解能1mV
測定範囲(mV)-1999~+1999
材質(電極)白金
センサケーブル長さ(m)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード