21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケニス白金線
炎色反応用試薬を浸けてガスバーナーの炎の中に入れると、特有な色の炎を観察することができます。
仕様ホルダー付 寸法(mm)(白金線)Φ0.3×50
1個
2,798 税込3,078
当日出荷



炎色反応を長く観察できる 各種炎色反応用の塩化物水溶液を金網につけてガスバーナーの炎の中に入れると、元素特有の色を示します。 白金線で行うよりも反応時間が長く、炎色反応をじっくり観察することができます。
材質ステンレス 寸法(mm)10×80
1個
850 税込935
当日出荷


1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)白金線
寸法(mm)Φ0.3×10 松吉医科器械コード08-2690-01
1個
399 税込439
5日以内出荷

高橋美由紀先生・三次福太郎先生ご考案 薬品を使わなくても、生活の中のものや食べているものにも、必ずアトム(原子)はかくれています。このキットを使えば、そんなアトムに気づくはず!手間いらず、そしてちょっと違う視点で、炎色反応を観察してみましょう。 実験の流れ 1.薬品を使って炎色反応実験 2.身のまわりの物を材料に炎色反応実験
仕様【標準時間】3時間~ セット内容5グループ
1個
5,500 税込6,050
3日以内出荷

高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 種別No.1 材質WIRONIT(18-12ステンレス製) 穴径(Φmm)内径:1.5、外径:2.5 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×50
1セット(10本)
4,398 税込4,838
当日出荷

野中理化器製作所白金線挟 真鍮通し(上)
仕様保持径(mm):Φ0.1~1.0 材質本体/真鍮(ニッケルメッキ)、柄/エボナイト 全長(mm)255 型番真鍮通し(上) アズワン品番1-1436-01
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
2,500 税込2,750
3日以内出荷

白金耳ホルダーに取り付けて使用するタイプのニクロムループです。
線径(Φmm)[ループ部使用]0.5、[ニードル先端尖り状]0.6 ニードル長さ(mm)80Φ 材質カンタル抵抗加熱合金のニクロタル80
1箱(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銅の酸化、銅と硫黄の化合などの実験に便利な、先端をうず巻き状にした銅線です。銅が加熱や還元反応により変化する様子がよくわかります。 ダイオキシンを発生する恐れのあるプラスチック(塩素系プラスチック)の判別に使えます。 少量のプラスチックを銅の針金に巻き付けて炎の中に入れ、炎の色・匂い等からプラスチックの種類を判別できます。
全長(mm)約230 寸法(Φmm)(銅線)1、(うずまき径)8
1組(10本)
2,998 税込3,298
翌日出荷

化学発光における各試薬の働きを学習するのに適した2種類のキットが含まれたセットです。 ベーシックキットは、効率のよい化学発光を観察できるように、薬液を予め調整したキットです。酸化液と蛍光液を混ぜるだけで化学発光を観察できます。 エレメンタリーキットは、シュウ酸エステルを使用した化学発光の主な成分を機能ごとに要素分解し、反応をより理解しやすくするキットです。
セット内容【ベーシックキット】蛍光液(オレンジ)50mL、酸化液50mL、【エレメンタリーキット】色素溶液(ブルー)50mL、過酸化水素溶液50mL、シュウ酸エステル溶液50mL、サリチル酸ナトリウム溶液50mL
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質コバルトクロム系合金 穴径(Φmm)内径:約3.5、外径:約4.3 直径×長さL(Φmm×mm)0.5×70
1セット(10本)
4,798 税込5,278
当日出荷

ナリカ白金耳
線の固定部をチャック式にしたものです。
仕様白金線、柄付き 種別PE-50N (チャック式) 寸法(Φ×mm)0.35×50
1個
3,250 税込3,575
4日以内出荷

野中理化器製作所白金線挟み
材質先/ニッケルメッキ、柄/エボナイト 寸法(mm)210 松吉医科器械コード08-2690-00
1個
839 税込923
当日出荷

ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
仕様保持具と先端のニクロム線のセット 寸法(mm)Φ0.5×78
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

ステンレス金網に炎色反応用水溶液を垂らして炎にあてると、白金線を用いた時よりも長く炎色反応が観察できます。
1セット
5,200 税込5,720
6日以内出荷