頭部形状皿
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
軽量。従来の金属挽物に比べて約1/3~1/10のコストダウンに成功。110℃の優れた耐熱性。
用途照明器具の反射板の取付。各種ディスプレイ用器具。電気機器、一般機械、事務用機器等。
表面処理三価クロメートメッキ
材質(ねじ部)鉄
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。
色白塗装(頭部)
先端サイズ(#)No2
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様三価ユニクロ
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径D(Φmm)8.2
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
材質ステンレス
寸法H(mm)5
寸法D(mm)11
寸法B(mm)-
寸法C(mm)-
寸法D1(mm)10
寸法H1(mm)0.5
材質ステンレス
寸法H(mm)5.5
寸法D(mm)14
寸法B(mm)0.7
寸法C(mm)11
寸法D1(mm)13
寸法H1(mm)1
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
寸法B(mm)1
寸法C(mm)12
寸法D1(mm)16
寸法H1(mm)1
ピッタリサポート専用タッピングねじ(木・薄鉄板兼用)。
用途電動ドライバー用。8本入り。
色頭白
長さL(mm)25
呼称(mm)ねじ:4.5
1袋(10本)
¥199
税込¥219
翌日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。
作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。
先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質鉄
表面処理ユニクローム
仕上ユニクロ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
木下地に最適!
頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質鉄
ねじ長さ(mm)全ネジ
頭径(Φmm)8
表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白
穴の形状十字穴2番
フレキ板・ケイカル板用軽天ビス(白カラー)
用途フレキ板・ケイカル板用、厚み1mm以下の軽量鋼製下地への取付に。ザグリ刃付ネジ頭(フレキ)でボードを座ぐりし、ネジ頭を沈める。
サイズ(Φ×mm)3.5×22
仕様化粧用
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等
材質黄銅棒
仕様ナイロンワッシャー付き
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、白塗装
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質スチール、白塗装
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。一般的な鍋頭です。
材質スチール、白塗装
ピッタリサポート専用の木工用ビス。
用途電動ドライバー用。8本入り。
色頭白
長さL(mm)25
呼称(mm)ねじ:3.8
1袋(8本)
¥149
税込¥164
当日出荷
十字穴番号#2
ナベ頭径(Φmm)12.4
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3~6.0
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質圧造用炭素鋼
表面処理3価ホワイト
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ピッタリサポート専用の6角ボルト。
用途<セット内容>本体2セット、六角ナット2本、ワッシャー2個、スプリングワッシャー2本
色頭白
長さL(mm)20
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ホワイト
材質ステンレス
色ホワイト
1袋(200本)
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
関連キーワード
1
2
3
次へ