20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状脚:一本部(アンカー付) 構造本体完成品、脚部組立 羽根形状単葉型
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状バイブ固定式(U字ボルト付) 構造完成品 羽根形状単葉型
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
形状壁掛け型 構造完成品 羽根形状単葉型
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

ナリカ百葉箱
その他本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が1個あいています。 種別(壁掛け型)12N 材質 形状屋根形状:片屋根式、羽根形状:単葉式 寸法(mm)203×127×394 塗装白色防水塗装
1個
70,000 税込77,000
当日出荷

マイゾックス百葉箱
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品アンカーボルト 材質檜(一部杉を使用しています)
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級な檜材を多く使用。(一部はモミ材) 金具類は全てステンレス製。 Uボルトを標準付属。 組み立て済みで、直ぐ鉄柱に取り付けが可能。 屋外用高耐久塗料を使用。 通気穴3ヶ所。 羽形状:単葉型
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 付属品Uボルト(M8×118)×2個 寸法(mm)本体内寸:幅140×高さ320×奥行45、本体外寸:幅180×高さ350×68、屋根部:幅200×奥行152、裏板部:幅180×高さ500×奥行8 質量(kg)1.5(金具込み) タイプ単葉型 マイゾックスコード220811
1個
47,980 税込52,778
当日出荷

マイゾックス30型小型百葉箱
組み立て不要で簡単設置。
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付 全高(mm)1500 マイゾックスコード81008
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

ケニス百葉箱
最高最低温度計と乾湿計が付属しています。
タイプ単葉式 構造本体・脚部組立式
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大平産業百葉箱
コンパクトな一本足タイプです。
タイプ単葉式 構造本体完成品、脚部組立式 内寸法(mm)380×300×445 材質(脚部)スチール
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

マイゾックス特小14型百葉箱
組立て済みで、直ぐに鉄柱に取り付けが可能です。高級檜材を多用しています。(一部はもみ材)屋外用高耐久用塗料を使用しています。
用途温度計・湿度計の格納に。 トラスコ品番821-8763 材質木製、ステンレス 質量(kg)1.5 2018年トラスコ掲載ページ1 1596 マイゾックスコード220811
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

マイゾックス百葉箱用木脚
百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)
用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する 適合各タイプ共通 材質檜(一部杉を使用しています) 長さ(mm)1800 マイゾックスコード81136
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP33 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)AS樹脂 仕様屋外防雨形透明ドア付屋根差込形 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナリカ百葉箱
●小学4年 天気の様子●百葉箱と百葉箱に必要な計測機器をセットにしました。●百葉箱の新規購入・買い替えなら迷わずにこのセットをご検討ください。●組み立て式
セット内容J46-1017-02 百葉箱 9号型S(単葉、片流れ屋根、片開き扉、ステンレス脚、内寸515×515×530mm)、アネロイド気圧計、最高最低温度計、乾湿計、取付用金具(予備含め5本) 種別フルセット 515B
1セット
298,000 税込327,800
11日以内出荷

材質本体:高級な檜材使用。(一部はモミ材)、金具:ステンレス 寸法(mm)本体部 内寸:140(W)×35(D)×320(H)、本体部 外寸:180(W)×68(D)×350(H)、屋根部:200(W)×152(D)、裏板部:180(W)×8(D)×500(H) 質量(kg)1.5(金具込み) アズワン品番64-7913-19
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

ナリカ百葉箱
内外面を白色に塗装し、四方は通風の良いよろい戸になっています。
付属品補修用ペンキ、ハケ 材質 形状片流れ屋根式。本体底面に、記録地中温度計のリード管を通す穴が開いています。 型式(組立式)10号型 規格単葉 内寸(mm)425×425×440 扉開閉方式片開き 材質(脚) 設置面積(幅W×奥行D)(mm)825×825(アンカーボルト間距離)
1個
205,000 税込225,500
8日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級IP13 扉開閉方式片開 材質(本体)ABS 材質(基板)木製 15mm 材質(扉)ABS樹脂 仕様屋内・屋外兼用形透明ドア付 RoHS指令(10物質対応)対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類角型ガラリ 材質ABS樹脂 仕様標準網なし、水切付 シルバーホワイト
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

密閉性の高い現代住宅の必需品です。
種類角型ガラリ 材質スチロール樹脂 タイプ水切りなし 付属品ビス付 寸法(縦×横)(mm)195×245 有効換気面積(cm2)58.2
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛型。壁に取り付ける為のねじやビスは付属していません。組み立て済で、直ぐに取り付けが可能。
質量(kg)10 外寸(mm)425×330×650 内寸(mm)200×127×390 取付穴径(Φmm)【ボルト】5
1台
88,400 税込97,240
翌日出荷