刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155
質量(g)100
T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。
ポケットサイズで携帯に便利です。
公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)
適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)
トラスコ品番759-8157
全長(mm)160
質量(g)115
皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12
芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤストリッパー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
色青
関連キーワード