20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)0~70 材質プラスチック 寸法(mm)168×100×6 質量(g)25 最小目盛0mm アズワン品番0-9885-22
1個
799 税込879
当日出荷

タイガー医療器皮下脂肪測定器
材質ABS 質量(g)180 測定範囲(mm)0~100(1mm単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15 松吉医科器械コード23-3032-00
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

軽量かつ、計測箇所をスムーズにつまむことが可能です。
最小目盛1mm 測定範囲0~50mm 質量(g)136 材質プラスチック 寸法(mm)約216×89 アズワン品番7-9828-01
1個
5,020 税込5,522
翌々日出荷

デジタルキャリパゲージ SK(新潟精機) 動画あり
デジタルタイプのため比較測定に威力を発揮します
用途外径用測定器、管の厚み測定に。 材質(本体)スチール、プラスチック 測定範囲(mm)0~25 電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属 目量(mm)0.02 測定子(mm)丸型(Φ2.5) 差込深さ(mm)35 主な用途外径測定用に RoHS指令(10物質対応)対応 特性●小型部品、管などの厚みをワンタッチで迅速に測定できます。●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ホールド機能付です。●オートオフ機能付(約2-5分)です。●ストラップ取付穴付です。●デジタル表示で見やすい 指示誤差(mm)±0.04(0~5)、±0.08(5.02~25)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人体の湾曲にフィットするように人間工学に基づいて設計しています。
測定範囲(mm)0~2050 質量(g)50 本体寸法(mm)Φ70×22 最小目盛1mm アズワン品番8-1966-01
1個
849 税込934
当日出荷

竹井機器工業皮下脂肪厚測定器
精巧に設計された皮下脂肪厚計です。
質量(g)約185 測定範囲(mm)0~60(1単位) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)189×130×21 松吉医科器械コード02-3855-00
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷

普通のパスと違い目盛が付いているので寸法を直接読むことができます。 先端を交差させて使用することができます。
用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定 材質ステンレス鋼(先端部焼入) 目量(mm)1 器差(mm)±0.5
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
220,800 税込242,880
当日出荷

Aron(アロン化成)高さ調節付浴槽台R
浴槽内専用。 大吸盤と小吸盤の二重吸盤脚で強力に吸着します。 本体黄色部がオープナーで簡単に吸盤を解除できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×150~225(4段階) 質量(kg)2.5
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボジャッキ モノタロウ 動画あり
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 材質SUS304 耐荷重(kg)約10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重量物の高さ移動に使用します。 ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
1個ほか
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50g単位の体重測定だから、毎日の体重変化をしっかりキャッチ。 充実した測定項目でカラダの状態をくまなくチェック。 体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」付き。 測定の継続状況にあわせて表示画面が変化する「マイサポ機能」で毎日の測定継続をサポート。 乗るだけで測定ができる「乗るピタ機能」を搭載。 立てかけ収納OK。 27mmの薄さで乗りやすい。
付属品単4乾電池×4本 材質強化ガラス、ABS、SUS、PE 寸法(mm)幅316×高さ27×奥行217 質量(kg)1.5(電池含む) 測定範囲0 ~ 150kg 材質(本体)ABS、PE、強化ガラス、ステンレス 質量(g)約1500(乾電池含む) 電源(V)DC6、単4乾電池(R03)×4本 ひょう量(kg)150 電源DC6V 単4形乾電池4本 最小表示0~100kgまで50g、100~150kgまで100g 測定項目体脂肪率、BMI、内臓脂肪レベル、筋肉量、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量 最小表示(g)100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×27×217 機能マイサポ機能、体重急激お知らせ、乗るピタ 最小目盛50 g 測定単位(体脂肪率)0.1%、(BMI)0.1、(内臓脂肪レベル)0.5レベル、(筋肉量)100kgまで50g・100kg以上で100g、(基礎代謝量)1kcal/日、(体内年齢)1才、(推定骨量)100g 判定出力(体脂肪率)やせ/-標準/+標準/軽肥満/肥満、(内臓脂肪)標準/やや過剰/過剰 、(筋肉量)少ない/標準/多い、(基礎代謝量)少ない/標準/多い、(推定骨量)少ない/標準/多い データメモリ前回値 保証期間1年 最大計量(kg)150 最小目盛(g)50 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅316×高さ27×奥行217 登録人数5人+ゲストモード付き(アスリートモード付き) 適合年齢(歳)(6~99才)体脂肪率計測・判定、筋肉量、BMI、(18~99才)内臓脂肪レベル、筋肉量判定、基礎代謝量、体内年齢、推定骨量
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計。 お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン。 コンパクトなA4サイズ。 測定結果が見やすい液晶表示。
付属品お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本) 測定項目体重、体脂肪率、内臓脂肪レベル、BMI 本体質量(kg)約1.3kg(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×210 使用電池単4形マンガン乾電池(R03)×4、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 測定単位(体脂肪率)0.1%、(内臓脂肪レベル)1~30 判定出力(体脂肪率)4段階、(内臓脂肪レベル)3段階 登録人数4人分
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
メモリー前回値 電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用) タイプ両足測定 本体質量(kg)1.6(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280 測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI 登録人数4人分
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック(5巻)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皮下脂肪厚をスプリング圧力によって並行測定ができます。
材質ABS強化プラスチック 測定範囲0~100mm 質量(g)約180 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×150×15 アーム長さ(mm)0~100 最小目盛1mm アズワン品番8-7904-01
1個
49,302 税込54,232
10日以内出荷

メジャーの先端を本体の溝にセットして測定。
テープ長さ(m)1.5 材質(本体)ABS、(テープ部)グラスファイバー 寸法(mm)57×53×17 アズワン品番8-8689-21 松吉医科器械コード23-3030-00
1個
356 税込392
当日出荷

トーヨー紙テープ
運動会、文化祭などの行事に幅広くご利用いただけます。紙のテープですので手でも切れて、加工が簡単です。
仕様和紙(中性紙) 材質NBKPパルプ 幅(mm)18 長さ(m)33 紙厚(mm)0.1 裏面同色 直径(mm)75
1本(10巻)
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

紙テープ<色混み> スマートバリュー 動画あり
スマートバリュー紙テープ<色混み>
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!アソートタイプをご用意!
仕様裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm)18×33 紙厚(mm)0.05
1パック
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)