2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セイエイ(Seiei)黄変シミとり剤 オードリー
エコ商品
液性弱アルカリ性 材質両性超高分子化合物、有機アミン石鹸、キレート剤 質量(g)260(正味量:210ml) 寸法(cm)18.5×6×2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
当日出荷

F3-SW02WH 加熱式カーペットクリーナー フィールドスリー 動画あり
フィールドスリー加熱式カーペットクリーナー
エコ商品
カーペット、ソファー、車のシートやぬいぐるみのお掃除など洗濯機で洗えない布製品が洗える加熱式カーペットクリーナーです。ヒーターを搭載しており、約30秒で内部温度を常温~約60℃まで加熱出来るので、水では落としづらかったしつこい汚れをお湯のチカラでしっかり落とす事ができます(水温が上がる事で水の粘度が減りサラサラになります。そのため細かな繊維の隙間に入り込み熱で皮脂や油汚れを緩ませ汚れを落としやすくします)。水温ボタンで「常温」「40℃」「60℃」を選択。洗いたい素材や状況にあわせて温度が選べます。また洗剤不要なのでペットや小さなお子様のいるご家庭にも安心。10Kpaの強力モーターを搭載。液体汚れもしっかりキレイに吸い取ります。
付属品洗浄ブラシ、ホース洗浄キャップ、取扱説明書兼保証書 質量(g)約3736 電源(V)100 50Hz/60Hz 消費電力(W)通常時最大400、ヒーター動作時最大1000 電源コード(m)0.487 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)318×295×215(ケーブル・ホース除く) タンク容量(mL)回収タンク:750、洗浄水:1250 動作周囲温度(℃)0-50 ホース長さ(cm)サクションホース:約170 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IPX4相当 ヒーター温度(℃)40/60
1台
23,980 税込26,378
当日出荷