20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着後も皮膜は柔軟性を保つので、布や皮の風合いをそのまま残せます。
用途柔らかいものの接着に(皮革・合成ゴム・ウレタンフォーム・布・紙など)。 レザークラフト。 家具や建具の補修。 バッグや靴、スポーツ用品の補修。 成分SBR系溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 淡黄色 特性耐衝撃 タイプノントルエン 使用温度範囲(℃)-20~60 粘度範囲(mPa・s)1500~3500 主な用途合成ゴム、皮革、金属、硬質プラスチック、木 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃、速乾 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1本(20mL)ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用として実績のある、靴用補修・接着剤です。シューリペアは靴用補修材の柔軟性を保ち、摩擦や水に強い皮革になり一段と長持ちします。 その他靴底や上部に生じた摩擦部分や割れ目や穴を厚い被膜を作って補修する為の接着剤に使用できます。 12時間乾かすだけで強力で柔軟な表面を作ります。
用途靴補修の業務用をはじめ、作業シーンや運動時などに壊れてしまった靴の補修剤として。ヘラ等を使い、接着部分に塗り込んでください。 あめ色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1個(450g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接着が難しいゴム・プラスチックとの相性に優れた高機能な弾性接着剤です。 ウレタンゴム・天然ゴム・発泡ウレタン・EVAなど、つきづらいゴムにも対応します。 従来の接着剤と比較して、強靭な接着を実現しました。 耐水性・耐油性にすぐれ、はがれにくいです。 無溶剤でイヤなニオイが少ないです。 さらに接着力を高めるサンドペーパー付きです。
用途接着が難しい各種プラスチックの接着。 合成ゴム、天然ゴム、合成皮革(ビニールレザー)の接着。 クッションゴム、面ファスナー、はがれた靴底の接着。 付属品ヘラ、ヤスリ 淡白色半透明 主成分ウレタン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合 完全硬化時間24時間以上 オープンタイム(分)5~10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性無溶剤、低臭、耐油性、耐水性、耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム系溶剤形接着剤 速乾Gクリア(透明) セメダイン 動画あり
合成ゴム系溶剤形接着剤です。 ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できます。 初期接着力が強く、接着作業が簡単です。 透明タイプで、接着後も皮膜に柔軟性があるので、ゴム・皮革・布などの接着に適しています。
用途レザークラフト、手芸、日曜大工、家具や住まいの補修、バッグや靴の補修、スポーツ用品の補修、玩具の補修。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クロロプレンゴムを主成分とし、溶媒である有機溶剤が揮発することにより硬化する、初期立上り接着強さに優れた接着剤です。 仮止め不要の初期強度に優れた接着ができる、コンタクト接着タイプです。 はみ出し部分が目立たない半透明タイプです。 はく離強さ、たわみ性に優れています。 トルエン・キシレン対策品(環境対策品)です。
用途ゴム・金属・皮革・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(180mL)ほか
728 税込801
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 各種化粧合板、硬化プラスチック、ボード、金属板等と木材、コンクリート、スレート板の接着。 危険物の類別第四類 関連資料接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状非水溶性 主なワーク大面材、パーツ
1本(170mL)ほか
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)コードレスグルーガン
エコ商品
コードレス最高レベルの200℃で強力な接着力を実現します。低温モードに切替可能で熱に敏感な素材への接着に最適です。大容量のグルー吐出量で広い面の作業も楽々、しかも吐出量のコントロールをしやすいトリガー採用です。90秒の予熱時間で使用可能です。吐出時温度130℃で熱に弱い素材の接着に最適です。ロングノズルで狭い箇所でも先端が見やすいです。自動電源オフ。
用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティックの接着。 質量(g)315 定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー) 温度(℃)(吐出時)130、 200(2段階設定) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)194×184×56 吐出量(接着剤)20g/分 連続使用時間(分)約60※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。 主な用途段ボール、金属、タイル、木材、ガラス、紙、皮、石材、コルク、プラスティック 予熱時間約90秒 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 グルースティック径(Φmm)11
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなど、幅広い材質を強力に接着できる建築内装用接着剤です。 初期接着力が強く、仮止め不要の速乾型です。 各種化粧合板・ボード類とコンクリートなどの接着に適しています。
用途ゴム・皮革・木・金属・硬質プラスチックなどの接着。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量20mL 危険物の性状非水溶性
1本(20mL)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途木材、紙、布などの貼り合せ。 木工作、手芸、紙工作など。 インシュレーションボード・パーティクルボード・ハードボード同士または相互の接着。 上記材料と化粧合板・発泡スチロールなどの接着。 白色(硬化後:透明) 主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン 危険物の類別非危険物 特性水性
1本(50mL)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直面でも垂れない多用途ジェルタイプソフトラバーの採用で、握りやすく、押しやすい容器で細かい接着ができます。チューブをソフトラバーで包み軽い力で液出しが可能です。液だれしにくいノズル構造なので、はみ出しが少なくきれいに仕上がります。密閉性の高いキャップ構造で、瞬間接着剤の白化現象を抑えます。10個付きの台紙セット
用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 主な用途推奨被着材料:金属、プラスチック、木材、皮、紙など 仕様多用途ジェル トラスコ品番756-5968 材質シアノアクリレート(90%)、アクリル樹脂(10%) 容量(g)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾
1個ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム・皮に使用できる接着剤です。 しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。 弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。 チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。 超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。 今まであきらめていた破れや、穴の補修に。 指触乾燥時間(分)10 完全硬化時間24時間以上 アズワン品番64-5075-46 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
1,088 税込1,197
当日出荷

化粧板用として耐熱に優れた性能を発揮します トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドを含んでいません。 耐熱性に優れています。 塗布後の乾燥が速く、待ち時間が短く接着作業ができます。 張り合わせ可能時間が長く作業性に優れています。 はけ塗り性に優れています。
用途家具・木工・建材用として使用できます。 メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着 石コウボード・金属・皮革。繊維等の接着 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆(JIS 5536) 成分ゴム系溶剤形・クロロプレン・フェノール 外観黄色ペースト状 粘度(Pa・s)3.0(at20℃) 主な用途家具・木工・建材用として、メラミン化粧板、家具、キャビネット、ポリエステル合板の接着、石コウボード・金属・皮革、繊維等の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1缶(1.5kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーポリマールビロン955T
エコ商品
耐熱・高耐水性一液溶剤形ウレタン樹脂系接着剤。可塑剤の影響を受けにくいので、難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。ノントルエンタイプの一液湿気硬化型ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリート等の接着に。 使用方法(1)接着面のゴミ、ホコリ、水、油等の汚れを落とし、良く乾かして下さい。(2)接着する面(片面)に薄く均一に塗り、約5分~20分乾かしてから張り付けて圧締して下さい。 質量(g)150 危険等級 アズワン品番65-0320-92 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.15L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(150g)
2,198 税込2,418
当日出荷

トーヨーポリマーポリネート 977H 15kg
エコ商品
可塑剤の影響を受けにくいので接着が難しい軟質塩ビ等の接着に適しています。 可とう性があり、耐水性、耐熱性に優れています。 ノントルエンタイプの一液湿気硬化形ウレタン接着剤です。
用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 主な用途各種プラスチック(特にPVC)、ウレタンフォーム、人工芝、ゴム、皮革、金属、コンクリートの接着 危険等級 アズワン品番65-0320-93 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1500mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐水性、耐熱性 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シャープ化学シャーピーボンド
エコ商品
多孔質素材でも接着可能。乾燥が速く初期接着力が優れています。粘着保持時間が非常に長く作業性が良好。耐熱性が良好。ノントル配合
用途鞄等の革製品の接着。吊り込み、巻き込み。特に強力な接着を必要とする箇所。 淡黄褐色 主な用途鞄等の革製品の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(12kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

シャープ化学シャーピーボンド
エコ商品
多孔質素材でも接着可能。乾燥が速く初期接着力が優れています。粘着保持時間が非常に長く作業性が良好。耐熱性が良好。ノントル配合
用途鞄等の革製品の接着。吊り込み、巻き込み 淡黄白色 主な用途鞄等の革製品の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(12kg)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。
用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。 仕様手で切断可能 トラスコ品番250-3330 材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系 幅(mm)100 厚さ(mm)0.17 ホワイト 質量(g)540 長さ(m)20 粘着力(N/10mm)5.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,298 税込2,528
翌々日出荷