「皮革用ワックス」の検索結果

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスさらにスクワランオイル(アイザメ肝油)を成分にしています。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 浸透性が高く、さらさらな使用感を得られます。防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-85
1個(50mL)
999 税込1,099
当日出荷

ミンク油・ラノリン油・固形パラフィンワックスを成分にしたミンクファットクリームです。 皮革の劣化を防ぐと共に表面に潤いと柔軟性を与えます。 防カビ剤を配合しています。
用途靴、ブーツ、レザウエアー、手袋、オイルレザー等の皮革製品 成分ろう,油脂,有機溶剤 アズワン品番64-6313-84
1個(50mL)
799 税込879
当日出荷

02059 本革拭くだけシート SOFT99 動画あり
特殊シートのマイクロファイバーが皮革表面の細かなシワの汚れを掻き出しますので拭くだけで本革シートなどの皮革製品のクリーニングとメンテナンスが完了。 ミンクオイルを配合していますのでしなやかな質感としっとりとした自然な光沢を保ちます。 しぼ仕上げのダッシュボードのお手入れにも使えます。 手肌にやさしい中性タイプ。
寸法(mm)250×200 シートサイズ(mm)200×250 危険物の類別非危険物
1袋(7枚)
449 税込494
当日出荷

ビタミンE配合により皮革をしなやかに保ちながら、汚れをスッキリ落とすマイルドなクリーナーです。手アカや水性汚れもしっかり落とし、ベタツキもなくしっとりした仕上がり感が得られます。
用途自動車用本革シート及び内装、ビニールレザー 危険物の類別非危険物
1本(220mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

皮革製品に付着している汚れや余分な光沢剤、カビなどを取り除きます。ツヤのない皮革製品にも最適です。
用途油脂、カビ取りに スプレータイプクリーナー 主成分炭化水素、アセタール 対象スムースレザー、ヌメ革、シープ、起毛皮革(スウェード、ヌバックなど)、キャンバス、皮革製品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)21.7×4.5
1本(200mL)
1,798 税込1,978
6日以内出荷

のびが良くサッと一塗り、とてもカンタン。 お肌に優しい、厳選された素材のみを使用。 はっ水効果が持続し、メンテナンスもラクラク。 浸透性が高く透明性もあるため、革の素材を問わず、質感を損ないません。
用途鞄、財布、靴、ベルト、ソファなどの革製品。グローブ、各種スポーツのシューズやスパイス等あらゆる革製品の保護、メンテナンス。竹製品の保護、メンテナンス。各種竹製品、竹刀、弓、尺八、竹楽器、和竿、バンブーロッド等 特性はっ水 主な用途 危険物の類別非危険物
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイルドなクリーナー成分ですので皮革製品を傷めず、しっかりと汚れを落とします。 クリーニングと同時に皮革本来の自然な風合いを復活。 汚れの固着を防いで美しい仕上りが持続します。 除菌・防カビ効果、さらにミンクオイルも配合。
トラスコ品番789-9181 アズワン品番64-1129-34
1個(400mL)
599 税込659
当日出荷

レザーウェア用保革オイルです。(スプレータイプ) 皮革に新しいオイルを加え、柔らかさと滑らかさを保ちます。 動物性ミンクオイルが皮革によく馴染みます。 シミや色落ちする皮革もありますので、目立たない部分で試してからご使用下さい。 爬虫類等の特殊な革及びスエード・ヌバック等の起毛革には使用できません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

浸透力に優れた植物性オイルとアロエヴェラ成分が皮革に高い保湿、栄養効果と潤いのある光沢を与え、繊細なアニリン染め仕上げのカーフ、ラム革などの質感を高めます。
用途レザーに潤いとツヤ 主成分植物油、アロエヴェラ成分、油脂 対象スムースレザー(ツヤあり) ※アニリン染め仕上げのカーフ素材に最適です、皮革製品全般 寸法(高さH×幅W)(cm)3.3×6.3(※直径)
1個(60mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レザー本来の色を取り戻し、柔らかく仕上げます。 汚れ落としと保湿効果のあるクリーナー&コンディショナーです。 カルナバ蝋配合でしっとりした仕上がりを実現し、シリコンを使用していないのでツルツル滑りません。パンチングレザーにも対応しており、スプレータイプで作業も簡単です。
タイプスプレータイプ 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

汚れとりに優れたシューケア製品です。 ヒアルロン酸配合により、皮革をリフレッシュさせながら、古いクリームやワックスも強力に落とします。 汚れを取り除き、革本来の風合いに戻します。テレンプ付き。
成分有機溶剤、乳化剤、防腐剤、ヒアルロン酸 内容量(mL)100
1本
999 税込1,099
5日以内出荷

革を柔らかく保つミンクファット入りの保革油です。オイル仕上げの革製品の乾燥防止と保革効果に役立ちます。
1個(45g)
699 税込769
当日出荷

皮革用保護クリーム。 革の汚れを除去し、しっとりした保湿効果に加え、新たに皮革表面を保護し汚れやシミが付きにくくする効果があります。 定期的なお手入れにより、発揮した革本来の油分を補給し、革の硬化やひび割れを防ぎます。 塗布後は「べたつかない」「滑りにくい」肌ざわりが得られ、新しい革の香りがよみがえります。 汚れがひどい場合は、予め「レザー・クリーナー」で汚れを除去してください。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

皮革用クリーナー。 特殊配合の洗浄成分と脱臭成分により、車室内の革製のシートや内装の汚れを、安全かつすっきりと除去することができます。 本製品は、革専用に開発された中世のクリーナーで、革が本来持っているオイル分を取り除くことなく汚れを除去できますので、革のしなやかな風合いを保ち、表面のひび割れを防ぎます。 「レザー・ケア・バーム」と併用いただくことで、革の寿命を長持ちさせることができます。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
3,598 税込3,958
当日出荷

1個(40mL)
599 税込659
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

皮革製品、レザーの手あか、黄ばみなどの汚れを落とし、なめらかなツヤを出します。本革製または人口皮革のソファー、靴、ブーツ、カバン、財布などのお手入れ用シートです。濡らしすぎないセミウェットタイプ!。”ミンクオイル”がしっとりとした風合いと、なめらかなつやを与えます。皮革製品、レザー類の汚れを落としてつやを与え、キズから保護し、シミ・汚れを防止します。フックにかければラクラク収納
使用場所室内 成分シリコーン、油脂、界面活性剤、水 タイプワックス シートサイズ(mm)300×200 材質(シート)レーヨン系不織布
1個(10枚)
199 税込219
当日出荷


浅い傷の補修用クリームです。 着色性に優れ傷をカバーします。 密着性・屈折性に優れています。 アドベースやアドカラー同士を混ぜても使用いただけます。
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2052 本革クリーナー SOFT99 動画あり
素材を傷めず汚れを浮き立たせる特殊ムースを採用。クリーニング後イヤなニオイを残さない無臭タイプ。 皮革の老化を防止するビタミンEを配合しました。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

靴・バッグ・家具・ウェア等の革製品の汚れを落とします。 人体にも安全な天然抗菌防臭剤が悪臭の原因となる黄色ブドウ球菌 に作用、皮革に抗菌効果を与えます。 ワックス成分を含まないのでベトつかず速乾性に優れています。
質量(g)60
1個(60g)
599 税込659
当日出荷

スムースレザー、オイルレザー及びオイルヌバック製の登山靴用保革・防水ワックスです。オリーブオイルなどの天然ワックスが皮革繊維に潤いを与え、しなやかな状態を保ちます。また、定期的に使用することで耐久性を向上させるとともに、防水効果を与えカビの発生を予防します。低温環境でも凍結せず使用できます(-15℃でテスト済み)。
用途登山靴用保革・防水ワックス 主成分オリーブオイル ワックス 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)13.8×5.3×3.3 対象スムースレザー オイルレザー オイルヌバック、アウトドアシューズ、ブーツ
1本(75mL)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

最高級のワックスをブレンドした液体靴クリームです。 皮革に美しく自然なツヤと保革効果を与えます。簡単に光沢が出るので、時間が無い時でも素早くお手入れする事ができます。 携帯に便利なので、旅行や出張中にもおすすめです。
主成分ろう、油脂、有機溶剤
1本(75mL)
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定角60°/20°切り替えが可能。作業効率を高めるセパレートタイプ。:。測定部が本体表示部から分離しているので、場所を選ぶことなく高い作業効率と安全性を提供します。校正はワンタッチで可能。:。本体の校正キーを押すだけで、ゼロ・スパン校正を順次自動で実行します。測定角60°/20°切り替え方式。:。一般的に広く利用されている測定角60°と、測定角60°で光沢度が70を超える表面の測定に適した、測定角20°の切り替えが可能。光沢度の高い対象物も測定することができます。
測定範囲0~100
1台ほか
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然のワックス、オイルに加えクリーニング成分を配合した、。クリーニング効果と高い栄養効果を合わせ持つクリームです。皮革表面の汚れを落とし、色を活性化させます。同時に油分とツヤを与え質感を向上させます。スポンジアプリケーター付きで手を汚さず、ムラなく簡単にお手入れできます。
用途汚れを落とし+栄養が1本で可能なクリーム 主成分ワックス 界面活性剤 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)【本体】14.5×3.3cm(※キャップ直径) 【ケース】15.2×4.7×3.8 対象スムースレザー、靴、バッグ、ウェア、財布・ベルトなどの小物
1個(75mL)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

アミッタリショアA硬度計
統合された設計、小型軽量、使い易さ。デジタル表示による明瞭な読取値。低バッテリーアラーム表示。平均値計算機能。自動シャットダウン機能。PCデータ出力可(オプション:USB/Bluetooth)
仕様0.79 トランケート(フタストラム)コーン 付属品本体、テストブロック、キャリーケース、取扱説明書 寸法(mm)170×63×24 測定範囲10~90 質量(g)310(電池を含まず) 硬度20-90A 電源単4電池×2本 精度≦±1 材質(ケース)高衝撃ABS 分解能0.1 測定対象軟質加硫ゴム、天然ゴム、ニトリル、熱可塑性エラストマー、柔軟なポリアクリルおよび熱硬化性樹脂、ワックス、フェルト、皮革など 表示範囲0~100 ディスプレイLCD表示 最高操作温度(℃)50
1個
56,980 税込62,678
4日以内出荷