1,141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容六角レンチ 全長(mm)64 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿ビス・ダボがぴったり収まる。
セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粂田ギムネ製作所鉄工用皿錐
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長(mm)64 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う 材質普通鋼 全長(mm)39 有効長(mm)15
1本
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利! 皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。
用途木材・堅木の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を同時に行う 材質ハイス鋼 適正回転数(回転/分)3000以下 セット内容六角レンチ 全長(mm)82 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

穴あけと皿小ねじの沈め穴加工が同時に行えます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金 先端角(°)118 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 大径ねじれ角(°)30 面取り角度(°)90
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。 皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。 中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。
用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 材質普通鋼(S55C)メッキ仕上げ 全長(mm)82 サイズ3×9 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 刃先径(Φmm)3 外径(Φmm)9 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

ウッドデッキ用皿取錐 スターエム 動画あり
ウッドデッキ材(ウリン・ジャラ・イペ・ボンゴシ・セランガンバツ・サイプレス・イエローシダ・サザンイエロー・パイン等)、堅木に下穴をあけることにより、木割れ、ビスの首折れ防止になります。また、下穴あけと皿取加工がこれ1本で同時に行えます。
用途ウッドデッキ材・堅木への下穴あけ、皿取加工に。 セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 外径(Φmm)10 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅 材質SKH-51(ハイス) 面取角度90° 切刃形状その他
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

これ一つでビスの下穴あけと皿取り作業が同時にできます。ハイス製で鉄・アルミ・木材への穴あけ加工が可能で高耐久です。 皿取部3枚刃仕様で美しく丸い皿取り加工を実現します。六角軸タイプでインパクトドライバーへワンタッチで装着可能です。
用途皿ネジ用下穴あけ+皿取り作業。 材質皿取錐:ハイス鋼、センタードリル:ハイス鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) ドリル長(mm)有効:15 最高回転数(min-1[r.p.m])2500 角度(°)皿取:90 対応機種電気ドリル・充電ドリル・充電インパクトドライバー
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

501 No.501 超硬皿取錐 スターエム 動画あり
皿取・埋め込み穴加工が一度に出来る。素材に合わせ太さ3.0mm~7.2mmまでの木工用錐・鉄工用錐に対応
用途木材・軽金属の皿取・ビス埋め込み穴加工 材質刃:超硬チップ 本体:普通鋼 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)3.0~7.2
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

皿を取ることでビス頭がキレイにおさまるので美しい仕上がりになります。 皿取角度は90度です。 ドリルストッパー(別売)をセットする平取り面付き。 刃先部分にクロスシンニング加工を施し、滑り難く位置決めがしやすい。
用途鉄・アルミ・木材への下穴あけ・皿取加工を行う セット内容六角レンチ 材質ハイス鋼 全長(mm)87 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)15 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(45個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セット内容六角レンチ 全長(mm)64 サイズ10 シャンク径(Φmm)六角軸6.35
1本
2,498 税込2,748
翌日出荷

多目的収納に便利な中皿なしタイプのツールボックスです。
用途小型ツールなどの収納に。 仕様中皿なし クリア 材質(本体)PP タイプ中皿なし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

東罐興業仕切り皿
カフェのワンプレートディッシュをはじめ、フードコートやテーマパークなどさまざまな場所でお使いいただけます。人気の未晒クラフト色。
材質紙・PP 高さ(mm)15 短辺(mm)215 長辺(mm)250
1ケース(100枚×4袋)
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
959 税込1,055
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイディング施工の新革命! サイディング用ビス専用設計。下穴径2.5mm皿取径5mmの下穴皿取錐。細ビスの下穴皿取にも最適。
サイズ(mm)2.5×5mm 両頭機能片頭
1本
979 税込1,077
欠品中

1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリーライン角仕切皿
高級感あふれる和食器シリーズです。特別なおもてなし料理はもちろんのこと、通常のメニューも上品に優雅に彩ります。
用途病院、福祉 適合K-190 形状角皿 寸法(mm)183×113×35 対応食器洗浄機、消毒保管庫
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

千羽鶴印(エンテック)角仕切皿
食器洗浄機使用可/丈夫で安定感のあるメラミン樹脂/他カラーと合わせて食器の色分けもできます
用途ランチプレートとして 材質メラミン樹脂 クリーム 耐熱温度(℃)120 電子レンジ不可 食器洗浄機 食器の種類子供用食器
1枚
779 税込857
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つに仕切りを付け食べ物がすくいやすいお皿です。大人から幼児までお使い頂けます。
材質メラミン 寸法(mm)240×210×35 容量(mL)260・160・140 質量(g)350
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お隣の料理の味がうつらないようにちょっと深めのお皿です。使いやすさを追求した強化磁器食器です。電子レンジやオーブンにも安心してご使用いただけますし、汚れ落ちがよく、衛生的で収納性もよく、あらゆる角度から追及された優れた食器です。
パステルブルー
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

三信化工三ツ仕切皿
「返し」付きの仕切皿で、よりすくいやすくより食べやすく。介護施設との共同開発で生まれた新しい仕切皿。側面に返しがついていて、すくう動作がスムーズです。食器底面にすべり止め付きで食器が動きません。
材質メラミン樹脂、シリコン 質量(g)270 対応酸素系漂白不可、塩素系漂白不可 使用機器食洗機可、乾燥機可、電子レンジ不可 直径×高さ(cm)20×4
1枚
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

福井クラフト隅切茶碗蒸皿
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):113mm●サイズ(H):22mm●重量:23g●材質:ABS樹脂
1個
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーブルの上で動きにくく、滑りにくい素材を使用したアンパンマンの子供食器です。電子レンジ、食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 仕様滑り止め付き 材質ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)170×110×30H タイプ仕切り皿
1個
699 税込769
7日以内出荷

ALC・サイディング・木材などに楽々簡単施工。 コンクリート・モルタル・ブロック・アスロックなどにも、下穴のみの一発施工。 充電ドライバーで楽々かんたん施工。 ALCのすみ(端)でも割れにくい。 奥深いボックスやサドル等の施工が難しい場所でも楽々施工。 厚さ38ミリ程度の極薄ALCにも対応。 ALCの木下地(胴縁)造りには、最も適している。(木材とALCの間にスキ間が出ない半ネジタイプ。) ハンマーや打込み棒などの特殊工具が不要。 堅木に対応ツライチ施工のフレキタイプ。 金具や平看板の取付けに最適なナベ頭(トラス)タイプ。 サドルベース等の座彫り金具に対応の皿頭タイプ。
用途胴縁・水切・笠木・コンパネ(フローリング下地)・アルミサッシ・戸袋・ガラリ・カンバン・縦バンド手摺り・サイディング・サドルバンドなどの小物の取付けや構造副資材の取付け施工に活躍
1パック(172本)ほか
10,980 税込12,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



三信化工三ツ仕切皿
滑り止め付き!すくいやすい返し付き
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕切り付きで使いやすく食べ分けできるアンパンマンの子供食器です。キャラクターいっぱいの楽しい絵柄で、お子さまも飽きずにお食事できます。食洗器も使用でき、煮沸消毒も可能です。
用途お子様用食器 材質本体=ポリプロピレン・TPE(熱可塑性エラストマー) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×30 耐熱温度(℃)140 耐冷温度(℃)-30
1個
768 税込845
9日以内出荷

WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
1セット(200本)ほか
319 税込351
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

マルケイ(国際化工)小判仕切皿 身
バイオマス度が15%のバイオマスメラミン使用製品。
材質バイオマスメラミン(バイオマス20) ホワイトC 容量(mL)220/100 高さ(mm)36 短辺(mm)133 長辺(mm)196 耐熱温度(℃)120 食器の種類和食器
1個
999 税込1,099
5日以内出荷