材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
材質鉄(SWCH18A)
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
頭部形状皿小頭
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.1
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理クロメート
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄にユニクロめっきを施した皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿
穴の形状十字穴
先端にねじの無いガイド(G)部分がついたタッピングねじです。
材質ステンレス(303、304、XM7等)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M4
呼び寸法d(mm)M4
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭タッピングネジと中空壁・石膏ボードアンカーが各4個になっています。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。同梱品:皿頭タッピングネジ、中空壁・石膏ボードアンカー、各4個。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー 内径M4、長さ24.5mm、色白、材質プラスチック
用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。
材質ステンレス
質量(g)10
適合材石膏ボード
ねじの呼びM4
1袋(4組)
¥129
税込¥142
当日出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、皿頭タッピングネジ2個、中空壁・石膏ボードアンカー2個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO20の取付用ネジセットになります。
仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:2mm
材質ステンレス、プラスチック
質量(g)13
ねじの呼びM4
1セット
¥185
税込¥204
6日以内出荷
1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)M3
頭部厚(mm)1.75
頭部径(Φmm)6
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄(クロメート)
サイズ(mm)5×16
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、白塗装
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
頭部形状皿
材質ステンレス
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状超低頭
適合ドライバー2
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ