47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。 材質ステンレス 頭部形状 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100本)ほか
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(260本)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(140本)ほか
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1200本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(620本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 適合ドライバーNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(590本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(210本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000本)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状ピンTRX RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質ステンレス 頭部形状 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(100個)
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 白塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

八幡ねじ連結キャップ 白(4個入)
エコ商品
装飾性がある頭かくしキャップです。ねじの目隠しに使用できます。呼び径3.5~4.5mmの皿頭のねじをご使用下さい。
用途ねじの頭かくし、装飾用として使用。 トラスコ品番469-9358 材質ワッシャー(真鍮)、キャップ(樹脂) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4個)
179 税込197
当日出荷

OHSATO(大里)ステンレスタッピング
エコ商品
頭部のみ黒色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。 黒塗装(頭部) 先端サイズ(#)No2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100個)
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼びM3.5 ねじピッチ(mm)0.6 長さ(mm)38 材質ステンレス 寸法S(mm)1/8 頭部形状ボタン 寸法K(mm)1.86 穴の形状六角穴 適合ドライバー1/8 寸法dk(mm)6.66 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途純白化粧ボード用 仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)20 サイズ3.0×20 頭部形状ラッパ 仕上ジュンパク(色番号N-95) ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2099-76 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
37,980 税込41,778
5日以内出荷

ヤマヒロ:K0Cの特殊カラー仕様
用途マーブルトーン用 仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)20 サイズ3.0×20 頭部形状ラッパ 仕上薄クリーム(色番号22-87C) ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2098-84 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
41,980 税込46,178
5日以内出荷

仕様クロムフリー 材質 長さ(mm)22 サイズ3.0×22 頭部形状ラッパ 仕上三価ユニクロ ねじ径d3 頭径D(Φmm)7 ねじ長さS(mm)全ねじ アズワン品番65-2098-82 ねじピッチp(mm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(20000個)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性に優れています。扉が閉まる際、ソフトアブソーバーの反力でゆっくり閉まります。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。 ソフトアブソーバーが強い場合は、ソフトアブソーバーの数を減らして調整して下さい。・皿頭タッピングネジがご入用の際は、別途お問い合わせ下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品部品:パッキン(1mm厚)×2個、側面パッキン×1個、取付用皿ネジ(M5/L=12)×4個、六角レンチ(大小 2 種類)、ソフトアブソーバー×4個 仕上MST(鏡面) コード2334560047 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ガラス厚(mm)10~12 自重(g)1021 分野インテリア
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1) 材質PVC 寸法L(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下グラビティーヒンジ(中心吊)
エコ商品
自重で扉が閉まる自閉タイプです。 扉を90°以上開くと、開扉状態を保持できます。 面付けタイプのため、取り付けが簡単です。
用途カウンター扉、間仕切り 付属品皿タッピングネジ6本、タッピングネジ2本、歯付ワッシャ1個 材質材質: 熱間圧延鋼板(SPHC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ポリアセタール(POM) 仕上クロームメッキ+白色 適合扉厚(mm)20~40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ワンタッチでたためる折りたたみ式棚受け金具。折りたたんだ時の金具の厚みは17mmになります。
付属品棚板用ネジ:SUS304 トラスタッピング3.5×13×6本、取付面用ネジ(上側):SUS304 皿タッピング4.0×30×6本、取付面用ネジ(下側):SUS304 皿タッピング3.5×20×8本、下穴位置決用透明フィルム×2枚 材質SUS304ステンレス 長さ(mm)292 幅(mm)31 質量(kg)0.72 ステンレス 高さ(mm)148 寸法(幅W×高さH)(mm)31×148 耐荷重(kg)参考:100 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1組(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

和合商事アイアン棚受 L 142×195mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Lサイズ:鍋やお皿など、奥行きのあるものを置けるサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)45×195 材質 耐荷重(kg)17 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×195×142 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×8材/2×8材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
219 税込241
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下L型棚受金具
ROHS対応品です。 【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。 【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本 許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具L型棚受け
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス全回転取手
エコ商品
バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 グリップ付きです。
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
7日以内出荷

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット LARGO 250もしくは350と合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
59 税込65
当日出荷

フック PXB-GN05-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
仕様石膏ボードにもお使いいただけます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付皿タッピングねじ4×32、石膏釘、石膏釘固定部品 質量(g)39 種類標準 奥行(mm)35.3 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)40(ねじ取付)20(石膏ボード取付)
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニット用ストライクです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品は木製引き出し用ストライク単体です。TKソフトクローズユニット GANTE-TKと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。
材質POM 推奨ねじA皿タッピングΦ3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手 小
エコ商品
用途建築、家具汎用 付属品皿タッピングネジ2本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上ヘアーライン 許容荷重(N[kgf])35 (3.6) 使用例建築、家具汎用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

和合商事アイアン棚受 S 77×102mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 Sサイズ:調味料棚や飾り棚に最適な小ぶりサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)38×102 材質 耐荷重(kg)10 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×102×77 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]2.9×19(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]2.9×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×4材/2×4材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
169 税込186
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス重量ガラス用調整ヒンジ
エコ商品
重量ガラス扉用蝶番です。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。扉を吊ったまま戸先を閉まり方向へ各5°角度調整ができます。ドアが35°時に自動で閉まります。
材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕様【補足説明】ガラス12mmの場合はパッキン(1mm厚)をご使用下さい。皿頭タッピングネジがご入用の際はお問い合わせ下さい。取り付けについては、商品に付いている取付説明書をご確認下さい。【対応ガラス扉幅】ガラス厚10mm:W900mmまで/ガラス厚12mm:W850mmまで 付属品パッキン(1mm厚)×2枚、側面パッキン×1枚、六角レンチ(大小)×各1本、取付用M5皿小ネジ×4本 許容荷重(kg)60(2個使用時) タイプガラス板取付タイプ 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野インテリア
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷