カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(744)
  • 建築金物(288)
  • 作業工具(240)
  • 機構部品(202)
  • 測定用品(109)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(99)
  • 切削工具(89)
  • 科学研究・開発用品(66)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • 物流用品(38)
  • 制御機器(36)
  • 卓上消耗品(35)
  • 厨房用品(15)
  • 建材・エクステリア(14)
  • 電動工具(11)
  • 保管用品(9)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 電気材料(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 家電(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 住設機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「皿 3mm」の検索結果

2,113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビット&ドリル+面取カッター 9点セット iHelpビット&ドリル+面取カッター 9点セットiHelp
939税込1,033
1セット
4日以内出荷
DIYなどによく使われるビットとドリルを厳選してまとめた便利な8点+面取りカッターのセットです。DIY作業、家具組立などこれ一つあればOK!先端に磁力を帯びており、小さなねじもどこかへ飛んで行く心配がありません。長めビットは狭い隙間などの作業に役立ちます。面取りカッターは、穴あけ後のバリ取りや皿ネジ用面取りに便利です。
用途充電・インパクトドライバーでのねじ締め、穴あけ作業に。その他【ドリル】刃先シンニングセット内容[面取り] 8.0mm [ドリル] 2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm [ビット] 50mm(+2/+2)、50mm(+3/-6)、スリム65mm(+1)、スリム100mm(+2)材質[ビット] クロムバナジウム鋼 [ドリル] ハイス(チタンコーティング) [面取りカッター] ハイス(HSS1ブレード、ノーコーティング)質量(g)130表面処理【ビット】ニッケルメッキ、マグネット付(ビットのみ)ケース寸法(mm)165×10×70軸(mm)6.35 (六角軸)適合工具充電・インパクトドライバー入数9点
ステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入 マーベルステンドリルビス Φ4X13mm 皿頭 50本入マーベル
889税込978
1箱
10日以内出荷
材質ステンレス長さ(mm)13ねじ径Φ4頭部形状
防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型) エー・アンド・デイ防塵・防水型重量級電子天びん GX-LPSシリーズ (大型計量皿、表示部分離型)エー・アンド・デイ
379,800税込417,780
1台
翌日出荷から29日以内出荷
分銅内蔵タイプで、自動感度調整が可能防塵・防水仕様 IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心大型計量皿(500×500mm)で、大型計量物にも対応可能表示部と計量台部が分かれている形状(ケーブル長 約3m)。※オプションのケーブル(GXL-07)と交換することで約5mにすることが可能生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算します。天びん単体で高精度の流量測定が可能天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を約90秒で算出RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備別売のBluetooth(R)通信インタフェース(GXL-27JA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要コンパレータ機能、統計演算機能、比重測定機能、時計機能、風袋値出力機能付き天びんの使用者、時計の設定を制限するセキュリティ機能付き
用途液体や粉体を取り扱う作業等の過酷な環境下に。大型計量物に。電源ACアダプター(付属)本体質量(kg)約22外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×674×202インターフェースRS-232C(D-Sub9P)/ USB ミニB / LAN(オプション)/ Bluetooth(オプション)データメモリ最大200個(計量値)計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)500×500防塵防水性能IP65表示単位g / kg / PCS(個数) / %(パーセント) / ct(カラット) / mom(もんめ) / 比重RoHS指令(10物質対応)対応関連資料外形寸法図(0.43MB)安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒取扱説明書(10.02MB)材質(計量皿)SUS304
キャップスクリュー 住友電工ハードメタルキャップスクリュー住友電工ハードメタル
5,798税込6,378
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
ねじ皿ねじ(トルクスプラス穴)です。
角度α(°)0
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
3,998税込4,398
1セット(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
皿ねじです。
寸法α(mm)60
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
27,980税込30,778
1個
翌日出荷から3日以内出荷
用途突切り・外径溝入れ/内部給油全長(mm)125ねじ皿ねじ:BX0520(5.0N・m)構造クランプオンプラグXP02レンチLH040推奨締付トルク(N・m)5.0適合キャップスクリューBX0520FIG1
SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタルSEC-溝入れバイト ホルダ住友電工ハードメタル
28,980税込31,878
1個
翌日出荷から3日以内出荷
全長(mm)120オフセット0
エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ドリル 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工が同時にできます。切紛の排出がスムーズな一体設計です。HSS鋼を使用し、切れ味抜群。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、木工、アルミの下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、合成樹脂など。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸皿取ドリル EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取ドリルEFFORT(エホート)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時に出来ます。皿取部はTIN(チタン)コーティングにより、耐溶着性・耐磨耗性に優れています。センタードリルは取替えタイプです。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。鉄工、アルミ、木材の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木材など。仕様6.35六角軸材質皿取部/チタンコーティング全長(mm)84
エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0 EFFORT(エホート)エホート 六角軸ワンピース皿取ステン 3.0x9.0EFFORT(エホート)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ワンピース皿取ドリルのステンレス対応型が新登場。高硬度コバルトハイス鋼使用、ステンレスの皿取りが可能になりました。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。切粉の排出がスムーズな一体型設計。下穴と皿取加工が、ドリルの交換不要で同時にできます。
用途適合電動工具:充電インパクトドライバー、各種電気ドリル用。ステンレス、鉄工、アルミ、木工の下穴と皿取加工に。適応材料:鉄板、アルミ、木、ステンレスなど。仕様6.35六角軸材質高硬度コバルトハイス鋼寸法(mm)3.0×9.0(ドリル径3.0/ホルダー径9.0)全長(mm)65溝長(mm)15
エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸皿取用センタードリル 3.0mmEFFORT(エホート)
349税込384
1本
翌々日出荷
エホート 六角軸皿取ドリル用の替えドリル。替えドリルは鉄工ショートドリルとしてもお使いいただけます。
用途替えドリル。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼全長(mm)84ドリル径(Φmm)3
ニーパッド 25mm厚パッド D&Mニーパッド 25mm厚パッドD&M
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
25mm厚型パッドでひざをがっちりガード!安心してプレーに集中できるロングセラーのパッド付ひざサポーター▼バレーボール用ひざサポーターの特長バレーボールといえばこちら!初心者の方はもちろん、ベテランの方からも長く愛されているロングセラー商品です。(1) 安心感のある25mmの厚型パッドでひざをしっかりガードします。(2) 型崩れしにくい立体成型でひざにぴったりフィットします。(3) パッドは適度な柔らかさがあり、ひざへの衝撃を和らげるクッション性は抜群です。(4) 少し厚みのあるしっかりとした生地なので、繰り返しの使用にも耐える強さがあります。
用途こんな方におすすめ・バレーやバスケット、ドッジボール、ダンスなどスポーツ時のけが予防にご使用ください。・けが治癒後や術後の患部保護、ひざを床につく動作の多い作業時にもお使いいただけます。その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。ホワイト個装1ケ丈(cm)22.5装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材レーヨン・ポリエステル・綿・テンセル・ナイロン・ポリウレタン・天然ゴム使用
セパレートワイドニー D&MセパレートワイドニーD&M
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドだから膝の動きを邪魔しない!伸縮性と装着感に優れたひざサポーター▼バレーボール用 セパレートワイド ニーパッド ひざサポーターの特長6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドを使用1.あらゆる動きにストレスなく対応する全方向サポートパッドがプレー時の膝をサポートします。2.6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドが高い屈曲・可動性を保ち、膝の動きを邪魔しません。3.ひざ裏の一部が薄編み仕様になっているため、通気性が高くムレにくくなっています。4.耐熱繊維を使用しているため床との摩擦熱による穴あきを広範囲で抑えます。5.2色、3サイズの豊富なバリエーションから選べます。
その他30度を限度に、手洗いをしてください。汚れた場合は、中性洗剤を溶かしたぬるま湯で手洗いしてください。ドライクリーニングや乾燥機、脱水機、漂白剤などの使用は避けてください。※洗濯後は陰干しし、十分乾燥させてください。ホワイト丈(cm)22.5装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材ポリエステル・レーヨンひざ周り(cm)【S】28~34
セパレートワイドニー D&MセパレートワイドニーD&M
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドだから膝の動きを邪魔しない!伸縮性と装着感に優れたひざサポーター▼バレーボール用 セパレートワイド ニーパッド ひざサポーターの特長6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドを使用1.あらゆる動きにストレスなく対応する全方向サポートパッドがプレー時の膝をサポートします。2.6分割された厚さ10mmの衝撃吸収パッドが高い屈曲・可動性を保ち、膝の動きを邪魔しません。3.ひざ裏の一部が薄編み仕様になっているため、通気性が高くムレにくくなっています。4.耐熱繊維を使用しているため床との摩擦熱による穴あきを広範囲で抑えます。5.2色、3サイズの豊富なバリエーションから選べます。
用途こんな方におすすめ・バレーやバスケット、スノーボードやフットサルなど激しいスポーツのけが予防にご使用ください。・庭のお手入れや掃除などの家事、日曜大工などの作業時にもお使いいただけます。・ひざを床につく動作の多い作業時(着物の着付け、介護・看護など)にご使用ください。丈(cm)22.5装着方法ひざのお皿を包み込むようにパッドの位置を合わせて着用してください。素材ポリエステル・レーヨン
ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス Aタッピング サラ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,000税込2,200
1箱(800本)ほか
4日以内出荷
十字穴付きの皿頭タッピングねじです。相手部材には規定の下穴と頭部を出さないための座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途薄い鋼板等に締結する場合に使用します。規定の下穴をけた鋼板(ねじのピッチより薄い)にセルフタッピングしながら締結します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
トライリード 小箱(鉄/クロメート) シネジックトライリード 小箱(鉄/クロメート)シネジック
4,020税込4,422
1箱(400本)ほか
5日以内出荷
トライリードは木割れを起こさずきれいに仕上げることを追求した細ビスです。木材だけでなく、MDFの木口などにも下穴なしで施工できるので様々な用途に使えます。
用途ドア枠、引き出し、棚、吊棚への施工に。材質十字穴番号T-10呼び径(mm)3表面処理クロメート頭部形状頭部径(Φmm)6.3ビットヘクスローブビット T-10穴の形状ヘクスローブ(星形)ビット
DHホルダー(ブランクタイプ) 篠原電機DHホルダー(ブランクタイプ)篠原電機
599税込659
1個
3日以内出荷
1.52~53mm幅のノイズフィルタなどにも対応できるサイズです。2.ご使用のブレーカや機器・金具に合わせてタップ穴や丸穴加工ができます。3.バーリングを施さなくてもねじ山を確保できるように、板厚は2.3mmです。4.この金具を使用すれば中板に機器を直接取り付ける必要はありません。1箇所の固定ねじを締め付けるだけで、DINレールの任意の位置に固定できます。5.取付ビスに皿小ねじを採用(ねじ穴を落し加工)し、取付面をフラットにしています。
用途DINレールに各種機器を取り付ける際の補助金具としてご使用ください。 お客様側で任意にタップ穴加工を施して各種機器を取り付けられます。材質鋼板製厚さ(mm)2.3質量(g)133仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
標準マウントレール用2-in-1Uマウントプレート ATEN標準マウントレール用2-in-1UマウントプレートATEN
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
ATEN製LCDコンソールドロワーCL3800/CL3700/CL3100用の別売り2-in-1レールキット「2K-0001」または「2K-0002」用のマウントプレートです。ドロワーを設置した背面の空きスペースにATEN製対応KVM製品を取り付けができるようになり、ラック内の空きスペースを有効活用できます。※この製品は、ドロワー製品に標準で同梱されているレールとの組み合わせではご利用いただけません。2K-0001または2K-0002をお求めの上、当製品をご利用ください。
付属品2-in-1マウントレール用プレート(2K-0008)×1、ケーブル結束バンド×4、M3×5mm 皿ネジセット×1(4個入)、クイックスタートガイド×1RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,743税込5,217
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板材質高断熱断熱板(S4000)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,585税込5,044
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPGX-595_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPGX-595_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,814税込5,295
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPGX-595形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-561_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-561_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,557税込5,013
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-561形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-573_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-573_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,657税込5,123
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-573形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ガラスエポキシ積層板_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】ガラスエポキシ積層板_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,914税込5,405
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質ガラスエポキシ積層板形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】布ベークライト_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】布ベークライト_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,256税込4,682
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質布ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】紙ベークライト_6穴(2長穴+4穴) ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_6穴(2長穴+4穴)ノーブランド
4,354税込4,789
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数6材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,315税込4,747
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板材質高断熱断熱板(S4000)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,157税込4,573
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPGX-595_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ミオレックスPGX-595_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,386税込4,825
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPGX-595形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-561_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-561_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,129税込4,542
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-561形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-573_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-573_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,229税込4,652
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-573形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ガラスエポキシ積層板_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】ガラスエポキシ積層板_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
4,486税込4,935
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質ガラスエポキシ積層板形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】布ベークライト_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】布ベークライト_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
3,828税込4,211
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 布ベークライト(布フェノール積層板)は布にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質布ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】紙ベークライト_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則 ノーブランド【オーダー】紙ベークライト_4穴(2長穴+2穴)穴位置変則ノーブランド
3,926税込4,319
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 紙ベークライト(紙フェノール積層板)は紙にフェノール樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね、加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 熱硬化性樹脂の中では最も安価な材料です。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質紙ベークライト形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】高断熱断熱板(S4000)_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,315税込4,747
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 強度もありながら、一般的な断熱板に比べ熱伝導率が低く、 断熱効果に優れた断熱板です。
用途樹脂/ゴム金型用断熱板樹脂・ゴム成形機用断熱板材質高断熱断熱板(S4000)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,157税込4,573
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 PGE-6771は、ガラス繊維のシートを積層し、それを高耐熱の接着剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質耐熱ガラスエポキシ積層板(PGE-6771)形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPGX-595_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPGX-595_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,386税込4,825
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPGX-595は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 また、アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPGX-595形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-561_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-561_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,129税込4,542
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ミオレックスPMX-561は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-561形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ミオレックスPMX-573_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ミオレックスPMX-573_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,229税込4,652
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 断熱材・耐熱材 ミオレックスPMX-573は、ガラス繊維のシートを積層し、それを無機系の結合剤で固めた硬質断熱板です。 高強度で構造材として使用可能です。 アスベスト(石綿)を含んでおりません。
用途樹脂/ゴム/ダイカスト用金型の断熱板・樹脂/ゴム/ダイカスト用成形機の断熱板・ヒーター/電気炉の断熱材・食品機械の耐熱部品・繊維機械の断熱材・ヒートシール機用断熱材・電車用耐熱部品材質ミオレックスPMX-573形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
【オーダー】ガラスエポキシ積層板_4穴(2長穴+2穴) ノーブランド【オーダー】ガラスエポキシ積層板_4穴(2長穴+2穴)ノーブランド
4,486税込4,935
1個
5日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、皿穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 ガラス繊維・エポキシ樹脂積層板(ガラエポ)はガラス繊維にエポキシ樹脂を含侵したシート(プリプレグ)を何層にも重ね加熱・加圧して製造した板状の積層板です。 FRPの中では最も強度に優れたもののひとつです。
用途電気絶縁部品・機械部品・金属代替の構造部品材質ガラスエポキシ積層板形状平板・平プレート板厚(mm)3~10穴数4材種その他樹脂サービス分類オーダー・加工穴種通し穴、皿穴、ザグリ穴、長穴
...