カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(556)
  • 作業工具(221)
  • 建築金物(204)
  • 測定用品(53)
  • 切削工具(51)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 物流用品(34)
  • 機構部品(32)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(13)
  • 卓上消耗品(13)
  • 厨房用品(11)
  • 電動工具(11)
  • 制御機器(10)
  • 保管用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • ヘルスケア(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド

「皿 3mm」の検索結果

1,344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
449税込494
1パック(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(18件のレビュー)
339税込373
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿ねじ 住友電工ハードメタル皿ねじ住友電工ハードメタル
309税込340
1個
当日出荷から3日以内出荷
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(45個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
M3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM3 x12mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1パック(18本)
翌日出荷
エスコ品番EA949ND-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状丸皿頭
アルミスリーブ HIT(ヒット)アルミスリーブHIT(ヒット)(11件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
M3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本) エスコM3x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/30本)エスコ(2件のレビュー)
220税込242
1パック(30本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-306頭部形状皿頭
T型アイ(ステンレス製) 水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(71件のレビュー)
309税込340
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
デジタルスケール TRUSCOデジタルスケールTRUSCO(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。 電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。 液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。 容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。 薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。 裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。 お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに仕様地域重量調整機能付トラスコ品番256-0905材質ABS樹脂寸法(mm)130×183×30質量(g)340電源単4形乾電池×2個(別売)ひょう量(g)3000最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)130×130検定対象外機能地域重量調整機能付表示形式デジタル最小目盛(g)0.3秤量(kg)3
耐震用ストッパー サンワサプライ耐震用ストッパーサンワサプライ
2,398税込2,638
1セット(2個)ほか
当日出荷
パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」タイプストレート耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります)難燃性(UL94V0)認定品
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
横受 ACE(エース)横受ACE(エース)(37件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品スチール十字穴付皿木ネジ
旗丁番 SYS(シブタニ)旗丁番SYS(シブタニ)(13件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類旗丁番
戸当り ステンレス製 モノタロウ戸当り ステンレス製モノタロウ(21件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本材質SUS304+ゴム関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め モノタロウ六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染めモノタロウ(31件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロング材質クロムバナジウム鋼表面処理黒染め
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(134個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形ヘキサゴンレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
マグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジム磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム表面処理マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス J型フック ACE(エース)ステンレス J型フックACE(エース)(12件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。材質ステンレス仕上生地
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス強力補強金物 幅広アングル ノーブランドステンレス強力補強金物 幅広アングルノーブランド(10件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ビス無し幅(mm)30厚さ(mm)3穴径(Φmm)(皿)4.2-8仕上ヘアーライン
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(65個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
ニッケルメッキ取付金具/L字タイプ MYSTニッケルメッキ取付金具/L字タイプMYST(12件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質鋼板シルバー表面処理ニッケルメッキ
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツールエクストラロングボールポイント六角棒レンチスーパーツール(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(13000個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ステンレス取付金具/L字タイプ MYSTステンレス取付金具/L字タイプMYST(6件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に材質SUS304表面処理ヘアーライン
皿ばね 軽荷重用(ステンレス) 大陽ステンレススプリング皿ばね 軽荷重用(ステンレス)大陽ステンレススプリング(8件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね
ステンレス パッドアイ TRUSCOステンレス パッドアイTRUSCO(3件のレビュー)
769税込846
1袋(2個)ほか
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。皿頭のネジをご使用下さい。
用途支柱や壁面の取り付けに。材質/仕上ステンレス(SUS304)
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(ロングタイプ)TRUSCO(24件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
力が入りやすいロングタイプです。
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
AW 六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)AW 六角棒レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)(58件のレビュー)
76税込84
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途穴付ボルト等の締付け取外しに形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ハイグレードL形ロング六角棒レンチ KTCハイグレードL形ロング六角棒レンチKTC(14件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
...