821件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(125個)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。
材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(50個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。 材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白) 頭部形状 穴の形状十字穴
1パック(255個)ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1パック(500個)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-212 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

1パック(50個)
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1箱(100本)
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


材質ステンレス 長さ(mm)6 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理つや消し黒 寸法C(mm)約0.3 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 ねじの呼びM4 寸法dk(Φmm)8 十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
539 税込593
翌日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)15 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-215
1個
260 税込286
当日出荷

ねじ径M2 長さ(mm)5 頭部形状皿頭 材質ステンレス エスコ品番EA949NB-205
1組(18本)
260 税込286
当日出荷

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.7 表面処理頭部ホワイト 寸法C(mm)0.25 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ステンレス 表面処理アロック 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(6000個)ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

材質ステンレス 十字穴番号2 ねじピッチ(mm)0.75 頭部形状皿小頭 寸法k(mm)1.4 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 ねじの呼びM4 十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
1パック(34個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

1箱(1000個)ほか
5,098 税込5,608
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)


1箱(1000個)
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム 表面処理マグネット:ニッケルメッキ 頭部形状六角穴(皿ねじ) 材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ) 材質(ゴム)CRスポンジ (黒) ゴム厚(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質PCポリカーボネート 透明 頭部形状 熱変形温度(℃)130(1.82Mpa) UL規格UL94V-2(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
729 税込802
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1箱(3000個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (261種類の商品があります)


1個
特価
17 税込19
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

表面処理ユニクロ エスコ品番EA949AF-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 頭部形状皿頭
1個
7,590 税込8,349
当日出荷

1箱(1000個)ほか
特価
9,098 税込10,008
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (249種類の商品があります)

エスコ品番EA949AD-92 セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15) 材質ステンレス 頭部形状皿頭
1個
15,900 税込17,490
当日出荷

ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 頭部形状皿頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 機構品の吸着用として。 材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

エスコ品番EA949NB-210 材質ステンレス 長さ(mm)10 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NB-230 材質ステンレス 長さ(mm)30 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
260 税込286
当日出荷

エスコ品番EA949NU-202 材質真鍮 長さ(mm)6 ねじ径M2 頭部形状皿頭
1個
840 税込924
当日出荷

1パック(50個)
特価
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1パック(50個)
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)