「皿タッピン 3.5」の検索結果
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質ステンレス
穴の形状ツーホール
寸法K(mm)2.11
適合ドライバー#6
寸法dk(mm)7.09
ねじの呼びM3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製皿頭のタッピンねじ1種です。
用途座彫りのある金具などの固定に。
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
頭部形状ボタン
材質ステンレス
穴の形状ピンTRX
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM3.5
ねじピッチ(mm)0.6
長さ(mm)38
材質ステンレス
寸法S(mm)1/8
頭部形状ボタン
寸法K(mm)1.86
穴の形状六角穴
適合ドライバー1/8
寸法dk(mm)6.66
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43~4.9[35~50]/1本使い
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂/鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様キャッチ付使用温度:0 ℃~40 ℃
開き方下開き
RoHS指令(10物質対応)対応
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様キャッチなし使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
仕上ヘアライン仕上
材質ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重(N)1470
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
セット内容左右各1本
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)390~450
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直上開き
最大扉高さ(mm)450
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)390
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。スライドヒンジ 360-D26-19T、H360-D26-26Tと組み合わせて使用します。蓋を軽く開けられます(リフトアシスト)。リフトアシスト力を調整できます。約0°~30°の範囲では、蓋から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)。蓋が閉じるスピードを調整できます。フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
仕上ニッケルめっき/グレー
付属品扉座金十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15 (エルロン専用マウンティングプレート固定用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15 (扉座金固定用、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定用)
RoHS指令(10物質対応)対応
W280、W380、W480が新たに加わりました。受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)、十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
耐荷重N(kgf)1470(150)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。上蓋、上開き、下開き用のトルクステーです。任意の位置で扉を保持するフリーストップ機能付きです。一方向のみにトルクが発生するため、扉などをスムーズに開けられます。付属の六角棒スパナでトルクの微調整ができます。
質量(g)234
ステー種類トルクステー
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼
仕上ニッケルめっき
付属品十字穴付皿タッピンねじ 呼び4×20十字穴付バインドタッピンねじ 呼び3.5×15六角棒スパナ 呼び4取付座金
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)360~400
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直下開き
最大扉高さ(mm)400
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)360
スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。
プッシュオープンで開き、閉じる際はソフトクローズします。
閉じ際の跳ね返りがなく、スムーズに閉まります。
切替スイッチでプッシュオープン機能のON/OFFができます。
引き出しが少し開いた状態からでもプッシュオープンで開くことができます。
レバー操作で簡単に引き出しを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング、プッシュオープン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×15
種類スライド形
内幅(mm)【引き出しの最小LWの目安】最大:引き出しの奥行の2倍、最小:シンクロバー有:355・シンクロバー無:225
RoHS指令(10物質対応)対応
調整機能引き出し:前後±2.5 mm、上下0~ 3.5 mm、左右±1.5 mm、チルト 微調整
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
受け部が広く安定したL型の棚受です。取付部が棚板に隠れ、すっきりとした納まりになります。中央の穴が長穴のため、仮止め後、上下それぞれ2 mmの調整ができます。
付属品十字穴付き皿タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)十字穴付き皿タッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
¥94
税込¥103
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
適合幅(mm)(キャビネット)600
バー全長(mm)551
適合扉ガラス枠扉
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1本
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
適合幅(mm)(キャビネット)900
バー全長(mm)835
適合扉ガラス枠扉
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
材質ABS樹脂/鋼
色ブラック
質量(g)167
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方下開き
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンステーSLS-ELAN型のアームが短いタイプです。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトダウン機能を持ったステーです。左右ともに正面から取り付けできるため、施工が簡単です。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラスねじM4×5(座金連結用)
色ライトグレー
質量(g)590
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
軸トルク(N・m[kgf・cm])4.6~ 6.17(47~ 63)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシスト・フリーストップ・ソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単・スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
RoHS指令(10物質対応)対応
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類標準
奥行(mm)29.5
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック):ステンレス鋼(SUS304)
付加機能なし
材質(受座)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
奥行(mm)27
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SUS303)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。どの位置にハンドルを取り付けても、スムーズに扉を開閉できます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。本体ユニットは簡単に取付位置が決まります。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(2ヶ)ガイドプレート(2ヶ)十字穴付皿タッピンねじ3.5×38(6本)本体取付用十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(6本)座金取付用
材質アルミニウム合金
質量(g)633
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連商品
1本
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質鋼
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方関連部品
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際もステーが邪魔になりません。取り付けには、蝶番や連動バーは不要です。本体ユニットの取付位置は、天板下と小口面に合わせるだけで簡単です。座金はワンタッチで本体ユニットに取り付けできるため、施工が簡単スピーディーです。扉の重さに伴うトルク調整は不要で、施工後の手間がかかりません。
1
2
次へ