壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)25
仕上黒ニッケル
1個
¥989
税込¥1,088
5日以内出荷
頭部形状皿
表面処理ユニクロメッキ
十字穴番号2
材質鉄
材質鉄
表面処理亜鉛黒
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス
表面処理つや消し黒
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状丸皿
材質ステンレス
穴の形状十字穴
表面処理ブラック
十字穴番号2
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用
材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、黒塗装
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)12
仕上黒ニッケル
1個
¥649
税込¥714
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)20
仕上黒ニッケル
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
壁面、天井等に鏡、カラー硝子を貼る場合の飾り押さえに、レストラン、ホテル等のアクリル製メニュー及び室内板等の飾り押さえに、幅広くご使用ください。
付属品鉄ユニクロ(三価クロム使用)、皿(+)3.5×30タッピング
寸法(mm)16
仕上黒ニッケル
1個
¥659
税込¥725
5日以内出荷
下穴の径を極限まで最適化。木材への負荷と引抜強度をちょうど良くバランスさせました。
木が割れにくいのに、引抜強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々。
表面処理黒亜鉛メッキ
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-23
材質スチール
寸法(mm)292×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥4,350
税込¥4,785
欠品中
付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本)
エスコ品番EA951EG-22
材質スチール
寸法(mm)198×135
色黒
安全荷重(kg)40(2本あたり)
板幅(mm)31
棚受け金具L型棚受け
1個
¥3,740
税込¥4,114
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
色(頭部)黒
表面処理ユニクロ
頭部形状トラス
材質/仕上ステンレス
仕様±0.8ミリ程度 公差あり
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5
材質(本体)6ナイロン
材質(プレート)鉄
付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本
取付高(mm)(床から)5~11
仕様低VOC対応
タイプ面付型
磁力3000ガウス
壁付・床置き用のシンプルなフレームブラケット。フレームに木製棚板をビスで取付けて収納棚に。落ち着いたマットブラック色の金属フレームなので、シンプルで高級感のある印象に。角はアールを取り、柔らかな印象に仕上げています。付属ねじ頭は、本体に合わせて塗装しています。
ROHS対応品です。
【開き方】90°以上開く、自動でストッパーがかかります。
【折りたたみ方】棚板を少し持ち上げ、解除レバーを押しながら、折りたたみます。
用途家具、建具等
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
付属品M3.5タッピングネジ3本、M3.5皿タッピングネジ6本
許容荷重(N[kgf])392(40)/2個使用時
RoHS指令(10物質対応)対応
棚受け金具L型棚受け
材質樹脂+鋼板+フェライト磁石
付属品トラスタッピングネジ 3.5×25、皿タッピングネジ 3.0×12
仕様床から扉下端の高さ4~15mmまで
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。
直付けタイプなので、後付けも可能です。
子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。
小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書
高さ(mm)28
寸法(Φmm)54
材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ(本体)丸木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本(受)皿タッピングネジ3×20mm
1×4材で柱を立てる、新しい壁面DIY商品
用途グリーンや照明を吊るのに便利で 頑丈なロングフックです。
付属品皿タッピングネジ(鉄、 Φ3.5x16mm)
耐荷重(kg)15
仕上鉄、塗装仕上
付属品取付けネジ皿タッピング3.5パイ×40mm黒1本、取付けネジ皿タッピング3.5パイ×50mmシルバー1本、取付けネジ皿タッピングM3×35mmシルバー1本、鬼目ナットBタイプM3×L9.5
関連資料図面(0.07MB)
1セット
¥9,698
税込¥10,668
11日以内出荷
構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースキャップ、3.5×16皿タッピングねじ×4
構成部品アジャスター、トップキャップ、ベースパッド、3.5×16皿タッピングねじ×2
関連キーワード
1
2
次へ