ねじの呼びM3.1
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-313
1パック(13本)
¥340
税込¥374
翌々日出荷
呼び径(mm)4
頭部形状(+)皿頭
材質鉄(ユニクロメッキ)
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
エスコ品番EA949ET-420
全長(mm)20
質量(g)161
1パック(110本)
¥340
税込¥374
当日出荷
ねじ径M4
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
タイプ皿頭
頭部形状皿
適合シンフォニーWM、デュオ
仕様皿木ねじΦ3.1×20:100本入り
WIROX[[(R)]]はSPAX独自のコーティングで、優れた耐食性を発揮します。ネジ頭部分で面取りも行い、綺麗にネジ打ちができます。電気ドリルにて打ち込めばねじ表面の傷を抑え、サビの発生を軽減します。
用途堅木・垂木・ウッドデッキ用。
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
ねじの呼びM3.8
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-381
1パック(8本)
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム
種別全ねじ
ねじの種類六角穴付皿ボルト
表面処理ユニクローム
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
関連資料(0.22MB)
エスコ品番EA949NB-220
材質ステンレス
長さ(mm)20
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1パック(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
材質マグネット:ネオジム磁石
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質鉄/ユニクロめっき
頭部形状皿頭
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス
エスコ品番EA949ED-274
1パック(16本)
¥340
税込¥374
当日出荷
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ