材質ステンレス
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)4
頭部形状丸皿小頭
寸法f(mm)0.3
寸法k(mm)2
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949NA-440
長さ(mm)40
ねじ径M4
表面処理三価クロメート
頭部形状皿頭
1パック(12本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.75
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NB-405
材質ステンレス
長さ(mm)5
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1袋(13本)
¥260
税込¥286
当日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理頭部ホワイト
寸法C(mm)0.25
頭部形状皿小頭
寸法k(mm)1.4
寸法m(mm)3.6
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)6
ねじの呼びM4
十字穴深さ(mm)(最大)1.43/(最小)0.91
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-412
1パック(18本)
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NB-410
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M4
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = 皿頭材料 = ステンレス鋼ドライブタイプ = プラスステンレスタイプ = A2仕上げ = プレーン皿頭ねじ(メトリックねじ山) - A2ステンレススチール. 皿頭ねじ、メトリックねじ山 A2グレード18/8ステンレススチール(タイプ304 S15) 最大800 ℃まで使用可能 ほとんどの食品、医療、化学薬品、構造、及び電子用途での使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
特価
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
エスコ品番EA949TF-415
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
頭部形状皿頭
エスコ品番EA949TF-304
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
ねじ径M4
長さ(mm)10
材質ステンレス
表面処理SSブラックメッキ
エスコ品番EA949TF-410
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭の整列が簡単にできます。静電タイプのためゴミが付着しにくくなっています。
用途ねじ頭整列用。
トラスコ品番392-4234
幅(mm)94
高さ(mm)25
奥行(mm)142
深さ(mm)12.5
穴数160個
ねじ寸法(mm)3.0~4.0
穴ピッチ(mm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
材質マグネット:ネオジム磁石
幅(mm)10
適合ねじM3
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
本品は浅野金属工業製です。
皿木ねじを付属していますので購入後そのまま取り付けが可能です。
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途支柱や壁、床面などに設置しチェーン・ワイヤ・ロープなどの端末金具として
材質SUS304
材質(ねじ部)SUS304相当
取付穴(ねじ)十字穴
ねじ頭をキャップでカバーするので安全です。
ねじを腐食や塵から守り、防水効果もあります。
座金はボルト・皿ねじ兼用タイプです。
用途船舶・車両・屋外用機器
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
ねじ径M2
長さ(mm)4
頭部形状皿頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NB-204
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ