エスコ品番EA949NB-510
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NB-508
材質ステンレス
長さ(mm)8
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
表面処理三価クロメート
エスコ品番EA949NA-510
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質真鍮
エスコ品番EA949NU-501
1個
¥1,180
税込¥1,298
3日以内出荷
ねじ径M5
長さ(mm)10
頭部形状皿頭
材質チタン
エスコ品番EA949NZ-510A
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-233
長さ(mm)10
ねじ径M5
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949NC-510
長さ(mm)10
ねじ径M5
表面処理三価クロメート
頭部形状丸皿頭
1個
¥260
税込¥286
翌日出荷
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
材質SUSXM7
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
ATOMシリーズのプロトタイプ用基板モジュール。ATOMシリーズで使用するために設計されたDIYプロトボードモジュールです。ユーザーのニーズに応じて回路を構築したり、周辺機器を接続したりができます。3.96mmピッチのプラグが付属し、筐体に取り付けることができます。<br
仕様●外部ポート:・VH-3.96 4P ×1●VH-3.96 3P ×6●DC5 V 入力 ×1●GROVE互換ポート ×1●本体重量:93g●総重量:105g●製品寸法:72×40×30mm●包装寸法:104×77×35mm●ケース素材:プラスチック(PC)●【使い方】●外部電源が必要な場合は、USBを使ってATOMに直接給電するか、DC5Vコネクタをはんだ付けして、ATOMの対応ピンに正極/負極を接続してください。入力電圧が5Vを超える場合、電圧降圧回路が必要です。●GROVE互換ポートを使う場合は、そのピン番号に対応するパッド上の引き出し点に接続してください。●【資料】●製造元ドキュメント●PCB基板設計ファイル(pcbdoc)●【内容物】●プロト基板(GROVE互換ポート付)×1●3.96×4Pプラグ+プラグベース ×1●3.96×3Pプラグ+プラグベース ×6●ATOM HUB PROTOフェースシェル ×1●DC5V 電源コンセント ×1●ダストプラグ ×4●DINレール ×1●プラスチック ×2●磁石用両面テープ ×4●ラバーパッド ×4●磁石 ×4●M2×6mm六角セルフタッピングネジ ×4●M2×20mm六角穴付き小ネジ ×1●M4×10mm六角皿ネジ ×2●M2六角レンチ ×1●M4六角レンチ ×1
アズワン品番67-0370-75
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図
アズワン品番67-0405-31
1個
¥8,298
税込¥9,128
5日以内出荷
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質黄銅
表面処理生地
頭部形状皿
穴の形状すりわり
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2
材質/仕上鉄/ユニクローム
頭部形状皿頭
穴の形状十字穴
材質PCポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)
UL規格UL94V-2(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状TRX
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状すりわり
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質ポリカーボネート
色透明
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状角型
エスコ品番EA949TF-520
頭部形状皿頭
1個
¥270
税込¥297
翌日出荷
材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼
ピッチ(mm)0.8
入数4個
ねじサイズM5×10
1袋
¥180
税込¥198
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理クローム
頭部形状皿小頭
寸法c(mm)0.25
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
寸法C(mm)約0.25
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)4.1
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)7
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ