1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
1個
¥320
税込¥352
当日出荷
ねじの呼びM6
長さ(mm)18
頭部形状皿小頭
材質鉄(または標準)
穴の形状十字穴
表面処理BC(黒クロメート)
ねじピッチ(mm)1
十字穴番号2
寸法C(mm)約0.30
寸法K(mm)2.4
寸法m(mm)約5.1
寸法dk(Φmm)10
十字穴深さ(mm)(最大)2.93/(最小)2.38
1箱(500本)
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
エスコ品番EA949TF-630
頭部形状皿頭
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)
種別全ねじ
ねじの種類全ねじ
表面処理黒染め
頭部形状六角穴付き皿
JIS規格JIS B 1192規格品
穴の形状六角穴
強度10.9
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
長さ(mm)6
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
表面処理つや消し黒
寸法C(mm)約0.3
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
寸法dk(Φmm)8
十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
1パック(25個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
1個
¥295
税込¥325
翌日出荷
十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
材質RENY(ポリアミドMXD6)ガラス繊維50%入り
色黒
熱変形温度(℃)1.82Mpa…234
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949TF-306
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするための工具です。
サイズ規格ミリ
形状L型
材質クロムバナジウム(Cr-V)
表面処理黒染め
先端形状六角
硬度HRC50~58
材質黄銅
長さ(mm)25
十字穴番号2
ねじピッチ1
寸法r(mm)(最小)0.60
表面処理黒ニッケル
頭部形状丸皿
寸法c(mm)0.4
寸法f(mm)1.4
寸法k(mm)3.4
寸法m(mm)6.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)12
ねじの呼びM6
十字穴深さ(mm)(最大)3.46/(最小)2.90
寸法k+f(mm)4.8
1箱(350本)
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質クロムバナジウム鋼
表面処理黒染め
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ