42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
829 税込912
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 十字穴番号2 寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84 寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98 頭部形状 寸法k(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8
1パック(34個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(250個)ほか
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1パック(120個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 頭部形状六角穴付き皿 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(60個)ほか
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1パック(105個)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

ハイロジックミニ金具コ型
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄/ニッケルメッキ 備考皿穴径穴径Φ3.2mmビス穴数6個
1袋(2個)
499 税込549
当日出荷

頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH) 表面処理ユニクローム 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴 強度4.8
1パック(105個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
448 税込493
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

強力接着アクリルプレートカードホルダー。M2.6皿ビス取付可能。彫刻ができます。
材質記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、黒色B形、ナチュラルN形、接着テープ:両面感圧接着テープ 取付ピッチ【ビス】15mm(M2.6皿ビス) 特性透明アクリルプレート:彫刻記名可(厚さ1.2mm)
1箱(50枚)
3,498 税込3,848
5日以内出荷

坂詰製作所カードホルダー
ビス留めの面倒がいらない。 接着式カードホルダー、取付ビス部がないので記名面が広い。 ※CH-ENはM2.6皿ビス取り付け可能
1パック(50枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カードホルダーです。 接着・ビス(M2.6皿ビス)留めのどちらでも出来ます。 カード付きです。 アクリルプレートに彫刻が出来ます。 強力な両面感圧接着テープ付きです。 CH-EBWとCH-ENWは、2連タイプです。
厚さ(mm)3.1 材質カバー:アクリル 透明、記名紙:白アート紙、本体:ABS樹脂、接着テープ:両面感圧接着テープ
1箱(50枚)
5,498 税込6,048
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。 材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ 電池蓋:オフホワイト・ダークグレー 使用温度範囲(℃)-10~60 表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ 材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 難燃性難燃 色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下) 色(パネル)オフホワイト・ダークグレー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分) 表面処理(カバー)上/下:シボ
1個
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せています。
用途木ネジ、ゴム、軟質建材などの穴あけに適しています。 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
用途鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。 材質ハイス鋼 シャンク径(Φmm)6.35
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1箱(900個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13 材質底板:アルミ板A1050P t2 表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)アルミ板A1050P t2 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5 材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
6,198 税込6,818
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

材質アルミサッシ 表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト 材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304) 材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板) 色(天板)(天・底板)ブラック 塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装 材質(ゴム足)合成ゴム 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5 シャーシ高さ(mm)29(有効寸法) 材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5 材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
1台
7,598 税込8,358
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1404種類の商品があります)

1台
7,298 税込8,028
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)

材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 特性熱対策製品 材質(固定金具)鋼板SPCC 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
9,598 税込10,558
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。 アルミ押出材を使用しているため非常に頑丈です。 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。
材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P t2.0 寸法W(mm)482.6 タイプ熱対策製品 規格EIA 材質(ゴム足)ポリウレタン 色(ゴム足)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(固定金具)鋼板SPCC t1.6 材質(パネル)フロント/リア:アルミ押出材 A6063S-T5
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (640種類の商品があります)

1台
8,598 税込9,458
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (639種類の商品があります)


1セット(50枚)
4,398 税込4,838
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ステンレス PL ヒンジ
キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
用途かぶせ扉用 材質ステンレスSUS430 仕様(付属ビス)皿木ネジM3.0x20 12本入 セット内容左右1セット 幅(mm)(扉)450以下 高さ(mm)(扉)700以下 質量(1セット)(kg)(扉)2.6以下
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷

上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品取付ビス付き 材質SPCC 寸法(mm)【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ 許容荷重(kg)40 板厚(mm)枠側3.0/扉側2.6 縦(mm)61.7×62×54 横(mm)61.7×62×54
1組(2個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●材質(底板):SPCC t1.0●材質(リアパネル):アルミ押出材A6063S-T5●表面処理(パネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(フレーム):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(側板):HLシルバー・ブラックアルマイト●表面処理(天板):黒塗装(レザートン)●表面処理(底板):黒塗装●表面処理(固定金具):三価クロメート+アルマイト●表面処理(リアパネル):HLシルバー・ブラックアルマイト●色(取手):アルマイトクロム色・ブラック(座金付)●個数:パネル・リアパネル・天板・底板×1、側板・取手(座金付)×2、フレーム・固定金具・ゴム足×4 寸法W(mm)480 材質(フレーム)アルミ押出材 A6063S-T5(AE-303) 材質(天板)SPCC t1.0 材質(ゴム足)天然ゴム 色(ゴム足)ブラック 材質(取手)A5056S/真ちゅう(座金付) 材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5 付属ビス有無有(皿M3×5三価クロメート×17、バインドM3×5W付三価黒クロメート×13、ナベM3×10三価クロメート×4) 材質(側板)アルミ板 A1050P t1.5 材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
1台
10,900 税込11,990
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (704種類の商品があります)