材質ステンレス
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
エスコ品番EA949AL-251
材質ステンレス
長さ(mm)50
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
種別全ねじ
材質ステンレス
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-255
長さ(mm)90
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-254
長さ(mm)80
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16
材質ステンレス
寸法S(mm)最小7.78、(最大)8
寸法e(mm)8.63
頭部形状丸皿
寸法K1(mm)5
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。
強い 比強度は鋼を上回る。
錆びない 耐食性はステンレスに勝る。
溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。
人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
頭部形状皿
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
エスコ品番EA949AL-256
材質ステンレス
長さ(mm)100
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-246
材質ステンレス
長さ(mm)16
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-252
長さ(mm)60
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-250
材質ステンレス
長さ(mm)40
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-249
材質ステンレス
長さ(mm)30
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-248
長さ(mm)25
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-253
長さ(mm)70
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥1,110
税込¥1,221
翌日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-247
長さ(mm)20
ねじ径M6
頭部形状皿頭
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
エスコ品番EA949AL-203
材質ステンレス
長さ(mm)6
ねじ径M2
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
材質ステンレス
エスコ品番EA949AL-209
長さ(mm)6
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
材質ステンレス
十字穴番号#2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
黒(つや消しブラック)のパイプ径32mm用のステンレス製パイプブラケット金物です。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
用途ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具
材質パイプ・ナット・ワッシャー・受け本体・丸座:ステンレスSUS304、寸切りボルト全ネジ:M6鉄生線材
寸法D(mm)41
寸法P(mm)32.5
仕上ブラック焼付塗装(BK):つや消し
パイプ径(Φmm)32
寸法F(Φmm)45.0
寸法E(Φmm)32.5
付属ビス有無ステンレスタッピング皿3.5×25
ステンレス(SUS XM7)の皿小ねじです。
材質ステンレス(SUSXM7)
ねじの種類全ネジ
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
片開き、両開き共 Dt=36~60まで使用可能。
付属品皿ビス M3×6(D-6) 2本
材質SUS304
仕上ヘアライン
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ