12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.5007 ハイス六角軸面取カッター スターエム 動画あり
皿ビスの面取り・バリ取り最適。穴あけ後のバリ取り面取り専用 ハイス鋼で高耐久
シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)32 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 刃先角度(°)90 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。 刃数7 面取角度90° 材質ハイス鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6 切刃形状その他
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面取りカッター 穴付タイプ TiNコート モノタロウ 動画あり
穴の面取りやバリ取りに最適な穴付きタイプの面取りカッターです。TiNコーティングにより耐摩耗性を向上させ高耐久性を実現しました。
用途非鉄金属等の面取り・バリ取り作業に。 材質コバルトハイス(SKH55) 表面処理TiNコーティング 適合被削材種非鉄金属 面取角度90° 切刃形状その他 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 穴開タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 表面処理OK-C(TiAIN)コート
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。穴開タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
用途非鉄金属の面取り作業 材質MCO材(コバルト高速度鋼)
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ギガ・セレクションカウンターシンク
材質にコバルトハイスを採用し、TiAlNコーティングすることにより、格段に耐摩耗性、耐熱性に優れています。スクイ角が大きめの独自の切刃形状により、ビビリが無く美しい仕上げ面が得られます。2次バリがなく、スムーズに加工できます。ステンレス鋼や、耐熱合金等の難削材のヘビーユーズに最適。汎用機に加え、フライス盤・MCなどの機械加工に最適
用途皿座ぐり、面取り、バリ取り
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング 切刃形状その他
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


『下穴あけ』と『皿取加工』が差し替えなしでこれ1本で可能。皿小ねじ用の穴あけ、バリ取り・面取りに。皿取加工で、皿ねじの頭がきれいに収まる。HSS-Co(コバルトハイス鋼)で高耐久を実現。プロの満足度を追求したブランド「GranGear(グランギア)」と「スターエム」とのコラボ商品。
用途鉄・ステンレスなどの下穴あけ、面取り。 材質コバルトハイス鋼(HSS-Co) 先端角(°)118 面取り角度(°)90 軸の形状6.35六角軸 適合材スレンレス・鉄・非鉄金属 適合電動機インパクトドライバ・ドリルドライバ・電気ドリル・ボール盤 適正回転数(回転/分)2000以下
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインのハンドルです。 オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。 隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用) 取手取手
1個
689 税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)