材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質ステンレス
種類歯付き座金 皿形
材質ステンレス
種類山形座金(ローゼットワッシャー)
材質ステンレス
種類皿ばね座金
材質ステンレス
種類皿ばね
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理生地
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質ステンレス
種類皿ばね
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
SUS304で耐熱性が高く、高温環境下でも使用可能。
材質SUS304
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。
くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。
被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10
硬さ40~48HRC
材質鉄
種類皿ばね座金
寸法H(mm)1.25
寸法d(mm)6.4
外径D(Φmm)10
呼びCDW-M6-H
寸法t(mm)1
寸法D(mm)10
表面処理クローム
厚さt(mm)1
内径d(Φmm)6.4
1パック(6個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理三価ホワイト
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理クローム
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ダクロ
材質鉄
種類皿ばね座金
表面処理ニッケル
材質鉄
色黒
種類歯付き座金 皿形
表面処理3価ブラック
皿ねじ用のワッシャ。皿モミ加工なしで皿ねじを使用できます。
滑らかな球面形状により、取りつけ面を美しく装飾します。
用途装飾用/ねじ頭部の引っかかり防止
材質(本体)SUS303
1袋入数(個)10
使用例SRFXS-SET.AI
皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。
種類ロゼットワッシャー
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
振動緩和、緩み止めなどに使用します。
平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。
狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。
要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。
高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP
種類皿ばね
規格JIS B 2706に準じる
硬度HRC37~46
表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
関連キーワード