材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
ねじの呼びM2.4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理GB(茶ブロンズ)
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
十字穴番号2
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
十字穴番号2
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状丸皿
材質ステンレス
表面処理茶ブロンズ
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじ長さ(mm)首下より約2/3
材質/仕上ステンレス
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。
材質スチール(ブロンズメッキ)
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質SUS-XM7
建築の建具などに使用する木工用ビスです。頭部も小さいので隠しねじとして使用します。
用途額縁・床・ドア止め等の用途に。
材質鉄
十字穴番号1番
表面処理ブロンズめっき
ねじの呼び2
RoHS指令(10物質対応)対応
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
規格JIS B 1112
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。
材質ステンレス/ブロンズ
頭部形状皿頭
RoHS指令(10物質対応)対応
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
用途イーグル棚柱専用木ねじ3.0×16皿頭ブロンズ
材質ステンレス
色ブロンズ
1袋(200本)
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
用途欄間窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32、(受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途引違い戸
材質黄銅鋳物
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×32mm、(受)皿木ネジ3.8×20mm
適合扉厚(mm)33~39
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ:3.5×25mm、(平受)皿木ネジ3.5×16mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手右
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
9日以内出荷
用途引違い小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
仕様遮音、遮風
勝手左
取付ねじ(本体)皿木ネジ3.1×25mm、(受)皿木ネジ3.1×16mm
適合扉厚(mm)33以上
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
用途開き小窓
材質黄銅
色古代ブロンズ
勝手左
取付ねじ皿木ネジ3.1×25mm、(平受)皿木ネジ3.1×16mm
1個
¥7,998
税込¥8,798
欠品中
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
仕様外壁用
材質(ガラリ)SUS304
種類角型ガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
材質(レジスター)SUS304 、(レックスネット)グラスファイバー
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
有効換気面積(cm2)60.3
仕様内壁用
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
RoHS指令(10物質対応)対応
切込寸法(mm)155×205
棚受けのスタンダード!コストパフォーマンスを追求したシンプルなフォルムとサイズとカラーの豊富なバリエーション。
材質スチール(粉体塗装)
棚受け金具L型棚受け
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13
高さ(mm)14.2
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)18
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
吸着力(N[kgf])29.4[3]
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)16
材質/仕上真鍮、軟質樹脂
色ホワイトブロンズ
ステンレス製のレジスターガラリセット(内外壁用)となります。角型換気口、自然給排気口用部品、内壁用の角型レジスターと外壁用の角型ガラリのセット品となります。
付属品木ネジ(SUS305、+A皿3.8×25mm)
材質(ガラリ)SUS304、(レジスター)SUS304 、(網)SUS304
種類角型レジスターガラリ
寸法A(mm)196
寸法D(mm)198
寸法E(mm)4
寸法B(mm)246
寸法C(mm)149
使用場所内外壁用
RoHS指令(10物質対応)対応
有効換気面積(cm2)51.8
切込寸法(mm)155×205
関連キーワード
1
2
次へ