カテゴリ

  • 建築金物(102)
  • ねじ・ボルト・釘(89)
  • 機構部品(8)
  • 安全用品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「皿木ねじ 3.8」の検索結果

206件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)天野製作所
2,300税込2,530
1箱(600本)ほか
4日以内出荷
浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)強力なインパクトドライバーにも対応可能!
用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状
272 ベストケースロック BEST[金物]272 ベストケースロックBEST[金物]
8,498税込9,348
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:64mm扉厚:30~42mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)130幅(mm)100厚さ(mm)176ヘアライン
273 万能取替ノブ錠 BEST[金物]273 万能取替ノブ錠BEST[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス鋼SUS304バックセット:100mm扉厚:25~35mmファンクション:G(シリンダー・サムターン錠)シリンダー:ピンシリンダー付属ネジ:ケース 皿木ネジ3.8×20mm、ストライク 皿木ネジ3.8×20mm
用途室内錠長さ(mm)150幅(mm)136厚さ(mm)176ヘアライン
271 ベストロック BEST[金物]271 ベストロックBEST[金物]
3,698税込4,068
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ラッチボルト:亜鉛バックセット:60mm扉厚:28~45mmファンクション: G、M、T、Pシリンダー:ウエハーシリンダー付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm
幅(mm)60ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:ヘアライン、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3ヘアライン
127 面付旗蝶番 BEST[金物]127 面付旗蝶番BEST[金物]
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:鋼棒仕上 羽根:古代ブロンズ、軸芯:クロメート付属ネジ 枠側:皿小ネジM5×12mm(D=8)、 扉側:皿木ネジ3.8×38mm
用途中量ドア・防音ドア・木製防火ドア長さ(mm)127幅(mm)115厚さ(mm)3古代ブロンズ
186 調整蝶番(重量用) BEST[金物]186 調整蝶番(重量用)BEST[金物]
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
右勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4
186 調整蝶番(重量用) BEST[金物]186 調整蝶番(重量用)BEST[金物]
49,980税込54,978
1個
10日以内出荷
左勝手材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ねじ3.8×32mm
用途重量ドア長さ(mm)127幅(mm)140厚さ(mm)4
195A ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST[金物]195A ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST[金物]
2,398税込2,638
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:PA66樹脂付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途中量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)89厚さ(mm)2.5
225N 彫込空錠 BEST[金物]225N 彫込空錠BEST[金物]
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:鋼板、ステンレスバックセット:50、64mm扉厚:33~40mm作動方法:内外ともノブにより常にラッチ操作。付属ネジ ケース:皿木ネジ3.8×25mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.5×20mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)150厚さ(mm)124サテンブラス、クロメート、ゴールド、バレル研磨
NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST[金物]NBK-196 ビークフランス蝶番(面付型)BEST[金物]
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)95厚さ(mm)2.5
BK-196 ビークフランス蝶番(面付型) BEST[金物]BK-196 ビークフランス蝶番(面付型)BEST[金物]
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304付属ネジ 皿木ネジ3.8×25mm
用途軽量室内ドア長さ(mm)102幅(mm)95厚さ(mm)2.5古代ブロンズ
215N 彫込箱錠 BEST[金物]215N 彫込箱錠BEST[金物]
76,980税込84,678
1個
10日以内出荷
材質 本体:黄銅、ケース:黄銅バックセット:50、63mm扉厚:33~40mm作動方法:内外とも鍵でデッドボルト作動、ノブでラッチボルトを操作。付属ネジ ケース:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:真鍮皿木ネジ3.8×20mm、化粧長座:真鍮丸皿木ネジ3.1×16mm
用途室内木製ドア用長さ(mm)160厚さ(mm)147サテンブラス
230-S 彫込片鎌錠 BEST[金物]230-S 彫込片鎌錠BEST[金物]
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
材質:鋼板、ステンレス鋼SUS304バックセット:38、50mm扉厚:30~60mm作動方法:内外とも鍵で施解錠。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.8×20mm、ストライク:皿木ネジ3.8×20mm、鍵穴プレート:皿木ネジ3.1×10mm
用途室内引戸長さ(mm)150幅(mm)88厚さ(mm)124バレル研磨
(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス/ブロンズ)(パック品)OHSATO(大里)
689税込758
1パック(50本)
翌々日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス/ブロンズ頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)皿木ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
759税込835
1パック(50本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。
用途木部用に。材質ステンレス頭部形状皿頭RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,292税込1,421
1箱(55本×4パック)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ユニクロ
ブロンズ 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ブロンズ 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,576税込1,734
1箱(43本×4パック)
当日出荷から4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質スチール、ブロンズメッキ
ステンレス 木ねじ 皿頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 木ねじ 皿頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
4,284税込4,712
1箱(50本×6パック)ほか
4日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用います。
材質SUS-XM7
fortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具アングル A5-UCfort
209税込230
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UCfort
889税込978
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UCfort
389税込428
1個
翌々日出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UCfort
269税込296
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UCfort
239税込263
1個
5日以内出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BKfort
909税込1,000
1個
翌々日出荷
2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装ブラケット B7-BK fortfort黒塗装ブラケット B7-BKfort
259税込285
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UC fortfortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B7-UCfort
249税込274
1個
翌々日出荷
両側から挟み込んで固定するので、アングルやプレートを使用するよりも、強くつなぐことができる2x4金物です。複数個使用することで、T字・十字つなぎにも使用できます。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:7本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BKfort
289税込318
1個
翌々日出荷
片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具アングル A5-BK fortfort黒塗装2x4用金具アングル A5-BKfort
219税込241
1個
翌々日出荷
真ん中にバイ2幅の切り欠きがあり、十字組みなどに適した形状のアングルです。A-5を複数個使用することや、他のアングル・プレートとの併用で不安定になりがちな十字組みを強固にすることができる2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK fortfort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BKfort
399税込439
1個
4日以内出荷
2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK fortfort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BKfort
249税込274
1個
翌々日出荷
2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。
用途2x4材を使用しての組み立てに。材質板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズ エスコ絶縁トルクレンチ(ラチェット式)(3/8"DR) EA723TAシリーズエスコ
3,300税込3,630
1個
翌々日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め)アズワン品番65-9273-79
ドア用ドアストッパー本体上部取付用 TOSTEM(LIXIL)ドア用ドアストッパー本体上部取付用TOSTEM(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット(5個)
7日以内出荷
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
ランマ開閉用フック棒 TOSTEM(LIXIL)ランマ開閉用フック棒TOSTEM(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
セット内容フック棒1本、フック掛け1個、フック掛け用取付ねじ付き(皿木ねじΦ3.8x25:2本)適合シリーズ18ラシッサ
HP 真鍮 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
HP ユニクロ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
129税込142
1パック(26本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
HP ブロンズ 木ネジ 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)
当日出荷から翌々日出荷
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら