「盆栽 針金 1.5」の検索結果
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
寸法(mm)D155×W155×H30
色茶
内径(Φmm)120
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300
材質1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
用途園芸、盆栽、屋根など
材質銅(Cu99.9以上含有)
庭木や垣根、盆栽などの固定、結束に適している盆栽用針金です。アルミ製なので柔軟性に優れ、ワイヤー工作にも使えます。主に小枝巻用として。
用途盆栽枝の矯正に。
色茶色
質量(g)約100
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
盆栽・庭木・農園に最適。
摩耗に強いチタンコーティング。
手袋での作業にピッタリなハンドルサイズ。
全長(mm)215
切断能力(mm)生木:約10、銅線:2まで、アルミ線:2まで、針金:1.5まで
質量(g)約190
刃先(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷