878件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合M-10FA□~50FA□
1個
669 税込736
当日出荷

監視カメラユニバーサル角度調整ハウジングブラケット取り付け金具、取り付け簡単、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。 横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。 簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。 CCTVカメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、柱に取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM6×6(2個) 材質スチール/粉体塗装仕上 ホワイト 質量(g)373 耐荷重(kg)10 使用場所屋内外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。
適合ケーブルブッシング:ZGV-P22□、コネクタ:2K-14,16,22・MFSK-(16,22)GP・FPK-16F,22F 仕様パッキング付
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

監視カメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具 壁面用280mm 同梱品はネジM6×6 2個 監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】(品番;BS-KANKANA-B6、注文コード;20924595)(別売)を使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
材質アルミニウム合金 ホワイト 質量(g)350 耐荷重(kg)6 設置場所オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc 水平調整範囲先端稼働部にて360度水平方向へ向き調整可能 上下調整先端稼働部にて180度上下方向へ向き調整可能
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷

高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
付属品金属製丸形フランジ付 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撮影はフルハイビジョン。 Wi-Fi対応。 動作電力はソーラーパネルによる電力かACケーブル供給による電力。 SDカードはSDHC8GB~32GBまで、SDXCは64G~128GBまで対応。 センサーによるモーション検知。 バッテリーを太陽光だけで充電する場合、天候に左右されます。 設置前に予めACで充電しておく事を推奨します。 マルチ画面対応
セット内容カメラ本体、ソーラーパネル、取付ブラケット、延長ケーブル(3m)、USB充電ケーブル、取付ネジキット、取扱説明書 形状BOX型 寸法(mm)約240×240×115 質量(kg)(本体+ソーラーパネル)約1 消費電力(W)動作中:2.5、待機中:0.05 レンズf=4mm、F=2.0mm 光源白2個 赤外線2個の間にフラッシュ 充電時間充電が全くない状態から満充電になるまで約7時間 解像度1080P(1980×1080)/360P(640×360) 防塵防水性能IP67相当 ソーラーパネル出力MAX 5.5W 動作温度(℃)-20~60 バッテリー容量(mAh)10400 撮影モード常時/赤外線検知 / モーション録画 使用場所屋外 記録モード自動上書機能 メモリーカードmicro SD 8GB~最大128GB 検出角度範囲(°)70 フレームレート12.5fps アプリケーションCamHipro 音声あり 画角水平70度、 垂直51度、対角106度 内蔵マイクあり 画像圧縮方式H.265 イメージセンサーSC2335 2Mega Pixel 1/2.9" CMOS 検出モード赤外線モーション検知 湿度(%)0~90 検出範囲(m)0~最大10
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷

1式(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

キャロットシステムズクリップブラケット
ねじ止めができない箇所へのカメラを固定できます。 ネジ留めのしにくい賃貸物件や短期間のカメラ設置に有効です。 取付けのネジ穴は汎用なので防犯カメラ以外にお手持ちのデジタルカメラやビデオカメラなども取付け可能です。
質量(g)約100 取付可能寸法(mm)(幅)40~、(高さ最大)40、(奥行き最大)30~ アズワン品番64-9111-87 耐荷重(g)450 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)88×50×60(突起部を除く)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)ポールマウントブラケット
マウントアダプター 一体化されたデザイン
セット内容本体、M4スクリューネジ×4個、M6スクリューネジ×4個、レンチ×1個、金属フープ×2コ 材質アルミニウム 質量(kg)0.27 径(Φmm)主:80~150 外形寸法(mm)125.6×114×20 荷重(kg)軸受:3 動作湿度(%)0~90(結露無し) 色(本体) 動作温度範囲(℃)-40~60
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

カメラハウジング用ブラケットをポールへ固定するための金具です。
適合(カメラハウジング用ブラケット)SD-211A、SD-205N 材質アルミニウム 質量(g)約1080 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×113×45 適合ポール径(Φmm)130まで
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

Dahua(ダーファ・テクノロジー)壁面取付金具
壁面取付金具
材質アルミニウム合金 使用温度(℃)-40~60 色(本体) 使用湿度(%RH)90未満
1台
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。
許容静荷重(N[kgf])98[10] ボルトM8×45 適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄) 寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
1個
859 税込945
当日出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ポール取付金具
エコ商品
付属品M4ネジ×4本、M6ネジ×4本、レンチ×1、金属バンド×2 材質アルミニウム、SUS304 ホワイト 耐荷重(kg)3 本体質量(g)270 ポール径(Φmm)80~150 使用条件-40℃~60℃ / <90%RH 使用場所屋内 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125.6×114×20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

●監視カメラブラケット角度調整可能CCTVスタンド用、軽量 ●サイズは画像図面を参照 ●同梱品;ネジ(M4*8)、(M3*6)、(M3*9)x3、ナット(M5.5)x1、(M3,M4)x3、 中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ)(直径6mm・長さ25mm)/5個、 タッピングネジ(直径2.5mm・長さ16mm)/2個、タッピングネジ(直径3mm・長さ16mm)/3個、 カメラマウントアダプタ(大/直径80mm、中/直径55mm、小/直径50mm)詳細は画像を参照 ●材質:プラスチック ●商品重量:47g カラー:ホワイト 耐荷重:5kg ●カメラ取付部は1/4ネジ(画像参照) ●軽量なので取付部の負荷が低減されます。 ●角度調整 180度の調節可能(画像参照) ●CCTVカメラに取り付け可能。 ●壁、ウォールマウントに取り付け可能。 ●マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 ●壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc セット内容ネジM3×8、M3ナット、ネジM4×8、M4ナット 各4個、M5 ナット 1個、中空壁・石膏ボードアンカー(スタープラグ) 直径6mm、長さ25mm、タッピングネジ 直径3mm、長さ16mm 各6個、カメラマウントアダプタ(大:直径80mm、中:直径55mm、小:直径50mm) 材質プラスチック ホワイト 質量(g)47 耐荷重(kg)5 使用場所屋内外
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:85×45 全長(mm)アーム:290(250) 首振角度(°)272 取付ピッチ(mm)カメラ:30~75 バンド長(mm)ステンレス:600
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

ステッカー 防犯カメラ モノタロウ 動画あり
ホログラムシートを使用した大きくて見やすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 文字内容防犯カメラ録画中 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)約90×約200
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm) 質量(kg)0.48 サイズ6インチ 型番Camera housing 6inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm) 質量(kg)0.815 サイズ12インチ 型番Camera housing 12inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×130×110 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)260×95×85
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm) 質量(kg)0.755 サイズ10インチ 型番Camera housing 10inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×110 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)230×95×85
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc. 付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm) 質量(kg)0.63 サイズ8インチ 型番Camera housing 8inch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
1個
4,698 税込5,168
6日以内出荷

大きくてみやすい防犯カメラステッカーです。
用途屋内での防犯対策として 材質塩化ビニール 文字内容防犯カメラ 作動中 取付方式ステッカー 寸法(縦×横)(mm)360×120
1枚
169 税込186
当日出荷

ステンレスバンドで柱に設置可能な金具です。ねじ止めなど穴を開けずに取付けできます。ステンレスバンド付き
用途防犯カメラや監視カメラを柱や樋などに取り付ける 寸法(mm)カメラ取付け面:110×95 取付ピッチ(mm)カメラ:Φ50・70(円弧) バンド長(mm)ステンレス:350
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ドーム型防犯カメラや取付台座が丸い防犯カメラの取り付けに最適です。ポールにも取り付けられるバンド通し穴付。※ポールバンド金具(POB-1FT)を使用すれば重量1kg~2kg、出しろ200mm~300mmの器具が取り付けられます。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
付属品十字穴付きタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ 適合コネクタ2K-14,16,22、MFSK-(16,22)GP、FPK-(16,22)F、FPK-(16,22)YP
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

露出用四角ボックス等に器具(重量1kg以上、2kg以下、出しろ300mm以下)を取り付ける場合のねじセットです。
用途未来工業製露出用四角ボックスオプションです。 適合未来工業PV4Bシリーズ セット内容M5×25 4本・板ナット 4枚・絶縁キャップ(大)4個 シルバー
1袋
499 税込549
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。屋外での使用に最適なIP65性能!盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付.ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。防犯カメラ取付用ねじ付。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP 防水性IP65(未加工時)
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。ハンガー等へのねじ固定もできます。※W3/8(M10)ボルトへの取り付けもできます。ポールバンドを使用して建物や電柱等へ防犯カメラを取付ける場合に使用します。※重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具に、ご使用ください。
仕様●サイズ(mm):120×120×17.7●材質:高耐食めっき鋼板●許容静荷重:98N(10kgf)●重量(g):149●ねじ用取付穴:Φ4.5●W3/8(M10)ボルト用取付穴:Φ10.2 アズワン品番65-9254-55
1個
890 税込979
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! ポールバンド金具(POB-2FWT 適合パイプ径:Φ80~Φ200・適合バンド径:25mm迄)付です。盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックス・ポールバンド金具(POB-2FWT)付です。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます! 屋外での使用に最適なIP65性能! 盗難やいたずら防止用のセキュリティねじもあります。ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
用途防犯カメラ(機器)取付用蓋付の四角ボックスです。 材質(本体)ABS 適合コネクタ2K-14、16、22/MFSK(- 16、22)GP/FPK(- 16、22)F/FPK(- 16、22)YP
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本 形状ドーム型 寸法(mm)115×115×75 質量(g)80 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
799 税込879
当日出荷

小型防犯カメラ等の取り付けに最適。 ブレーカーやWIFI、GPS、SDカード機器等が収められます!
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。 耐荷重(kg)25
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。 単管横や縦のどちらにでも取付けができます。 12~24インチモニターも取付けができます。 ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N アズワン品番68-1869-08
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

サイズH300mm×W600mm。大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な駐車場表示板です。屋外設置に適したプラスチック板です。4ヶ所に取付用の穴があいています。結束バンドやヒモ、針金で金網などの構造物に固定できます。
用途フェンス等に取付ける注意・案内表示板です。 文字内容防犯カメラ作動中 材質プラスチック板2mm 寸法(高さH×幅W)(mm)300×600 加工内容周囲4ヶ所穴あけ
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

外出先でもスマートフォンやタブレットで映像を確認することができるLEDセンサーライト搭載のワイヤレス防犯カメラ。 専用アプリでリアルタイム映像がどこからでも確認できます。 人を探知して録画を開始、本体のSDカードに自動保存。 雨が濡れる場所でも使用可能。
用途防犯用、現場確認用として 電源(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)8.5 センサー感知方式赤外線探知方式 センサー探知範囲約3m時110度・約7m時90度 画素数【HD】207万画素/【SD】23万画素 解像度【HD】1920×1080p/【SD】640×360p 撮影範囲水平方向:約115度/垂直方向:約60度 映像圧縮方式H.264 フレームレート1~15fps 作動時間(秒)約25・約35・約65(録画/点灯) 光源LED 0.5W×12個 明るさ(Lm)最大300(10~100%調光可能) 規格【Wi-Fi無線LAN】IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 周波数帯域(GHz)2.4 セキュリティWPA/WPA2 対応OSiOS 16以降、Android 12以降 対応SDカードmicroSD Class10 256GBまで 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、microSDカード32GB(本体装着済)、SD変換アダプター、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
SWANN NVR 8ch 4Kカメラ4台セット。4K画質で録画しますので、人物はもちろん、ナンバープレートもしっかり録画できます。カメラにマイクを搭載しておりますので、映像と同時に音声も録音ができます。LANケーブル1本で接続できますので、カメラごとの電源供給は不要です。カメラ1台ごとに18Mのケーブルが付属。IP66の防塵防水の保護等級を取得。屋内がどちらでも使用ができます。屋外仕様の場合はできるだけ軒下に設置してください。レコーダーはハードディスク2TBを搭載、最大6TBまで対応。ネットワークに接続すれば遠隔のパソコン、スマートフォンからの監視が可能。18mLANケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、HDMIケーブル、マウスなど必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):35m タイプサイレンあり センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部あり 視野角93° スピーカーあり 双方向マイク 画質4K(3840 × 2160) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:45
1セット
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯カメラ取付丸ボックスと組み合わせて、防犯カメラ等を壁面に対して直角に取り付ける場合に使用します。Uボルトを使用することで視柱(STEW-□)やポールにも取り付けられます。露出用四角ボックス(取付自在蓋)も取り付けられます。
付属品(+-)トラス小ねじ M5×15 4ホン 適合防犯カメラ取付丸ボックス 材質溶融亜鉛めっき仕様 シルバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

SWANN(スワン)防犯カメラ
エコ商品
熱感知技術により、車や人など熱を持ったものを感知すると録画を開始します。完全な暗闇の場合は赤外線暗視、スポットライト点灯時はカラー暗視となります。防塵・防水タイプのIP66規格。室外に取り付けできます。全天候性で1年中、雨、雪や暑さに耐える設計です。屋外使用の場合はできるだけ軒下に設置してください。不審な人物が近づくと、スポットライトが点灯します。警告にもなり、不審人物を近寄らせません。レコーダーは最大4TBまで対応。18m同軸ケーブル、ネジ、壁に取り付けるためのプラグ、カメラ用分岐電源アダプターなどカメラの取付に必要なものは全て揃っています。
用途業務用、家庭用の防犯・監視対策 仕様カラー暗視距離(スポットライト点灯時):10m タイプサイレンなし センサーPIR熱・モーション:あり TrueDetect マイクロフォン部なし 視野角90° スピーカーなし 画質FHD(1920 × 1080) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66(カメラ本体) 作動温度(℃)-30~50 センサー感知範囲PIR:最大10m 作動距離(m)赤外線暗視距離:30
1セット
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【高解像度】200万画素のレンズ採用で今までにない高画質証拠映像を記録できます。 【強化された防水機能】防水保護等級IP66で屋外でしっかり使えます 【動体検知録画】:撮影対象に合わせた録画時間が選べます(3秒~10分) 【タイマー予約録画】:任意の時刻を設定した録画ができます 【タイムラプス】これまでは外部ソフトが必要だったタイムラプス動画が自動で生成されます 【不可視赤外線ライト】目に見えない強力な赤外線ライトで暗闇を25mまで照射。目立たないので盗難の恐れがありません 【液晶モニター内蔵、TV接続対応】2.4インチ液晶モニターで設定から再生まで全てを操作できます。もちろん表記は日本語です。アナログでTV接続もできるのでPC不要 【乾電池駆動】単三乾電池8本でスタンバイ8ヶ月可能。配線工事も不要でお手軽です。
防水保護等級IP66 付属品本体、背面カバー、USBケーブル、AVケーブル、取付ベルト、日本語説明書 ブラック 質量(g)570(本体310) 電源単3アルカリ電池8本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×148×78 消費電力(mA)160+1140(赤外線) 解像度動画:1920x1080、1280x720、720x480、640x480、写真:4000x3000、3264x2448、2592x19442048x1536、1280x960 視野角水平約50度 対応メモリーカードSDHCカード(32GBまで/別売) 連続動作時間約8ヶ月 映像圧縮方式M-JPEG フレームレート25FPS(1080p)30FPS(720p/480p)(選択式) 動作温度範囲(℃)-30~70(結露なきこと) ビデオフォーマットAVI イメージセンサー1/3”CMOS(200万画素)
1個
18,031 税込19,834
当日出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。角度調整できるので天井からの吊り下げ壁面取付のどちらにも対応可能です。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品コンクリート用スリーブ 3本・取付ネジ 3本・ステッカー 形状BOX型 寸法(mm)82×175×75 質量(g)210 使用電池単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性なし 使用場所屋内
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)