7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニット腕章 火気監視人
エコ商品
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 トラスコ品番184-0244 材質軟質ビニール 質量(g)31 縦(mm)85 横(mm)400 表示内容火気監視人 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
859 税込945
当日出荷

材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質/仕上軟質ビニール
1枚
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

紙を差し込んで使用するタイプの腕章です。
付属品差し込み用紙1枚付き 本体寸法(mm)縦90×横390 中紙サイズ(mm)縦64×横200 寸法(mm)(紙差し込み部分)縦70×横310 材質ビニール 取付方式安全ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[一目でわかる。明るく正確なライトスポットをつくるPinPoint LED。耐久性の高い金属製ねじ山付きインサート。SICK ASIC技術 - 光電センサ分野における数十年以上の経験を集積。大きくて使いやすいポテンショメータ。大きくて明るいインジケータLED。IP67 エンクロージャ等級。自動誘導車両システムへの制御された負荷転送。移動方向の検出。自動境界コントロールの単一化。シャトルのギャップチェック。。あなたの利点。非常に見やすいピンポイントLEDにより、位置合わせが簡単で正確なオブジェクト検出が可能。ネジ山付き金属インサートにより、すばやく簡単に取り付けられ、高い耐久性を実現。SIC ASIC技術により、高性能と優れた信頼性を実現。大型で使いやすいポテンショメータにより、調整が容易。大型の明るいインジケータLEDにより、監視が容易。SICKアクセサリを使用して簡単に設置可能。税関出口でスイングドアを開ける。助手席側ロックで人を分離する。自動搭乗 Gates での人の流れを制御。アクセス Gates での人物の単一化。搬送位置にあるオブジェクトを確認しています。インバウンドベルトの監視。。G6 グローバル光電センサは、ミニチュアハウジングに収められ、最適な価格性能比を実現しています。グローバルセンサは、標準的な 1 インチの穴間隔で取り付けると、卓越した性能を発揮します。PinPoint LED 、取り付け用金属インサート、大型で明るいインジケータ LED 、使いやすい設定ねじ、 IP67 エンクロージャ等級、最新の Sick ASIC 技術などが採用された Global センサーが、このバーを大きく引き上げました。
用途ロボットグリッパーでの部品検出。搬送ラインの搬送制御。パレットシャトル基準位置の検出。TOP ローダーでのアクセス保護。ロードキャリングユニットの検出。パッケージコンベアの突出部監視。バーコードを使用した積み重ねたトートの自動識別。シュートのレベル監視。誘導ライン及び転送ポイントでの存在を検出します。コンベアでの突出検出。動的圧力なしでの搬送及びゾーン制御。負荷キャリングユニットでの突出監視。ロードキャリングユニットでの高さ検出。ロードキャリングユニットのテーブル監視が占有されています。参照の配置。シャトルでの突出検出。シャトル上の積載荷重ユニット。手荷物受取所までのロールダウンゲートを監視します。バッグが長すぎるかどうかを確認します。コンベアベルトの高さ制御。手荷物の監視。転写エリアとギャップにオブジェクトが存在するかどうかを確認しています リフトでの監視。手荷物受取所でのレベル監視 仕様センサーのスタイル:ブロック形 材質プラスチック 検出方式バックグラウンドサプレッション 接続方式3線 検出距離(mm)5~250 保護等級IP67 動作温度(℃)-25~55 RoHS指令(10物質対応)対応 最大電流(mA)100 電気的接続ケーブル 最大DC電圧(V)30 ライトソース赤色ライト 出力タイプNPN
1個
28,830 税込31,713
7日以内出荷

1個
31,610 税込34,771
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)