53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルバンド用の役割識別カバーになります。
用途ヘルバンドの役割表示に 寸法(縦×横)(mm)70×275
1枚
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

表示部が高輝度反射素材でよく目立つ! 社名入れスペースを作りました。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/高輝度反射材 表示部両面(150×330mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,500 税込2,750
当日出荷

1組
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途役割表示に。 トラスコ品番382-2814 セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ 材質生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル 濃紺地 質量(g)45 取付方式安全ピン 縦(mm)90 横(mm)400 表示内容総括安全+衛生管理者
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷

種類チョッキ型 仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135
1着
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

職務名入り安全ベスト グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス職務名入り安全ベスト
安心の国内生産品で職務名入りの超高輝度反射の安全ベストになります。 優れた反射性能でJIS1級基準を超える反射輝度、文字印刷部分の反射材140cd、メッシュ部分の反射材640cdとなっています。 背中、腰の通気性を考慮した反射材で、職名部分は70mm巾の反射材をしており視認性が高くなっています。 反射材は耐候性があり割れにくくUVカット加工を施してあります。 本体メッシュ生地はダブルラッセル編みで丈夫で敗れにくくなっています。 マジックテープは3000回の着脱でも接着力保持率80%を維持します。 フロントマジック式で着脱が簡単でサイドのマジックテープでサイズ調整が可能です。
用途現場の安全性向上と役割の周知徹底に。 テープ地色ライムイエロー
1着
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ユニット胸章 監視員
ソフトな材質の胸章です。
用途一般事業所用に。 トラスコ品番257-1843 材質本体部:ベルセード、ビニールカバー部:軟質ビニール、安全ピン部:スチール 質量(g)5 取付方式安全ピン 縦(mm)65 横(mm)71 表示内容+監視員
1個
689 税込758
翌々日出荷

ヘルタイ ユニット 動画あり
ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式ヘルメット取付 材質ネオプレンゴム 適合ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで) 寸法(mm)90×310 質量(g)26
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2色からお好きな方を選べます。
種類ゼッケン型 材質本体/ナイロンメッシュ・表示部/軟質ビニール 表示部両面(235×240mm) 着丈(cm)約55 胴囲(cm)約108~128
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付方式ヘルメット取付 材質軟質透明ビニール 厚さ(mm)0.3 寸法(mm)67×270 質量(g)12
1枚
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘルタイ用ネームカバー ユニット 動画あり
1枚
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1枚
529 税込582
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)新案型腕章
材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ヘリアというドイツ・カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品を用いて摩擦やひっかき傷に十分な強度を備えたレザー調の素材を使用しています。
材質ヘリア製合成皮革 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

種類チョッキ型 仕様東京都下水道局仕様、着脱式マジックゴムバンド、氏名欄サイズ:50×250mm 材質ナイロンメッシュ 着丈(cm)55 胴囲(cm)110~135 色(本体)イエロー
1着
4,598 税込5,058
当日出荷

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途鉄道関連工事等での職務表示、役割表示に。 トラスコ品番357-8093 材質本体部:軟質ビニール、ホック部:スチール、安全ピン部:スチール 本体黄/文字黒 質量(g)19 取付方式安全ピン 縦(mm)95 横(mm)400 表示内容踏切監視員 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
翌日出荷

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


着脱が容易な安全ピンのいらない伸縮ゴム製腕章です。
材質ポリエステル、天然ゴム 仕様安全ピンなし、洗濯可 質量(g)20
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様反射材:140×340mm、両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 種類チョッキ型 着丈(cm)55 表示内容監視員 胴囲(cm)110~135 色(本体)グリーン
1着
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1組(2枚)
359 税込395
4日以内出荷

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製、ウェルダー加工(安全ピン付) 寸法(mm)75×60(安全ピン付) 取付方式安全ピン
1セット
特価
629 税込692
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプカバーなし(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×360 タイプカバー付(ハトメ・安全ピン・ヒモ付) 取付方式吊り下げ、安全ピン
1枚
特価
939 税込1,033
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

用途ヘルバンド装着用ネームカバーで作業主任者・担当者の明確化に 材質軟質透明ビニール製 寸法(mm)70×230 取付方式ヘルメット取付
1枚
899 税込989
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

JSグループワッペン
用途役職・資格の提示に 夜間の事故防止目的 材質反射布製、裏面ベルセード、周囲縫製 安全ピン1個付 寸法(mm)85×80 取付方式安全ピン
1セット
2,198 税込2,418
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

JSグループ腕章
用途役職・資格の提示に 材質軟質ビニール製 寸法(mm)90×400 タイプ反射(ホック・安全ピン付) 取付方式ホック、安全ピン
1枚
3,198 税込3,518
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

従来のマジックテープ式腕章と異なり、ゴムバンドの調整範囲が広く体格や着衣を問わず簡単に調節や着脱ができます。 裏地には軟滑性素材を採用し、締めるだけでズレにくく腕にピッタリとフィットするので突起物等に引っ掛ける心配もありません。 表示部分を最小限にすることで腕回り全体を覆わず、装着時のゴワツキやムレも軽減します。 安全ピンなしで腕を通して固定するだけのワンタッチ装着!
取付方式ゴムバンド式 材質ビニール セット内容本体、ゴムバンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145
1組
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

1パック(2枚)
109 税込120
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヘルバンド幅70/90mmタイプ共用です。
材質塩化ビニール 取付方式ヘルメット取付 寸法(幅W×長さL)(mm)70×275
1枚
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)データ変換装置
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視 仕様電話回線:アナログ一般回線(1回線)、モジュラー接続 材質ABS樹脂 質量(g)約730 消費電力(W)2.5 電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz) インターフェースPC接続:USB2.0/1.1、mini-Bコネクタ(バスパワー駆動なし) 使用周囲温度(℃)0~+40 使用周囲湿度20%~80%(但し、結露、氷結なきこと) 設置場所屋内
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷

軽量で風通し良好
取付方式マジックテープ、上部安全ピン 材質ナイロンメッシュ 質量(g)14 寸法(縦×横)(mm)90×390
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)設備集中監視ソフト
各通報端末からのイベント通報を画面に追加表示します。最新情報にカーソルが表示されているので、現場名、異常の状況内容、異常が発生した時刻などが確認できます。 異常発生のイベントから登録されたMAP情報が表示できます。 イベント通報を受信するとBEEP音またはWAVE音で監視員に知らせます。 Eメールによる通報も表示可能です。(Windows Live メール使用) パソコンから各端末への設定情報の書き込み、及び設定情報の読み出しが可能です。 1台の管理PCで最大100台の通報装置の管理が可能です。また、通報データ変換装置(SC-PCIF)を追加することで複数回線(最大5回線)で同時に通報を受信することが可能です。(別途一般電話回線は必要です。) 端末状況表示機能で各現場の現在の状況を一覧で表示します。
用途大型商業施設、工場、大学などの緊急通報 下水道、ビニールハウス、無人パーキングなどの設備監視 対応OSWindows7 Ultimate/Professional/Home Premium 使用CPU2Core 2.0GHz以上 メモリー2.0GB以上 ハードディスクドライブ(GB)20以上(2.0以上の空き容量) インターフェース外部/Ethernet LAN(Liveメール使用時)、USB2.0以上 最大接続台数(SC-PCIF)5台 主な機能現場マスタ登録、状況マスタ登録、制御マスタ登録、画像マスタ登録、警報ブザー鳴動、MAP表示機能、状態表示機能、データダウンロード、データアップロード
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

ドイツ カールフロデンベルク社との技術提携により国内生産された合成皮革製品で、摩擦、引っかき等に十分な強度を備えたレザー調の素材です。
材質ヘリア製合成皮革 仕様安全ピン付、ヒモ付 厚さ(mm)1 寸法(mm)90×390
1枚
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ユニットビニール腕章
RoHS
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質/仕上軟質ビニール 質量(g)31 取付方式マジックテープ 縦(mm)85 横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式安全ピン 材質フェルト(ビニールカバー/安全ピン付) 寸法(mm)65×65
1個
669 税込736
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

つくし工房e帽章
e帽章はe腕章の本体部分に伸縮性と透過性のあるバンドを組み合わせたヘルメット用識別表示物です。 バンドに透過性があるため、前面の社名・マーク等が隠れることはありません。 付け替え可能ですのでとても経済的な商品となっております。
材質(本体)ビニール セット内容本体、ヘルメット用樹脂バンド 厚さ(mm)1.2 寸法(mm)75×145 材質(バンド)ウレタン樹脂
1組
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

A4サイズ対応差込式ゼッケンに使用できます。周囲にドローン作業をお知らせする必須アイテムです。
用途ドローン作業の周知用に。 セット内容2枚1組 厚さ(mm)0.5/枚 材質/仕上合成紙 質量(g)20 適合品番237220・237221・237222・237223・237224 縦(mm)210 横(mm)297
1組(2枚)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PPGSCT1-64G ウエアラブルセキュリティレコーダー ライフレコーダー PAPAGO 動画あり
200万画素!ワンタッチで簡単に録画でき、ドライブレコーダーのようにフルHD高画質の映像と音声を繰り返し上書きで録画し続けるセキュリティレコーダー。ドライブレコーダーや防犯カメラが設置できない場所や場面でも、使用可能。取り付け方法はマグネットと安全ピンの2タイプ。マグネットは強力なので帽子などにも装着可能。ハンズフリーで手で持たずに常時録画できて便利です。マグネットはキャビネットなどにも簡単設置。無人の場所での防犯カメラ代わりにも。電源内蔵なので配線の心配も要りません。接客サービスの向上・現場作業の記録・万引き対策・警備員の自衛、記録・自転車/バイク/電動キックボードの走行記録・シェアリングサービスの記録などに。
セット内容本体、充電用USBケーブル、クイックガイド 質量(g)本体(約)40、バッククリップ(約)10 電源内蔵バッテリー(充電式) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×10×30 マイクロフォン部内蔵 解像度200万画素フルHD高画質(1920×1080p) 保証期間1年 ※初期不良対応:1ヶ月 防塵防水性能IP56準拠 充電時間(時間)本体:3 録画時間8時間 記録メディア内蔵メモリー(64GB)※取出・交換不可 待機時間24時間 電圧×電流(VA)入力:5/1 画角水平視野角130°
1個
25,980 税込28,578
当日出荷