7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途鉄道関連工事等での職務表示、役割表示に。 トラスコ品番357-8093 材質本体部:軟質ビニール、ホック部:スチール、安全ピン部:スチール 本体黄/文字黒 質量(g)19 取付方式安全ピン 縦(mm)95 横(mm)400 表示内容踏切監視員 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
翌々日出荷

1枚
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質軟質塩化ビニール 寸法(mm)幅85×長さ400 質量(g)約45 タイプ長さ調節具付きバンド式
1枚
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質軟質ビニール 仕様ホック止、上部安全ピン付、ビニール1重 質量(g)21 寸法(縦×横)(mm)95×400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
469 税込516
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本製品ページのアドバンテックADAM-4000/4100シリーズ製品は、測温抵抗体(RTD)、熱電対、および電圧・電流センサ入力に対応した多機能I/Oモジュールです。RS-485通信とModbusプロトコルに対応しており、産業用ネットワークへの統合が容易です。温度・アナログ信号の高精度な測定とデータ収集に最適で、環境監視や工場オートメーションなど幅広い用途に活用できます。--------------------------------------------------------------------------------------------------------。ADAM-4015はRTD入力(Pt100等)対応の6チャネル温度モジュールで、高精度な温度測定を実現。ADAM-4115は RTD(高精度、安定した温度測定向き)。ADAM-4018+はノイズ耐性を強化した熱電対入力モジュールで、環境監視や設備管理に幅広く利用可能。ADAM-4118は、熱電対タイプ(高温含む広範囲の温度監視向き)、工場の多点温度監視に最適。ADAM-4019+は±10Vや4?20mAなどのアナログ信号を同時に扱える柔軟な8チャネル入力を備え、複数センサの統合に最適。ADAM-4056SOは12チャネルのソース型デジタル出力を持ち、リレーや警告灯の制御に対応。--------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニットビニール腕章
エコ商品
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。着脱が簡単なマジックテープ式です。RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。 材質/仕上軟質ビニール 質量(g)31 取付方式マジックテープ 縦(mm)85 横(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式表面実装 リセット方式ツイストリセット 構成(通常の状態)2NC/2NO 供給電流(A)3 IP等級IP67, IP69K 電源電圧(V)240ac/dc ヘッド形状丸形 ヘッド径(Φmm)40 仕様EN 60947-5-1、EN 60947-5-5、EN 62061、UL 508、ISO 13850、ISO 13849-1. IDEM緊急停止スイッチ. IDEM社のESL-SSシリーズの押しボタンはスタンドアロンの標準非常停止スイッチで、機器や露出したコンベアにおいて堅牢な非常停止保護が可能になります。 赤色のプラスチック製ヘッドが付いているこの丸型非常停止押しボタンは、機械、システム、又はプロセスをシャットダウンするために作業員が使用するように設計されています。 デュアルチャンネルセーフティモニタリングコントローラと併用すると、このスイッチを非常停止デバイスとして使用でき、ISO13849-1のカテゴリ4 / PLeまで監視できます。 ESL-SSシリーズは、作業員では保護できない機械や工場コンベアの一部に非常停止スイッチを取り付ける場合に最適です。 IDEMのESL-SSシリーズはすべて、欧州規格EN ISO13850 (旧EN418)及びIEC60947-5-5に準拠しています。スイッチコンタクトと非常停止ボタンの間にポジティブ動作のメカニカルリンクがあります。スイッチは機械的にラッチされ、動作状態に戻すには、EN ISO13850で求められているように、リセットボタンを押す必要があります。 防爆押しボタンスイッチのシリーズは、火花や炎に耐えることができ、IECEx及びATEX認定を受けています。 これらの証明書には、(潜在的に)危険な場所で使用するための装置の要件が記載されています。 ATEX及びIECExには、両方に品質保証システムがあります。製品認定のほかに、どちらの場合でも、製造元が品質システムを準備する必要があり、公認機関により定期的に確認されます。どちらについても、品質システムは、主にISO9001と、防爆製品の設計、製造、テストに関する追加要件に基づいています。. 品番 ; 826-4413 826-4413 、 ; 826-4417 826-4417 、 ; 826-4426 826-4426 、 ; 826-4429 826-4429 には、メンテナンス時の「ロックオフ」用南京錠の穴が付いたボタン保護シュラウドあり 品番 ; 826-4426 826-4426 及び ; 826-4429 826-4429 は、2色のLED (緑点灯 / 赤点滅)付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,500 税込30,250
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)