228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 鍵を回すとハンドルを6mm強制的に押上げ確実にハンドルをポップさせます。 A-494-2とパネル穴明けに互換性があります。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 防錆アップのサチライトクロムめっき 左右兼用型
用途キュービクル・配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・止め金・取付け板 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) TAK60 タキゲンコード04117
1個
6,296 税込6,926
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号200番 寸法(mm)110×27×16 質量(g)72 材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 適合板厚(mm)0.6~2.5 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 30
1個
1,180 税込1,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)平面ハンドル (鍵なし)
パネル仮留機能により、取付け作業がスムーズです。 取付け面から止め金までの奥行きが12.5mmの薄型設計。 アルミ製で軽量です。 防水タイプ(Oリング、シートパッキン使用) 左右兼用型
用途キュービクル・配電盤・分電盤 材質アルミニウム合金(ADC) 質量(g)280 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック+クリアコート) 鍵なし タキゲンコード4696
1個
1,589 税込1,748
4日以内出荷


ホシモトL型防水ハンドル
エコ商品
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイングハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分設備・機械 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。(A-446) 取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。 平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。 防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用) 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)
用途キュービクル・配電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 付属品専用止め金・取付け板・ビスセット 適合板厚(mm)0~2.5 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
1個
1,216 税込1,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ステンレスブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
エコ商品
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質ステンレス鋼(SUS-304) 区分建築 仕上ブラストホーニング仕上 操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

封印付取り外しハンドルのハンドルです。
仕様キャビネット用パーツ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

ジョー・プリンス竹下スタンダード型ハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 止金が付属しています。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。
用途配電盤、分電盤、制御盤等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-140-TAK60) ダブルOリング・シートパッキンで防水性を強化しました。(A-140-1~~3) 左右兼用型
用途屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
1個
1,237 税込1,361
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。 Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクローム色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。 分野設備・機械
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ キー番号H200 RoHS指令(10物質対応)対応 付き
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
安全性に優れた平面型スイングハンドルです。 防水性能はIPX5相当です。 左右兼用型です。 PH-89-SUSと取り付けに互換性があります。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。 防水パッキン(-2別売り)は、座金内側に入る構造になっているので、パッキン装着時でも目立ちません。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) サイズ 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 操作方法ハンドルを起こしてから回転させると止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属してます。
1個
1,998 税込2,198
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下スイングハンドル 鍵付 鍵違い
エコ商品
左右兼用型です。 前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。 防水規格:IPX5相当 ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 仕様左右勝手の変更:回転止金を90°回転させて取り付けて下さい。解錠方法:ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。 付属品シリンダーキー2本、専用止金1個、M5座金組込ネジ2本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付板厚(mm)~3 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下薄型スイングハンドル 鍵ナシ
エコ商品
薄型デザインのスイングハンドルです。 左右兼用型です。 ハンドルの閉時、開時の状態を保持する機能が付いています。 止金が付属しています。
用途配電盤扉、点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)158 仕上シルバー色塗装仕上 取付板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,049 税込1,154
欠品中

ジョー・プリンス竹下ウイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
左右兼用型です。 PH-58等とパネルカットに互換性があります。 止金が付属しています。 防水性能はIPX3相当です。
用途配電盤、分電盤、制御盤、設備等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵は2本付属しています。同一鍵番号はNo.4444です。 分野設備・機械
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

南京錠(弦径Φ6)で施錠できるため、二重施錠が可能です。 A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 付属品止め金:AC-1025-E-1・取付け板・ビスセット 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 番号:0200 タキゲンコード4714
1個
4,614 税込5,075
4日以内出荷

A-464-1と同じパネル穴明け寸法で、取付け可能です。 左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 仕様適用南京錠:弦径Φ6の南京錠(C-551-TAK80 1276ページ他) 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)514 表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装 鍵なし タキゲンコード4715
1個
4,306 税込4,737
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵付
エコ商品
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 付属品二股キー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手パネルカットの向きを変更して下さい。 仕上シルバー色塗装 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 同一
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 付属品シリンダーキー1本,専用止金1個 材質ステンレス鋼(SUS-316) 勝手左右勝手の変更:回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 仕上ブラストホーニング RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵番号:No.G200
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス防水スイングハンドル 鍵付 違い
エコ商品
・左右兼用型です。・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。・丸みを帯びた握りやすいデザインです。・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。・防水規格:IPX5相当。・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
用途配電盤扉、分電盤扉、キュービクル、制御盤扉 仕上ブラストホーニング 鍵違い数約300通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上サンドブラスト 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
6,798 税込7,478
12日以内出荷

本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理サチライトクロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 無し
1個
1,438 税込1,582
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上シルバー色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ブラカンハンドル シルバー塗装 鍵ナシ
エコ商品
・左右兼用型です。・ハンドルを起こすと、起こした状態を保持できます。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 付属品二股キー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手パネルカットの向きを変更して下さい。 仕上シルバー色塗装 取付板厚(mm)~4 RoHS指令(10物質対応)対応 互換品番PH-42K-SUS/PH-42-SUS
1個
819 税込901
6日以内出荷

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。 裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。 専用止金が付属しています。 左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上黒色塗装 操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵ナシ 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。 専用止金が付属しています。左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)179 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020743803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,289 税込1,418
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下平面ハンドル 黒色塗装 鍵付 小
エコ商品
左右兼用型です。取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。 塗装液の浸入を防ぐ構造です。PH-27Nと取り付けに互換性があります。専用止金が付属しています。 左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。 ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)183 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1020741803 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 六角形状(1本付属) 分野設備・機械
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)107 本体寸法(mm)110×36×16 関連資料(0.58MB)
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

平面ハンドル ジョー・プリンス竹下 動画あり
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、ガスチャンバー、消火栓ボックス、ダストボックス扉、鋼製家具扉、食品保管庫、トランクルーム 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分建築 仕上サテンクローム色塗装仕上 操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 取手回転取手
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備 全体にアールがついたソフトデザイン パネル穴明け寸法はA-240と同じです。 左右兼用型(止め金を裏返すと左右の入替えができます)
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,406 税込1,547
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

止め金はカジリ防止タイプを標準装備 錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-160-A-TAK60) A-160・A-240などの平面ハンドルとパネル穴明け寸法に互換性があります。 左右兼用型、止め金を裏返すと左右の入替えができます。
用途配分電盤・制御盤 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
1,461 税込1,607
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 質量(g)209 仕上黒色塗装仕上 コード(ナンバー)1021741802 取付板厚(mm)~3 RoHS指令(10物質対応)対応 同一鍵仕様 No.G200(2本付属) 分野設備・機械
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

BMK-9 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g)90 本体寸法(mm)110×31×16 関連資料(1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
691 税込760
当日出荷