206件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK!
1セット(10個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)盤用コネクタ
分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。
JIS規格JIS C8412 適合規格(PS)E 適合CD管用
1個
119 税込131
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続も解除も一発でOK! キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
用途ボックスとPF巻との接続に使用します
1個ほか
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボックス、配電盤等からケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 ショートタイプは取り付け時におねじ部が突き出ないスッキリ設計です。
ベージュ
1個ほか
70 税込77
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

速結式で、袋ナットの締め付けは手で行えます。 標準型附属品はハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 サンフレキROBO NS型用コネクタです。
用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
1個
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャップ付きですから、トロ侵入がありません。 接続も解除も一発でOK!
用途ミラフレキ専用 付属品Oリング、パッキン 種別防水型 ベージュ 材質(キャップ)PE 材質(ストッパー)PC
1個ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製なので軽量・錆びません!!
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 種類管用平行/おねじ付 適合ケイフレックス/KMS、KPF
1個
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
169 税込186
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

袋ナット緩み止め機構付き
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。 使用温度範囲(℃)-20~90 寸法L1(mm)6.5 保護等級IP67 機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー
1個
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メスねじタイプのコネクタなのでボックス内のスペースが多くとれ便利です。 Gタイプだから管の接続も解除も一発でOK! 大箱梱包です。
適合管CD単層波付管22 ねじの呼びG3/4 電線管の呼び22(25) 適合ノック径(Φmm)27
1セット(200個)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

樹脂製だから軽量・錆びません!!
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ 温度範囲(℃)-20~90 保護等級IP67 機能耐油
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

タンガロイ自動盤用コネクタ CHP CONNECTOR
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 寸法OAL(mm)25 寸法CNTG1/8"-28 BSPP 寸法CXTR1/8"-28 BSPT
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

日東工業DT 電話端子盤用コネクタ
エコ商品
仕様0.4~0.65mmの軟銅単線の接続可能 セット内容5コ入 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
9,098 税込10,008
4日以内出荷

トラスコ品番711-9534 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

薄鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


サイズΦD1:35、ΦD2:30、L:47 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TA-21・22 アズワン品番64-2287-12 ねじサイズG1/2
1個
645 税込710
3日以内出荷


1袋(5個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サイズΦD1:35、ΦD2:30、L:47 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-21・22 アズワン品番64-2287-09 ねじサイズG1/2
1個
645 税込710
3日以内出荷

サイズΦD1:53、ΦD2:43、L:65 適合ノックアウト径(Φmm)34 適合管EA947TB-41・42 アズワン品番64-2287-11 ねじサイズG1
1個
1,020 税込1,122
3日以内出荷

サイズΦD1:44、ΦD2:35、L:57 適合ノックアウト径(Φmm)22 適合管EA947TB-31・32 アズワン品番64-2287-10 ねじサイズG3/4
1個
720 税込792
3日以内出荷

サイズΦD1:53、ΦD2:43、L:65 適合ノックアウト径(Φmm)34 適合管EA947TA-41・42 アズワン品番64-2287-14 ねじサイズG1
1個
1,020 税込1,122
3日以内出荷

サイズΦD1:44、ΦD2:35、L:57 適合ノックアウト径(Φmm)27 適合管EA947TA-31・32 アズワン品番64-2287-13 ねじサイズG3/4
1個
720 税込792
3日以内出荷

電源コネクタ(日本圧着端子製SMコネクター2極)と一体型の商品で、コネクターリード線1m付きです。LED管球の交換可能なため、メンテナンスを容易に行えます。配光角度が300°以上と広く、明るいLED直管です。紫外線をほとんど発しないため、虫が寄り付きません。ノイズがほとんどなく、周辺の電子機器への影響がありません。
用途屋内専用品 質量(g)直管:50 灯具:127 使用温度範囲(℃)-20~50 周波数(Hz)50-60 消費電力(W)5 電源片側給電 全光束(Lm)650 入力電圧(V)100~240 色温度(K)5700 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500メガ) 寿命約40000時間 取付ピッチ(mm)296 コネクタ【付属】日本圧着端子SMコネクター RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)80 耐電圧(V)AC2000_1分間(対地間)
1セット
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
5,698 税込6,268
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,398 税込3,738
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,398 税込4,838
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
7,898 税込8,688
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,688 税込7,357
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサI/Oコネクタを集配線し、省工数・耐環境性を追求した制御盤外用コネクタ中継ボックスに低背・軽量タイプ、シリーズ化。IP67をクリアし、大幅に低背化した堅牢な集配線中継ボックス。センサI/Oコネクタ(M12)方式の光電センサ、近接センサ、リミットスイッチに対応。さらに、定格電流をアップし、グランド端子を追加、バルブ、ソレノイドなどにも対応。電源表示LED、動作表示LEDつき。取りつけ寸法はポート数に関係なく同一なため、増設時の取り替えが簡単
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
5,798 税込6,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LC⇔コネクタなしのマルチモード(OM3)光ケーブル、OM3仕様に準拠、10ギガビットイーサネット通信で最大300mの通信が可能
1本
3,798 税込4,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)