再生紙を利用した紙管です。
口折り部分にミシン目が入っているので、簡単に口を閉じることができます。
丈夫で安全、梱包物の発送に最適です。
用途カレンダー、ポスター、重要書類の発送、保管に。
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号18 112 259
毎日、必ず目にする場所に表示して、認知度を高めましょう。
取付方式4隅穴
材質エコユニボード
仕様2.5Φmm穴4スミ
寸法(mm)900×600×1.2
質量(g)590
エコマーク認定認定
消火器使用法表示板。日本語・英語表記に加え、中国語・韓国語を併記しました。
表示板には点字を施しており、目の不自由な方にも配慮した商品です。
また色覚の個人差を問わず、より多くの人に見やすいようカラーユニバーサルデザインに配慮して作られています。
材質樹脂
文字内容消火器使用方法
寸法(幅W×高さH)(mm)230×250
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号7118042
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
指示圧力計により内圧状態がひと目で分かります。設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
セルフシーン機構による高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープします。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用しています。
用途事務所・工場など
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
放射距離3~5m(20℃)
仕様リサイクルシール付
使用温度範囲(℃)-30~+40
全幅(mm)約180
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
より高い安全性と機能を追求!
サビに強いSUS製指示圧力計
サビ等の劣化に強いSUS(ステンレス鋼)素材を指示圧力計に使用。耐食・耐久性が高く長期間安全に使用できます。
封ロックを採用
安全栓が抜けたことがひと目でわかる「封ロック」を採用。
全数検査で徹底した品質管理体制
最新鋭の装置によるヘリウムリーク試験(圧力漏れ試験)に合格した製品のみを出荷。
高性能ダブルパッキン
万一、機密漏れしてもリング部が移動して第2シール部を形成し、高い気密性をキープ。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
使用温度範囲(℃)-30~+40
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限5年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 002
A4毎分38枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。
A4毎分38枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.4秒以下と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
大量印刷ニーズに応える最大990枚大容量給紙。
オプションのペーパーフィーダー装着により、大量印刷ニーズに応えます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。
また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。
ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。
ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続。
PCやモバイル端末から直接印刷可能。
Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。
さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。
モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。
印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。
チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。
アプリケーションライブラリー。
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化。
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。
クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【連続複写速度枚数】38分(モノクロ)(片面)(A4等倍)、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.4秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.4秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件
付属品トナーカートリッジ057、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)
型式送受信兼用機
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A
規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク
シリーズSatera
消費電力(W)最大1200以下/動作時平均約520/最小約0.9
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)
本体質量(kg)約16.2(カートリッジを除く)
対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0
紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~163
用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2,412~2,472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)
読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約453×464×392
解像度(最大プリント)2400dpi、【複写/コピー時/読み取り(原稿台)】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【複写/コピー時/出力/】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi
使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)
印刷速度モノクロ A4:38枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 31.9ページ/分
電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)
動作モードCARPS2(ページ記述言語)
モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)
対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量標準:カセット250枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×1段、最大(64g/m2)150枚
排紙容量最大150枚(64g/m2)
連続複写スピード38枚/分(A4等倍/片面)、15.9枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)
連続複写枚数最大999部
複写方式間接静電転写方式
複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)
画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)
使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)
プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)
通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
符号化方式MH、MR、MMR、JBIG
グリーン購入法適合
作動音(dB)動作時:53、待機時:無騒音
商品タイプ複合機
対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)
読取方式CIS
エコマーク認定番号21 155 016
1台
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー13.4秒以下、モノクロ11.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0
付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8
電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)
本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く)
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413
最大解像度(プリント)9600dpi相当
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm)
動作モード(ページ記述言語)CARPS2
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚
排紙容量最大100枚
連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分
読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚
給紙可能枚数最大251枚
使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、【手差しトレイ】A4・B5・A5・レター・はがき・往復はがき・封筒・ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a)
エコマーク認定番号21 155 009
1台
¥76,980
税込¥84,678
翌日出荷
カラー・モノクロA4毎分21枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力。カラー・モノクロともに、A4毎分21枚の高速出力を実現。独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーはカラー10.5秒以下、モノクロ10.4秒以下と迅速。1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。 多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。 簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。 スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。 カラーで見やすく、直感的に操作できる5インチカラータッチパネル。5インチのカラー液晶タッチパネルに直接タッチしたり、フリック操作で多彩な機能をスムーズに使いこなすことができます。頻度の高い業務に応じたメニューのカスタマイズも可能です。 アプリケーションライブラリー。使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。 ネットワークのセキュリティーを強化。ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
仕様階調:256、連続コピー枚数:最大999、インターネットFAX対応メールサーバー:Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019、Lotus Domino R7.0、Sendmail 8.14.7、Qpopper 4.1.0
付属品トナーカートリッジ067(C/M/Y)スターター各1本/トナーカートリッジ067(K)、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
色ホワイト
シリーズSatera
消費電力(W)最大:870以下、動作時平均:約370、最小:約0.8
電源AC100V、5.3A、50Hz/60Hz
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)
本体質量(kg)約20.5(カートリッジを除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約451×460×413
最大解像度(プリント)9600dpi相当
使用環境温度:10℃~30℃/湿度:20%~80%(相対湿度・結露しないこと)
印刷(両面)A4、B5、レター、ユーザー定義サイズ(幅182~216mm×長さ257~355.6mm)
動作モード(ページ記述言語)CARPS2
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量(標準)カセット:250枚、手差しトレイ:1枚
排紙容量最大100枚
連続複写スピード(A4等倍/片面)カラー・モノクロ:21枚/分、(A4等倍/両面)カラー・モノクロ:6.3枚(12.7ページ)/分
読み取り速度(スキャナー)A4モノクロ 約1.8秒/枚、A4カラー 約3.8秒/枚
給紙可能枚数最大251枚
使用可能用紙サイズ(給紙カセット)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)、(手差しトレイ)A4、B5、A5、レター、はがき、往復はがき、封筒、ユーザー定義サイズ(幅76.2~216.0mm×長さ127.0~355.6mm)
インターフェイスUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)
グリーン購入法適合
商品タイプ複合機
エネルギー消費効率(kWh/年)31(区分名:a)
エコマーク認定番号21 155 009
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
A4毎分43枚の高速コピーに加え、1枚目からスピーディーに出力
A4毎分43枚の高速出力を実現。
独自のオンデマンド定着方式により、ファーストコピーは6.3秒以下と迅速。
1枚目から速いので、急ぎのコピーにもすばやく対応できます。
最大2660枚大容量給紙。
オプションのペーパーフィーダー装着により、最大4段・2660枚の大量給紙を実現。
最大4段のカセットにA4/B5/A5など異なるサイズの用紙を一度にセットでき、幅広い業種の大量出力ニーズに応えます。
多彩なスキャナー機能でドキュメントスキャンを快適に。
一度で両面スキャンができる「両面同時スキャン」、PC操作なしでスキャンデータを送れる「SEND Lite」、文書管理や検索に役立つ高機能PDFを生成できる「サーチャブルPDF」 「高圧縮PDF」などの機能、同梱のユーティリティーソフト「MF Scan Utility」により、効率のよいスキャン、目的に合わせた幅広いデータ活用を実現します。
また、本体ポートにUSBメモリーを接続するだけで、スキャンデータを直接保存できます。
ファイル形式はPDF/JPEG/TIFFから選べて、高圧縮PDFにも対応。
ネットワーク外のパソコンとの情報共有に便利です。
簡単Wi-Fiダイレクト接続。 PCやモバイル端末から直接印刷可能。
Wi-Fiルーターなどを設置しなくてもダイレクト接続が可能なアクセスポイントモードに対応しています。
さまざまなアプリやサービスに連携し、多彩なプリントサービスに対応しています。
スマホやタブレットを本体にタッチしてプリントできるNFC対応。
近距離無線通信技術「NFC」を搭載。
専用アプリケーションCanon PRINT BusinessをインストールしたAndroid端末をかざすだけで、データや写真などをプリントすることができます。
スマホやタブレットからプリントやスキャンができる、多彩なモバイル連携。
スマートフォンやタブレット端末と連携する、さまざまなアプリやサービスに対応。
モバイル機器から画像データやウェブページを手軽にプリントでき、複合機でスキャンしたデータをモバイル機器に取り込んで活用することが可能です。
大きな画面で見やすく快適操作、5インチカラー液晶タッチパネル。
印刷やFAX、スキャナーなどを5インチの大画面タッチパネルで直感的に操作できます。
チルト式パネルの採用により、設置場所や使う人の目線に合わせてパネルの角度調整が可能となり、より操作性が向上しています。
アプリケーションライブラリー。
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。
繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷することが可能で、作業精度の向上につながります。
ネットワークのセキュリティーを強化。
ネットワーク上で送受信されるデータを暗号化し、データへの不正アクセスや改ざんなどの脅威から守るプロトコル(IPSec)、暗号化通信プロトコル「TLS1.3」に対応。
ネットワークのセキュリティーを強化し、通信パフォーマンスを向上させます。
クラウド活用の価値が高まる中、ネットワークの安全性をより高めることができます。
uniFLOW Onlineに対応。クラウド型デバイス機能拡張プラットフォーム「uniFLOW Online」連携により、認証によるセキュア印刷、集計レポートなどのドキュメント管理機能を強化できます。
仕様【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【連続コピー枚数】最大999枚、【インターネットFAX対応メールサーバー】Microsoft Exchange Server 2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0、【スキャナー読取速度】約1.8枚/秒(モノクロ)(A4)、【ファーストプリント:A4】5.7秒以下、【ウォームアップタイム】14秒以下、【リカバリータイム(スリープからの復帰時間)】4秒以下、【印字領域】上下左右5mm(封筒10mm)、【両面印刷】A4/リーガル/レター/ユーザー定義サイズ(幅 210~216mm×長さ279.4~355.6mm)、【ファーストコピータイム(原稿台)】6.3秒以下、【ADF原稿セット可能枚数(80g/m2)】最大50枚、【ADF原稿交換速度(コピー時)】約20ページ/分(モノクロ/片面)・約34ページ/分(モノクロ/片面)、【走査線密度】8dot/mm×3.85line/mm(ノーマル)、8dot/mm×7.7line/mm(ファイン)8dot/mm×15.4line/mm(スーパーファイン)、16dot/mm×15.4line/mm(ウルトラファイン)、【ファックス/送信機能】ワンタッチ19件(ベストメンバー)/短縮ダイヤル281県/グループダイヤル最大299件/同報送信最大310件
付属品トナーカートリッジ056L、ユーザーソフトウェアDVD-ROM 、電源コード、電話コード、セットアップガイド、安全にお使いいただくために、保証登録のお願い、サポートガイド
適合回線:一般加入電話回線(PSTN)、ファクシミリ通信網(16Hz)
型式送受信兼用機
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)7.9A
規格クラスB情報処理装置(VCCIクラスB)、国際エネルギースタープログラム適合、グリーン購入法、エコマーク
シリーズSatera
消費電力(W)最大1300以下/動作時平均約590/最小約0.9
エコマーク認定認定
対応OSWindows8.1/Windows10/Windows11/WindowsServer2012/WindowsServer2012 R2/WindowsServer2016/WindowsServer2019/WindowsServer2022/Mac OS X(10.11以降)、Windows:8.1/10(TWAIN、WIA2.0)、Mac: OS X 10.11以降(ICA)
本体質量(kg)約19(カートリッジを除く)
対応【メールサーバー】Microsoft Exchange Server2010/2013/2016/2019/Lotus Domino R7.0/Sendmail 8.14.7/Qpopper 4.1.0
紙厚(g/m2)カセット・60~120、手差しトレイ・60~199
用紙普通紙/厚紙/再生紙/ラベル紙/郵便(往復)はがき/封筒
インターフェースUSB2.0 Hi-Speed×1、1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n(2412~2472MHz)(USB/ネットワーク/拡張スロット)、【SEND/SEND Lite機能】1000Base-T/100Base-TX/10Base-T、IEEE802.11b/g/n
メモリー1GB、送信30件/受信90件、最大約512枚(送受信の総ページ数)
読取複写機能(原稿サイズ)に準ずる、【A4/モノクロ】約1.8秒/枚、【A4/カラー】約3.8秒/枚
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約494×464×452
解像度(最大プリント)2400dpi、【読み取り(原稿台)/コピー時】300dpi×600dpi/600dpi×600dpi、【出力/コピー時】600dpi×600dpi、【スキャナー/原稿台】600dpi×600dpi、【スキャナー/ADF】600dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/原稿台】300dpi×600dpi、【SEND/SEND Lite機能/ADF】300dpi×600dpi、【インターネットFAX】204×196dpi
使用温湿度範囲10~30℃/20~80%(相対湿度/結露不可)
印刷速度モノクロ A4:43枚/分、両面印刷:A4(2ページ:両面表裏1枚) 36ページ/分
電送時間(秒)約2.6(スーパーG3時)
動作モードLIPS LX(ページ記述言語)
モード【ファクス/通信】スーパーG3/G3、【インターネットFAX/通信】Simpleモード(ITU-T T.37およびW-NET FAX準拠)
対応フォーマットPDF(高圧縮)、PDF(OCR)、PDF(高圧縮/OCR)、PDF、JPEG(シングルページのみ)、TIFF
プリント方式半導体レーザー+乾式電子写真方式
給紙容量標準:カセット640枚/手差しトレイ100枚、オプション給紙:640枚×3段、最大2660枚(64g/m2)
排紙容量最大250枚(64g/m2)
連続複写スピード43枚/分(A4等倍/片面)、18枚(36ページ)/分(A4等倍/両面)
連続複写枚数最大999部
複写方式間接静電転写方式
複写倍率【等倍】1:1±1.0%、【拡大】400%/200%/141%(A5→A4)/122%(A5→B5)/115%(B5→A4)、【縮小】86%(A4→B5)/81%(B5→A5)/70%(A4→A5)/50%/25%、【ズーム】25~400%(1%刻み)
画像欠け幅(mm)先端左右5.0±3.0(コピー時)
使用可能用紙サイズ【給紙カセット】A4/B5/A5/レター/ユーザー定義サイズ(幅105~216mm×長さ148~355.6mm)、【手差しトレイ】A4/B5/A5/A6/レター/はがき/往復はがき/4面はがき/封筒/ユーザー定義サイズ(幅76.2~216mm×長さ127~355.6mm)、【複写/原稿台】A4/B5/A5/A6/レター(最大215.9×355.6mm)、【複写/ADF(自動原稿送り装置)】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル(最大215.9×355.6mm、最小105×128mm)、【SEND/SEND Lite】A4、A5、B5、A6、【ファックス/最大送信】A4、【ファックス/受信】A4/B5/A5/A6/レター/リーガル、【インターネットFAX】A4、B5、A5、A6
プロトコルSMTP(送信)/POP3(受信)
通信速度スーパーG3:33.6kbps、G3:14.4kbps(自動フォールバック機能付き)
表示色・階調256、【スキャナー(入力/出力)】モノクロ8bit/8bit・カラー24bit/24bit(RGB各色8bit/8bit)
符号化方式MH、MR、MMR、JBIG
グリーン購入法適合
作動音(dB)動作時:54、待機時:24
商品タイプ複合機
対応プロトコルSMB(TCP/IP)、FTP(TCP/IP)、SMTP(送信)、POP3(受信)
読取方式CIS
エコマーク認定番号21 155 017
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
FAX機能付&特大容量タンクのエントリービジネスモデル。一度の補充で大量のプリントが可能!「ギガタンク」。インクボトル各色1本で、エコノミーモードならブラック約9000枚※、カラー約21000枚※の大量プリントが可能です。特大容量タンクだからカートリッジ式と比べて交換頻度も少なく済み、コストを気にせずカラー印刷ができます。1枚当たりのプリント代が大幅にダウンし、低ランニングコストで経費削減に貢献します。※2回目以降に充填するインクボトル使用、印字可能枚数(A4カラー文書ISO/IEC 24712使用)は、キヤノン独自の測定方法で算出。高速プリントスピード。1分間でA4普通紙モノクロ約18枚、カラーが約13枚の高速プリントを実現。ビジネスの現場において、大量印刷時のストレスが軽減します。印刷停止時間削減。インク交換が少ない特大容量インク、用紙補充回数を減らす大容量給紙、開けやすいプリンター前面でのセルフメンテナンス仕様により、印刷停止時間を削減。貴重なビジネスタイムをロスしません。高速ファクス&高セキュリティ。高速電送可能なスーパーG3規格に対応しており、すばやい出力でワークフローを効率化。パソコンで作成したデータをプリントアウトなしで直接ファクス送信できるPCファクス通信にも対応しています。また、誤送信・誤接続防止機能を備え、プリンターを起点とした不正アクセスや情報漏洩のリスクを低減するためにセキュリティを強化。機密度の高いビジネス文書を保護します。便利なネットワークとモバイル連携。オフィスや家庭内での配置や用途に合わせたネットワークの構築が可能で接続もかんたんな有線・無線LAN対応や、多様なプリンターを一括管理できるSNMP、スマホやタブレットからビジネスデータをプリントできるCanon PRINT Inkjet/SELPHY、ビジネス情報をクラウドで共有して情報格差をフラットにするクラウドリンクなどの活用により、スムーズで効率的なやりとりを可能にします。スペースを有効に使えるコンパクトサイズ。コピーやスキャンにもしっかりと対応し、多機能・高生産でありながら、オフィスでの設置スペースをコンパクトにまとめることができます。コンパクトながらも大容量給紙、後トレイ&背面水平トレイでの給紙が可能で、写真や封筒などの印刷から書類の大量印刷まで、しっかりと対応します。
付属品セットアップ用インクボトル(GI-36C/36M/36Y/36BK)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)、モジュラーケーブル
質量(kg)約9.5(プリントヘッド、インクタンクを含む)
シリーズPIXUS
エコマーク認定認定
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納時:約399(横)×417×251
最大解像度600(横)×1200(縦)
液晶モニター2.7型TFT(タッチパネル)
プリント方式インクジェット方式
給紙可能枚数普通紙(後トレイ) 100枚/(カセット) 250枚、郵便はがき(後トレイ) 40枚、板紙 (背面水平トレイ) 1枚
プリントヘッド(総ノズル数)4352
使用可能用紙サイズ【後トレイ】A4・A5・A6・B5・レター・リーガル・洋形封筒4号/6号・長形封筒3号/4号・商用10号封筒・DL封筒・はがき・郵便往復はがき・名刺・六切・2L判・L判・KGサイズ・スクエア(127mm)・ユーザー定義サイズ(幅55~216mm・長さ91~1200mm)、【カセット】A4・A5・B5・レター・ユーザー定義サイズ(幅148~215.9mm・長さ210~297mm)
給紙方式後トレイ/カセット/背面水平トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
色数4色顔料(特大容量タンク)
グリーン購入法適合
耐久枚数A4普通紙:100000 ※ISO24734のWord文章を用いたA4普通紙での連続印刷の場合、キヤノン独自の試験方法による参考値。印刷環境により数値は変わることがあります。
商品タイプ複合機
エコマーク認定番号22 155 023
通信端子222 155 023
1台
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
関連キーワード