積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。
材質PE
形状丸型
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
金網ならではの水切れ性はそのままに、太線仕様の金網の採用により頑丈!。金網一体成型の脚だから外れることがありません。
メッシュ16
材質ステンレス鋼
材質竹
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)-20~120
仕様洗浄機対応
材質ステンレス
仕様開き目1.41mm
網目金網0.4×14メッシュ
煮沸殺菌消毒に最適なざるです。SA18-8ざるドーリー(HZL01)等と合わせてお使いください。
材質ステンレス鋼
メッシュ5
材質PP
形状丸型
内寸法(mm)Φ409×160
外寸法(mm)Φ450×170
取手あり
底寸法(mm)Φ353
材質18-8ステンレス
メッシュ12
材質18-8ステンレス
メッシュ6.5
こんなお得な商品も!

洗浄カゴ ステンレス製 丸型
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。
用途部品の洗浄用
材質SUS304
網目(mm)約5.5
形状丸型
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
水切れが良く形崩れしにくいパンチング加工。
同サイズの深型ボウルのザルをぴったり収納できます。
足つきでシンク内に置いても衛生的です。
リング付きなので収納に便利です。
仕様足つき
材質ステンレス鋼
工程別に色を決めて、衛生管理もできます。
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)120
オールステンレス製で熱にも強く高温殺菌も可能です。
本体フレーム部の底に脚を付けていますので、そのまま床に置いても水切りできます。
食品の水切りや各種部品の洗浄作業に人気の商品です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
さびにくいステンレス製のカゴ(丸型)です。
耐久性に優れ、洗浄カゴとして最適です。
用途パーツなど加工時の洗浄作業に、超音波洗浄器のカゴとして
材質SUS304
形状丸型
ピッチ(mm)5
金網ピッチ(mm)5
金網線径(mm)0.8
線径(mm)0.8
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂
形状角形
寸法(mm)360×350×300
耐荷重(kg)100
特性注ぎ口付
商品タイプ本体+フタ
材質ポリプロピレン
種別#18
寸法(mm)上部Φ410×下部Φ250×H260
容量(L)18
EBM品番7770900
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
フック付で深型ボウルや鍋に掛けて使用できます。同サイズの深型ボウルとザルをピッタリ収納。足付でシンク内に置いても衛生的です。食器洗い乾燥機対応。
材質ステンレス鋼(クロム13%)・8メッシュ
サイズ大 外径230×高さ105mm、内径210mm中 外径210×高さ 90mm、内径190mm小 外径190×高さ 80mm、内径170mm
材質竹
セット内容大・中・小 各1
内径(Φmm)大/210、中/190、小/170
外径×高さH(Φmm×mm)大/230×105、中/210×90、小/190×80
TKG品番9-0268-1701
TKG品番(2017)6-0248-1601
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード