カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 境界杭(3)
  • 建築金物(1)
    • 番線・針金(ワイヤー)(1)
  • 物流用品(1)
    • 単管パイプ(1)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 学童・教育用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「目印 杭」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロング筒型バッグ エスコロング筒型バッグエスコ
16,500税込18,150
1個(1個)
翌日出荷
目印用の竹杭など長いサイズに対応。機能性を重視した筒型のコンパクト設計。幅広の肩当てでくいこみ防止。背中に負担をかけない二重構造。素材は厚手の綿帆布で丈夫。突き抜け防止の底パッド採用。
質量(kg)0.64OD色材質(本体)綿帆布容量(L)29.1外寸法・幅(mm)Φ230外寸法・高さ(mm)700
ミニピンペーパー 槍木産業ミニピンペーパー槍木産業
4,688税込5,157
1個(10cm)
5日以内出荷
ランナー止めに使用可能な、時間が経つと土に還る、地球にやさしい紙の杭。天然パルプ製。
用途◇イチゴのランナー止め◇スイカ・かぼちゃ・メロンのつる止め◇適当な長さにカットして様々な用途に◇つる性鉢花のつる配分に◇目印棒・結束に寸法(cm)10本数約2000本/袋
ハイパーボラード ゴム製カバー(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付 帝金ハイパーボラード ゴム製カバー(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付帝金
85,980税込94,578
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付付属品南京錠(25mm)付材質ゴム製(支柱カバー)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約29【スリーブパイル のみ 】約9. 6ダークブラウンサイズ支柱カバーΦ120 H850仕上ダークブラウン塗装仕上施工内容脱着式カギ付
ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 固定式帝金
60,880税込66,968
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質スチール (頭部:ゴム)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイル のみ 】約9. 6サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H850タイプ土中式杭基礎タイプ仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上施工内容固定式
ハイパーボラード ソーラーLED(土中式杭基礎)タイプ 固定式 帝金ハイパーボラード ソーラーLED(土中式杭基礎)タイプ 固定式帝金
76,980税込84,678
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付材質スチール (支柱カバー)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約26.7【スリーブパイル のみ 】約9. 6ダークブラウンサイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H883タイプ土中式杭基礎タイプ仕上高耐食性メッキ後ダークブラウン塗装仕上施工内容固定式
ハイパーボラード ソーラーLED(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付 帝金ハイパーボラード ソーラーLED(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付帝金
89,980税込98,978
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付付属品南京錠(25mm)付材質スチール (支柱カバー)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27.2【スリーブパイル のみ 】約9. 6ダークブラウンサイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H883仕上高耐食性メッキ後ダークブラウン塗装仕上施工内容脱着式カギ付
ハイパーボラード ゴム製カバー(土中式杭基礎)タイプ 固定式 帝金ハイパーボラード ゴム製カバー(土中式杭基礎)タイプ 固定式帝金
76,980税込84,678
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付材質ゴム製(支柱カバー)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約28.5【スリーブパイル のみ 】約9. 6ダークブラウンサイズ支柱カバーΦ120 H850タイプ土中式杭基礎タイプ仕上ダークブラウン塗装仕上施工内容固定式
ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付 帝金ハイパーボラード スタンダード(土中式杭基礎)タイプ 脱着式 南京錠付帝金
74,980税込82,478
1本
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付材質スチール (頭部:ゴム)質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイル のみ 】約9. 6サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H850仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上施工内容脱着式カギ付
力学的エネルギー実験器 DE-HVA ナリカ力学的エネルギー実験器 DE-HVAナリカ
57,000税込62,700
1個
4日以内出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。 位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。 おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。 ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
コーナーフラッグスタンド トーエイライトコーナーフラッグスタンドトーエイライト
57,980税込63,778
1組(4本)
3日以内出荷
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
用途工場・現場での標示・目印に。質量(kg)22.4材質/仕上ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:370×370寸法(Φ×高さH)(mm)ポール:40×1600寸法(縦×横)(mm)フラッグ:300×400
KSむげんくん 国元商会KSむげんくん国元商会
84,980税込93,478
1セット(10組)
3日以内出荷
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。 分解可能で場所を取りません。 オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
白杭(キャップ付き) マイゾックス白杭(キャップ付き)マイゾックス
9,898税込10,888
1セット(10個)
3日以内出荷
ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。 白無字キャップ付。
用途OB杭など寸法(mm)45×45×600質量(kg)1マイゾックスコード220147
トラピ杭 マイゾックストラピ杭マイゾックス
10,980税込12,078
1セット(100本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。 文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。 環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。 製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般寸法(mm)35×4×350質量(kg)約0.05/本
かぐや杭 マイゾックスかぐや杭マイゾックス
19,980税込21,978
1セット(200本)
翌々日出荷から3日以内出荷
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。 頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。 約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク! 目印テープを結びつけやすい凹型形状。 表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。 打ち込みやすいスリット付き。 引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として質量(kg)約0.05/本
杭芯金物 KUS杭芯金物KUS(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1箱(100本)
当日出荷
目印として黄色の番線が付いています。
用途コンクリートパイルの目印全長(mm)400質量(g)約200
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら