製品の上部は目印テープを付けやすい凸凹形状。
文字はマジックなどで簡単に記入でき、記入スペースが広いので文字も読みやすい。
環境にやさしい再生ABS樹脂を使用。
製品の断面が台形なので、ハンマーなどで打ち込みやすく、折れにくい。
用途測量全般
寸法(mm)35×4×350
質量(kg)約0.05/本
全長により赤白間隔が異なる多目的スチールポール。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途農作業や計測等の写真撮影の目印として
材質スチール
ゴルフ場のOB杭として使用の他、目印杭としても活用。
白無字キャップ付。
用途OB杭など
寸法(mm)45×45×600
質量(kg)1
マイゾックスコード220147
1セット(10個)
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。
JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に
幅(mm)30
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
こんなお得な商品も!

ピンポール
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
赤白5cm間隔(TPP-100のみ10cm間隔)の多目的スチールポール。
耐久性に優れた焼き付け塗装。
場所に応じた使い分けが出来ます。
用途あらゆる場所での測定、目印に使用。
丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板
付属品埋込用ボルト
材質本体:アルミ合金
寸法(mm)50×50×10
質量(g)58
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。
寸法D(mm)27
寸法d(mm)5
材質ABS樹脂
質量(g)2
寸法H(mm)4
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)10
使用ネイルNo.01~No.1
プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に
幅(mm)30
高さ(mm)300
キャップ色赤
刻印(天面)田
材質プラスチック
三日月形状で強度が大幅UP。ハンマーでの打ち込みもできる。
頭部のギザミ加工で打ち込みやすい。
約1cm丸の大口径で紐通しもラクラク!
目印テープを結びつけやすい凹型形状。
表面シボ加工でマジック(油性)でも簡単に記入できる。
打ち込みやすいスリット付き。
引き抜き防止の返し付き。また、貫通しているため、草木の根が絡むことによりさらなる引き抜き防止効果が期待できる。
用途山間部での測量、目印として
質量(kg)約0.05/本
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
目印として黄色の番線が付いています。
用途コンクリートパイルの目印
全長(mm)400
質量(g)約200
1箱(100本)
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
こんなお得な商品も!

プラスチック境界杭
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
キャップ色赤
刻印(天面)田
耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。
材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック)
キャップ色赤
刻印(天面)田
表示部分は色違いの二層構造。彫刻によって下地が表れる為塗装と比べ色褪せにくくなってます。
寸法(mm)70×70×450
質量(kg)0.9
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
材質スチール (頭部:ゴム)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイル のみ 】約9. 6
サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H850
タイプ土中式杭基礎タイプ
仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
施工内容固定式
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付
材質スチール (支柱カバー)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約26.7【スリーブパイル のみ 】約9. 6
色ダークブラウン
サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H883
タイプ土中式杭基礎タイプ
仕上高耐食性メッキ後ダークブラウン塗装仕上
施工内容固定式
1本
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付
材質ゴム製(支柱カバー)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約28.5【スリーブパイル のみ 】約9. 6
色ダークブラウン
サイズ支柱カバーΦ120 H850
タイプ土中式杭基礎タイプ
仕上ダークブラウン塗装仕上
施工内容固定式
1本
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
引き伸ばしてひねるだけのワンタッチ伸縮機能。
軽量、頑丈なアルミ製です。
直径(Φmm)28(24)
段数2
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
付属品南京錠(25mm)付
材質スチール (頭部:ゴム)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27【スリーブパイル のみ 】約9. 6
サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H850
仕上高耐食性メッキ後 塗 装仕上
施工内容脱着式カギ付
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付
付属品南京錠(25mm)付
材質ゴム製(支柱カバー)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約29【スリーブパイル のみ 】約9. 6
色ダークブラウン
サイズ支柱カバーΦ120 H850
仕上ダークブラウン塗装仕上
施工内容脱着式カギ付
1本
¥85,980
税込¥94,578
7日以内出荷
耐衝撃性車止めハイパーボラード(R)シリーズ!「抑止」から「阻止」へ。日本全国に設置されているボラード(車止めポール)の大半は、実車衝突試験がおこなわれておらず、車両侵入の「阻止」ではなく、視覚的効果による「抑止」という製品がほとんどです。帝金では「人命を守る」というスローガンを掲げ、実車衝突試験を繰り返しおこないました。試験当初は、基礎の転倒や支柱の破損など期待通りの結果が出ませんでしたが、ここにきてようやく一定の強度が確認された製品の開発に成功しました。
仕様白色反射テープ付
付属品南京錠(25mm)付
材質スチール (支柱カバー)
質量(kg)【支柱(ハイパーユニット含む)】 約27.2【スリーブパイル のみ 】約9. 6
色ダークブラウン
サイズ支柱カバー Φ101.6×t3.2 H883
仕上高耐食性メッキ後ダークブラウン塗装仕上
施工内容脱着式カギ付
1本
¥89,980
税込¥98,978
7日以内出荷
「抜かないで」の標示付き。
マジックで文字も書ける。
用途山間部での測量
寸法(mm)35×4×400
材質PS
質量(kg)約0.05/本
現場安全の「見える化」に最適!工事用仮設ポール。
分解可能で場所を取りません。
オプションのコーンバー金具を使用すれば、市販のコーンバーを設置可能。(基本セットBのみ)
人工芝や杭が打ち込めないグランドにおすすめです。
用途工場・現場での標示・目印に。
質量(kg)22.4
材質/仕上ベース:スチール、ポール:硬質PVC、フラッグ:ナイロン
寸法(幅W×奥行D)(mm)ベース:370×370
寸法(Φ×高さH)(mm)ポール:40×1600
寸法(縦×横)(mm)フラッグ:300×400
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。
打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
目印用の竹杭など長いサイズに対応。機能性を重視した筒型のコンパクト設計。幅広の肩当てでくいこみ防止。背中に負担をかけない二重構造。素材は厚手の綿帆布で丈夫。突き抜け防止の底パッド採用。
質量(kg)0.64
色OD色
材質(本体)綿帆布
容量(L)29.1
外寸法・幅(mm)Φ230
外寸法・高さ(mm)700
1個(1個)
¥16,500
税込¥18,150
翌日出荷
鉛直方向と水平方向の力学的エネルギー実験がこれ一台でできる
おもりの鉛直方向の位置エネルギーと水平方向の運動エネルギーを杭打ちの深さから測定し、高さ、速度、質量との関係を求めることができます。杭打ち器に軸棒を取付けると位置エネルギー実験用、専用レールに杭打ち器を取付けると運動エネルギー実験用になります。
位置エネルギーの実験と運動エネルギーの実験の切替えが簡単にできます。
おもりはそれぞれ3種類あり、質量の違いによる比較実験が行えます。
ビースピv(速度測定器)を取付け、衝突直前のおもりの速度を簡単に測定できます。
寸法(mm)【杭打ち器】80×70×135、【運動エネルギー実験】90×80×55
付属品【運動エネルギー実験】固定用クランプ、ビースピv(速度測定器)
仕様【杭打ち器】杭の強さ:可変式、杭の沈み込み測定:目盛付き(最小単位1mm)、【位置エネルギー実験】おもり:円柱3種(質量50・100・150g)、軸棒:3分割式、100mm毎の目印付き、【運動エネルギー実験】おもり:球3種(鉄球67g・アルミ球22g・プラスチック球9g、各Φ25mm)、発射装置:打ち出し速度は3段階切替、レール部:鉄製
1個
¥57,000
税込¥62,700
4日以内出荷
関連キーワード