ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
網目13.0mm(亀甲目)
材質鉄ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
質量(g)400
奥行(mm)350
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網2枚(荒目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)210
材質(網)鉄
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
赤玉土微粒を、更にふるいにかけ、微粉末を取り除いた、芝生用の雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ポリプロピレン
外径(Φmm)330
材質(網)鉄(亜鉛メッキ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
青々とした芝生に育てる、加熱処理済み原料だけを使用した安心の芝の目土。。1.透水・通気性に優れた数種類の多孔質素材を配合した芝の目土。2.赤玉土をはじめ全て熱処理した素材だけを使用しているので清潔。土の中には雑草の種が未混入なので安心。芝生が健全に育つ。3.赤玉土や数種の多孔質素材の働きで、通気性が長持ち。芝の生育に最適な土壌環境が長期間持続する。4.芝の生育をサポートする、速効性と緩効性の2種類の肥料を配合してあるので、このまま目土・床土に使える。
用途適用植物:芝(高麗芝、西洋芝等)
適合作物芝(高麗芝、西洋芝等)
使用の目安厚さ5mmの目土使用時、1袋(25リットル)当たり約5平方メートル分の芝生
主原料赤玉土、鹿沼土、籾殻くん炭、バーミキュライト等
1袋(25L)
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)4
質量(kg)18.7
網サイズ(mm)回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850
モーター出力(W)40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55
モーター電圧(V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)4または10
材質(本体)ポリプロピレン
用途土ふるい
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×50
網目細目
アズワン品番64-3678-41
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
赤玉土微粒・バーミキュライト微粒・焼黒土・芝生専用肥料をブレンドした、雑菌・雑草種子の無い土。
芝生の植え付け・張り替え時のベースに、目土用の用土。
用途芝の目土
適合作物芝
仕様粉抜き良品・肥料入り
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)55×36×10
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に
[園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として
危険物の類別非危険物
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
関連キーワード