レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。
鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
幅(mm)200
高さ(mm)57
質量(g)60
奥行(mm)25
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
長さ(mm)(コテ)120
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途レンガ・タイルなど目地の塗りこみ仕上げ作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
幅(mm)230
高さ(mm)60
質量(g)80
奥行(mm)30
コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
用途タイル目地塗り付け作業。
材質塗面:ゴム 柄:木
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)80
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質コテ板:鉄、柄:木
仕様特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
用途目地の仕上げ。
仕様目地用
材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄
板厚(mm)0.7
ブロックやレンガ積みの目地に塗材をつめたり、ならしたりするのに適しています。
刃長(mm)105
タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。
使用は簡単で快適軽量です。
太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に
材質スチール、シリンダー:樹脂
トラスコ品番851-0772
寸法(mm)565×82×210
質量(kg)1.4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。
材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗り込むのに最適です。錆びにくいステンレス製です。
用途レンガやブロック積みの目地への塗材つめ・ならし作業。
材質ステンレス
ゴム鏝目地用替えゴムです。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
用途タイル目地塗り作業。
材質スポンジゴム
適合鏝:緑長ゴム鏝目地15mm
タイプ目地タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
高密度のゴム(9mm)を使用しているため、耐摩耗性が高く粘度が非常に良好です。
用途タイル目地の白セメントの詰め込み用。
エポキシ系の目地詰めに。面取処理済。タイルを貼り終えた後に目地部分にグラウト材を塗り込む為のこてです。フォーム素材でタイルを傷めません。グラウト材はタイル目地全体に塗るので、タイル表面にも付着します。
関連キーワード
1
2
3
次へ