カテゴリ

  • 塗料(3)
    • 下地材/プライマー/シーラー(1)
絞り込み
ブランド
  • サンデーペイント(1)
  • エスケー化研(1)
  • ステップソリューション(1)
水性or油性
  • 油性(1)
使用場所
  • 使用場所屋内(1)
  • 使用場所屋外(1)
主な用途
  • 屋外木部
  • その他(1)
  • コンクリート・アスファルト(12)
  • トタン(1)
  • プラスチック(1)
  • 外カベ・塀(9)
  • 室内カベ・天井(1)
  • 室内床(6)
  • 屋内木部(6)
  • 木部(10)
  • 鉄部(5)
  • 非鉄金属(2)
  • 色アイボリー系(1)
  • 色イエロー系(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色グレー系(1)
  • 色ブラウン系(2)
  • 色ブラック系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色ホワイト系(2)
  • 色レッド系(1)
  • 色透明(クリア)(1)
特性
  • さび止め(1)
  • 耐久・耐摩耗(1)
さび止め・耐久・耐摩耗
主成分
  • その他(1)
  • アクリル(1)
その他・アクリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「目止め」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップガード ステップソリューションスリップガードステップソリューション(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
危険な滑りを強固にシャットアウトします。耐久性抜群の床用滑り止めスプレーです。滑り止めテープの貼り付けが困難な網目状のグレーチングには大変有効です。 透明度の高いクリア色ですので対象物の美観を一切損ないません。。スプレーするだけ簡単滑り止め加工出来ます。 純度の高いアクリル樹脂と特殊ガラス骨材にて高耐久性を実現しています。施工性・耐久性・耐剥がれ・美観性・費用・防汚など全てに於いて優れています。
用途大型トラックなどのステップやハシゴ。特殊車両などの足場。ショールーム(御影石や大理石調の床)。スロープ状の出入り口。バイクや小型農機具用のラダーレール(歩み板)。側溝蓋などのグレーチング(網目の鉄板ふた)。足場などの縞鋼板(チェッカープレート・縞板)。スクーターのステップボード。ハンマー柄など、工具類の滑り止めなど。成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、ガラスビーズクリア主な用途金属全般、木材全般、石材全般、縞鋼板、樹脂パーツ、プラスチックパーツ全般、塩ビ、コンクリート、タイルなど。危険等級乾燥時間(時間)夏場約1、冬場約3(軽歩行)アズワン品番65-0551-63危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL特性耐久性施工面積(m2)約1(2回塗り)危険物の性状非水溶性
油性建物用塗料 サンデーペイント油性建物用塗料サンデーペイント(22件のレビュー)
999税込1,099
1缶(0.2L)ほか
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合のペンキで、うすめ液を使わずそのまま塗れます。 ぽたぽたたれず、汚さずに塗りやすい。 なめらかでシルキーなつやが長もちします。 強力さび止め剤を配合しています。 刷毛目が目立たずに美しく塗れます。
用途鉄部(門扉・フェンス・シャッターなど)、木部(外板・羽目板・建具など)希釈剤不要(用具洗いはペイントうすめ液)成分合成樹脂(中油性フタル酸樹脂)タイプ油性塗料指触乾燥時間(時間)約2時間(冬期:約4時間)(20℃)半硬化乾燥時間(時間)約8時間(冬期:約16時間)(20℃)主な用途鉄部、木部使用場所屋内外兼用危険物の類別指定可燃物油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性さび止め塗料タイプアルキド
SK木部用下塗材 エスケー化研SK木部用下塗材エスケー化研
7,490税込8,239
1缶
3日以内出荷から4日以内出荷
肉持ちが良く、木の目止めにも有効です。上塗りの仕上がりにも影響のある下塗りとして、役割を十分発揮します。わずか3時間で弱溶剤の上塗りを塗り重ねることができ、工期短縮につながります。レオロジーコントロールによる塗りやすい粘性を実現し、作業効率を向上させます。塗り替えの場合、塗装されている木部に幅広い旧塗膜適性を示します
用途住宅の破風等の木部主な用途木部塗装吹付、ローラー、刷毛危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類適応下地新設木部:スギ、マツ、ツゲ、ラワン、シナ等の針葉樹や広葉樹旧塗膜:合成樹脂調合ペイント、弱溶剤ウレタン樹脂塗料、アクリル樹脂塗料危険物の性状非水溶性適合上塗りエスケー一液NADウレタン、エスケープレミアムNADシリコン、エスケースマートシリコンW等
水止め特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら