耐薬品性に優れた取手付のPPビーカー。肉厚設計で頑丈さには定評があります。
材質PP
使用温度範囲(℃)0~121
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。
材質PP
目盛あり
耐熱温度100℃です。
読みやすく上から見える目盛付です。
キレの良い注ぎ口です。
食洗機で洗えます。
上から見える目盛です。
1目盛(mL)10
材質AS樹脂
容量(mL)250
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×81×83
電子レンジ×
食器洗浄機○
食器の種類洋食器
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP
目盛あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
容器は透明度が高く、読み取りやすい青目盛り付きです。
材質PP
オートクレーブ可能
種類ビーカー
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり(青色)
お得な使い捨てPPビーカー
用途試料の撹拌・調合に。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに
種類手付ビーカー
材質PP
持ち手あり
耐熱温度(℃)121
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。
材質ポリプロピレン
材質ポリプロピレン
目盛50cc
RoHS指令(10物質対応)対応
全周ボーダーの計量線で、どこから見てもひと目で量れる。注ぎやすく、液だれしにくい注ぎ口。内側に角がないので洗いやすく、逆さにしたとき注ぎ口が浮くので乾きやすく衛生的。
材質飽和ポリエステル樹脂
寸法(mm)148×115×104
色クリア
容量(mL)約500
1個
¥1,527
税込¥1,680
当日出荷
青色の目盛で計量しやすく、どの色の薬でも目盛が見えます。
材質ポリスチレン
目盛0.5/1mL
サンプラメジャーカップは特に透明性に優れた製品ですので簡単な計量作業に便利です。また、便利な取手付で注ぎながら液量を確認でき安心してご使用いただけます。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。
材質ポリスチレン
耐熱温度(℃)66~77
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
見やすい大きな目盛。
上白糖、薄力粉専用目盛付。
材質メタクリル樹脂
1目盛(mL)50以上は10
耐熱温度(℃)-30~130
材質ポリカーボネイド
耐熱温度(℃)-5~80
材質ポリカーボネイト
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
食品にもご使用いただけます。
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
持ち手あり
仕様オートクレーブ可能
園芸等にも便利
重ねられるので保管しやすい
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
熱湯を注げる耐熱タイプ。
見やすく計量しやすい目盛りを採用。
材質(本体)AS
最小目盛(mL)10
色クリアー
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
種類手付ビーカー
材質PS(ポリスチレン)
シマシマと大きな目盛りでどこから見ても、持ったままでも量りやすい計量カップ。
容量(mL)200
材質AS樹脂
寸法(mm)116×86×78
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
大きな目盛で見やすい計量カップ
材質メタクリル樹脂
材質18-8ステンレス
容量(mL)52/32
外径×高さH(Φmm×mm)49×118
目盛10cc・15cc・20cc・30cc・32cc・52cc
品名・タイプメジャーカップ
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
容量(mL)45/33
外径×高さH(Φmm×mm)41×112
目盛10cc・15cc・20cc・30cc・33cc・45cc
品名・タイプメジャーカップ
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
バリウムカップ。
材質紙
容量(mL)300
寸法(Φ×mm)81×117
底径(Φmm)51
1ケース(100枚×20袋)
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

ディスポカップ PP製
モノタロウ
¥14~
税込¥15~
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。
積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)
色半透明
目盛あり
こんなマグないの?から生まれた、病院や福祉向けのマグカップです。食事の提供のほか、夏場の水分補給やお薬を飲むときに食器とも調和する自然なデザインです。カラーは6色展開。軽くて持ちやすいハンドル形状です。手にフィットする形状です。50mlごとに目盛り付き。破損しにくい玉渕形状。マグが水中に沈むので洗浄がとってもラクです。スタッキングOK。消毒保管庫使用可能です。食洗器使用可能。温かい、冷たい飲みものどちらでも使えます。
材質ポリプロピレン
幅(mm)115
容量(mL)280
直径(Φmm)87
高さ(mm)80
耐熱温度(℃)110
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
使いやすい楕円形状のメジャーカップ。
取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。
注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10
色レッド
材質(本体)AS樹脂
材質(ハンドル)シリコンゴム
ポリプロピレン製だからこわれにくいです。
材質PP
耐熱温度(℃)120
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付
テープ幅(mm)13
材質(テープ)スチール
目盛仕様セッティング
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)
仕様粘着テープ付
材質18-8ステンレス
最小目盛(mL)18
品名・タイプメジャーカップ
目盛が特殊印刷加工されていますので薬が見やすく、触っても煮沸消毒しても印刷の色は落ちません。
計量カップは容量15mL。
材質(本体・カップ)ポリプロピレン、(中栓)ポリエチレン
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ