穴径(Φmm)9
外径(Φmm)38
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
ボリュームスイッチ用のアルミ銘鈑です。
アルミ地に黒色プリントを行い、黒ベースに銀色メモリ表示となっています。
寸法B(Φmm)(取付穴)9
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1
JIS規格取得取得済
RoHS指令(10物質対応)対応
上段左基点目盛
用途機械・設備への据付に。
目盛間隔1mm
材質ステンレス
タイプ穴無し
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

コンベックステープ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
裏面粘着テープ付で、作業テーブルや作業機械に貼り付けてそのまま測れます。数字は繰り返し表示タイプで、大きくスッキリ読み取りやすい。好きな長さで切って使えます。摩耗に強く、目盛が消えにくい!室内でも使用できるナイロンコーティング。釘などで両端に仮止めでき、貼り間違いを防ぐ、約2mmの仮止め穴付
種類粘着テープ付
テープ長さ(m)2
テープ幅(mm)13
材質(テープ)SK材
目盛仕様メートル目盛
目盛種別片面
テープ厚さ(mm)0.3(両面テープ含む)
質量(g)32
仕様快段目盛、数字繰り返し表示
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。
シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。
エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
幅(mm)15
厚さ(mm)0.5
スケールルーペ用のスケール板です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として
適合機種LSL-35
質量(g)3
規格No.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺
材質本体:アルミ
目盛仕様メートル目盛、赤数字入
こんなお得な商品も!

クラックスケール ステンレス製
モノタロウ
¥299
税込¥329
カードタイプと直尺タイプ15cmタイプはステンレス製だから折れ曲がりにくく、強度があります。クリアタイプは透明でクラックに合わせやすくなっています。
用途品確法により住宅の検査が重要になってきています。壁や基礎など、コンクリートのひび割れの検査に。
周囲を気にせず作業に集中できる静音仕様。ホイールスクロールも静音設計。大画面の移動と細かい作業を両立させるおまかせ速度調整機能(ASC)。読み取り能力の高いBlueLEDセンサーを搭載。進む、戻るボタンでブラウジングに便利。
付属品単3アルカリ乾電池 1本(お試し用)、小型マイクロレシーバー(マウス本体に収納可能)(W18×D15×H5mm)
サイズM
質量(g)70(レシーバー、電池は含まず)
電源電池式
対応OSWindows 10/8.1/8/7、Mac OS X(10.2以降)※(※戻る進むボタン非対応)
コネクタ形状USB(A)コネクタ
接続方式無線
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
分解能1600(固定)/800~2400dpi(自動) 切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×109×39
電池寿命約829日
ボタン数5ボタン(4ボタン+ホイールボタン)
通信可能距離(m)半径約6~8(使用環境により異なる)
連続動作時間約393時間
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
読取方式BlueLED
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。
0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。
ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。
先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
こんなお得な商品も!

直尺
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
JIS1級です。シルバー仕上げ(艶消し加工)で表面の反射を抑え、目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+めっき目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)26×1.5
最小目盛(mm)0.1
トラスコ品番292-3793
質量(g)2
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
豊富な目盛で、様々な計測が可能です。
ライトスケールルーペLSL-26の標準付属品です。
用途ライトスケールルーペLSL-26のスケール板として
適合機種LSL-26
質量(g)3
規格No.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
両側に目盛りが付いているので、寸法計測、線引き・ケガキ作業に便利です。
用途に合わせ、150mm~2000mmの長さのラインナップ。
裏面にインチ換算表付、ネジ下穴表付。
用途寸法の測定に。線引き作業に。ケガキ作業に。
表面処理シルバー仕上げ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60
厚さ(mm)6
確実なロックをお約束するスライド金具。強く、さびにくいステンレス製。ニューアルロッドと組み合わせれば、クロスロッドとして使用できます。
用途ニューアルロッド用
適合ロッド寸法 幅60×厚さ6mm
トラスコ品番293-2661
質量(g)136
マイゾックスコード21055
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
目盛板にミラースケール採用
直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載
導通チェックブザー付
収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属
バッテリーチェックレンジ搭載
ヒューズ、ダイオードによる回路保護
テストリードは着脱可能なプラグ式
防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用
ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
付属品テストリード(TL-38)×1組、取扱説明書×1部、携帯ケース(C-CP8)×1
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)119×82×26
使用環境5~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V用(RL=20Ω)
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH姿勢:水平±5℃結露のないこと
直流電流(mA)0.25/25/500
導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約1.5V
特性目盛板にミラースケール採用 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗測定の基本測定機能搭載 導通チェックブザー付 収納・携帯性優れた頑丈なハードケース(C-CP8)が標準付属 バッテリーチェックレンジ搭載 ヒューズ、ダイオードによる回路保護 テストリードは着脱可能なプラグ式 防水コンセントでの測定を考慮したテストリードのピン先(18mm)を採用 ハードケース内部には、テストピンキャップ専用収納部を装備
変電設備や高電圧機器電路の絶縁抵抗測定や診断に
測定コード脱着可能
堅牢なハードケース標準装備
少々の雨がかかっても大丈夫な防滴構造
自動レンジ切換え付き2重目盛スケール板
受変電設備や高電圧機器・電路の絶縁抵抗測定や診断に
CVケーブルや受変電設備・高電圧機器の絶縁測定に最適
オートレンジ方式の2重目盛りのスケール板を採用
付属品7165A (ラインプローブ)、7264 (アースコード)、7265 (ガードコード)、9196 (ハードケース)、8019 (先端金具・フック)、単2形アルカリ乾電池LR14×8、取扱説明書
質量(kg)約1.7(電池含む)
適合規格IEC 61010-1 CAT IV 300V/CAT Ⅲ 600V汚染度2、IEC 60529(IP40)
使用電池単2形乾電池LR14(1.5V)×8
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×226×100
確度指示値の±5%、その他測定範囲:指示値の±10%または目盛長の0.5%
測定電圧(V)5000
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値2重目盛メータ:5GΩ/200GΩ(自動切替)、第1:0.2~100GΩ
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC125、DC250、DC500、DC1000】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5、1000V/1
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値(DC125V)100MΩ、(DC250V)100MΩ、(DC500V)100MΩ、(DC1000V)2000MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)3レンジ【DC125、DC250、DC500】
目盛2MΩ(中央目盛値)
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
抵抗値(MΩ)125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効最大表示値100MΩ
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC600V(絶縁抵抗レンジは10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-11×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
適合規格JIS C1302:2018
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
定格電圧(V)4レンジ【DC50、DC125、DC250、DC500】
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
連続使用時間(時間)20(500Vレンジにて測定端子間を開放して測定時)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
最大表示100MΩ(有効値)
確度表示値の±5%
絶縁抵抗有効測定範囲/0.1MΩ~50MΩ、許容差/表示値の±5%有効測定範囲/0.01MΩ~0.1MΩ未満、許容差/表示値の±10%有効測定範囲/50MΩを超え~100MΩ、許容差/表示値の±10%
抵抗値(MΩ)50V/0.05、125V/0.125、250V/0.25、500V/0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
過負荷保護AC660V(10s)
見やすいスケール、スイッチ付きリードで効率アップ!
従来の目盛板よりすっきりと見やすくなりました。
スケールとリードに白色LED照明を採用し、薄暗い現場での作業をサポートします。
ファンクションスイッチは誤った電圧印加を回避する、OFF位置を挟んだ安全に配慮したレンジ配置になっています。
付属品スイッチ付きリードセットL9788-01×1本、携帯用ケースC0108×1、取扱説明書1部、単3形アルカリ乾電池(LR6)×4本
タイプスイッチ付きリード
最小表示0.1MΩ
適合規格JIS C1302:2018
目盛2MΩ(中央目盛値)/250・500V、50MΩ(中央目盛値)/1000V
測定回数1000回(5秒ON/25秒OFFとして定格測定電圧を維持できる下限測定抵抗値を測定したとき)
機能光るスケール、ドロッププルーフ、電池電圧チェック、活線警告、放電機能、オートパワーセーブ、電池過放電防止機能
確度表示値の±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
有効測定範囲【第一有効】0.1MΩ~50MΩ
自動車整備に適したDC15Vレンジ・専用目盛りを装備。1.5V電池チェック機能を装備。収納、持ち運びに便利なキャリングケースが付属。導通チェック機能(ブザー付き)。簡易ミラー付きスケール板。DC12Aレンジで大電流の測定が可能。スペアヒューズ・スペア電池付き。テストリードのピン先は錆に強い金メッキ仕様。
付属品100-64テストリード、1020キャリングケース、1.5V R6P(単3)電池2本(内蔵およびスペア)、F15スペアヒューズ(0.75A/250V)1本(内蔵)、取扱説明書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30
交流電圧(V)レンジ:30、120、300、1200、内部抵抗:10kΩ
直流電圧(V)レンジ:0.3、3、15、30、120、300、1200、内部抵抗:20kΩ
直流電流(A)レンジ:60μ、3m、30m、600m、12
交流電圧(レンジ)30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)10kΩ/V
直流電圧(レンジ)0.3V、3V、15V、30V、120V、300V、1200V、(内部抵抗)20kΩ/V
直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、600mA、12A
電池チェック0.9V~1.6V:負荷電流50mA(1.5V時)
導通テスト約30Ω以下でブザー
安全性:指定されたトルクに達すると自動的に開放され、設定値を超えることはできません。保護された調整システム:誤って設定を変更する危険性がない。平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています。この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています。人間工学に基づいた設計:軽くてしっかり握れる。ビット保持装置 :六角1/4インチ。一方向ドライバ:時計回り動作
用途トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途:高品質な機械の製造、機械のメンテナンス、研究所、原子力機器の製造・サービス、医療機器の製造・サービス
仕様●トルク範囲:2 → 10Nm●タイプ:調整可能●ドライブ形状:六角●ドライブサイズ:1/4インチ●全体長さ:147mm●精度:±6%●規格:ISO6789準拠●付属品:校正証明書、調整キー、識別番号
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
トルク範囲 2 10Nm。タイプ 調整可能。ドライブ形状 六角。ドライブサイズ 1/4 インチ。全体長さ 147 mm。精度 ±6 %。ISO6789準拠. 校正証明書、調整キー及び個体識別番号. バーニヤ調節機能付きトルクドライバ. Facom A.400 シリーズのトルクドライバで、バーニヤスケール調整が可能です。この Durable Low Torque 工具は、優れた精度を備え、国際規格 ISO6789 に準拠しています。プリセットトルクでの自動リリースと自動リセットを備えています。 トルクドライバは、さまざまな締め付け用途に対応し、指定されたトルクで締め付けられます。このドライバは、通信、産業製造及びメンテナンス、自動車、電子機器など、さまざまな分野で使用できます。 このシリーズには、次のタイプの調整可能ドライバが含まれています。 769-1672 769-1672 A.404 1/4 インチ六角、 → 10 Nm 調整可能トルクドライバ 769-1688 769-1688 A.402 1/4 インチ六角、 0.5 2.5 Nm 調整可能トルクドライバ. 特長と利点:. 安全 指定されたトルクに達すると自動的に解放され、設定値を超えることはできません 保護された調整システム 誤って設定を変更するリスクなし 平らになった形状により、工具が天板上で転がりにくくなっています この工具の副尺付き(バーニア)スケールは、はっきりとした見やすい目盛を備えています 人間工学に基づいた設計 しっかりとしたグリップが付いたライト ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ 一方向ドライバ 時計回り動作. 用途:. トルクドライバは、指定されたトルクで確実に締め付けることができるクラッチを備えたドライバです。必要な要件に応じてトルクを調整することができます。作業の内容や作業者のスキルレベルに関係なく、正確なトルクを確実に適用します。トルクドライバの用途: 高品質機械の製造 機械のメンテナンス 研究所 原子力機器の製造及び保守 医療機器の製造及び保守. よくある質問: このドライバはどのようなトルクで動作しますか? 769-1688 769-1688 のトルク範囲は 0.5 2.5 Nm です 769-1672 769-1672 のトルク範囲は → 10 Nm です 互換性のあるビットサイズは何ですか? ビット保持デバイス 六角 1/4 インチ
1個
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
関連キーワード