11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面ダイヤモンドコーティングにより研削度・耐摩耗性がアップ。 木柄は手になじみやすく、滑りにくく作業効率アップ。
材質本体:スチール/表面ダイヤモンドコーティング グリップ:木 粒度#320
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

チェーンソーの目立て修正に使用。 ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして 全長(mm)223 材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子) 質量(g)30 刃径(mm)4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
1本
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。手になじみやすいグリップ付きです。
用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。 全長(mm)235 刃長(mm)150 目の粗さ中目 適合材鉄などの金属全般
1本
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30025 ライフソー電工ペッカー90 岡田金属工業所 動画あり
替刃式なので経済的です。 素晴らしい切れ味が長く続きます。(ハードインパルス処理) ←引き6:4押し→押しても引いても切れる目立てを採用。 替刃の着脱は、ネジ式のため、安全で簡単です。 サビにくい無電解ニッケルリンメッキを施しています。
用途石膏ボード・コンパネ 刃長(mm)90 刃わたり(mm)90 全長(mm)225 ピッチ(mm)1.60 仕様本体 トラスコ品番819-5815 質量(g)84 板厚(mm)0.90 切り幅(mm)1.36 適合替刃電工ペッカー90・9寸目265・木工175・生木175・竹プラ175・クラフト145・木工ペッカー80、150、210
1個
969 税込1,066
当日出荷

NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UP。ダイヤモンドヤスリで不慣れな方でも簡単に研げます。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。 全長(mm)220 刃長(mm)80 粒度#300
1本
708 税込779
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

のこ刃の目立て修正に使用します。両刃ヤスリの素形材にダイヤモンドを電着し、のこ刃の再生が手早くできます。すぐにご使用になれる木柄付きです。
用途のこ刃再生・ガラス切り・焼入れ鋼・超硬金属・セラミックス等の研削に。 形状菱形 粒度#300 全長(mm)235 刃長(mm)120 刃幅(mm)25 刃厚(mm)3.7
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

多様化、複雑化する加工に適合します。持つ手が邪魔になるような箇所の切削に適しています。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番409-5245 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状クランク型 全長(mm)220 タイプ中目 刃長(mm)200 刃幅(mm)21 刃厚(mm)5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

一般的なヤスリでは対応できない浅い凹型の切削、滑らかな曲面仕上げが必要とされる個所に適しております。目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
トラスコ品番380-3401 材質合金工具鋼(SKS-8) 形状舟型 全長(mm)220 タイプ中目 刃長(mm)200 刃幅(mm)21 刃厚(mm)5
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

用途手引きノコの目立て、ナイフ・包丁の刃物砥ぎ、皮・ゴムの切り込み、線材・ビニ帯の切断等に 材質ヤスリ:SKS-8 全長(mm)230 ウッド 目の粗さ並目 刃幅(mm)20 刃厚(mm)3 ヤスリ部形状菱形 木柄
1個
1,388 税込1,527
翌々日出荷