29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1ケース(12枚)
44,900 税込49,390
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

目透し天井の目地底、及び壁面の目透し目地底を押えるローラーです。目地棒を押え込んで圧着させる時にもご利用下さい。 打金具付。
長さ(mm)27(ローラー半径) 厚さ(mm)5
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)目透かしピース
軽くて丈夫な樹脂製本体と、サビに強いステンレス製ピンを採用。 均一な幅の目地が簡単にできます。
用途天井や壁の目透かし用です。 天井ボードと下地材の間にピンを差し込みボードを張り込んで下さい。 寸法(mm)51×35×6 質量(g)8
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。 紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。 化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。 溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。 溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
1ケース(10枚)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クトクマーケティングプリント合板 Pプリント
エコ商品
品質はもちろんのこと、リーズナブルな化粧合板。
グリーン購入法適合
1箱(10枚)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

クトクマーケティング化粧合板 VエースII
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。 立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
1ケース(10枚)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)軽天マグネット
天井ボードの位置あわせに便利! 鋼製下地材にワンタッチ!
用途軽量鉄骨天井の目透かし用 材質鉄製(黒クロメートメッキ) 寸法(mm)51×35×6 質量(g)47
1箱(10個)
6,698 税込7,368
当日出荷

フクビ化学目透し見切
クロス貼りができる水活性化プライマー処理と、パテ処理をスムーズにする形状にしました。 クロス巻きこみ施工に最適です。 ボード押え部の形状とジョイントのしようで施工が安定し、パテ処理もスムーズに行えます。 タッカー止めなどで簡単に取付けできます。
長さ(m)2 シロ
1箱(50個)ほか
52,980 税込58,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目透かしの中へ巻き込むクロスの長さ分に余裕を見て切断する際、一定の巾で効率良く切断できる地ベラです。 目透かしガイドハンドルに、目透かしの寸法に合わせて目透かしガイドスペーサ(別売)を選定してはめ込み、スライド切りして使用します。 ヘラを反対に向けると目透かし部分の押さえヘラとしても使用できます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×10.5×22
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

DAIKEN(旧:大建工業)グラビオ羽目板V
施工が簡単な木目調の不燃羽目板 木目の立体感ある風合いが魅力で不燃性にもすぐれた羽目板。グラビオ羽目板 Vとダイライト軒天羽目板との屋内外連動が可能。天井材だけでなく壁材としてもお使いいただけます。
用途天井材~不燃天井材~グラビオ羽目板V/グラビオ羽目板R 長さ(mm)2730 幅(mm)151.5 厚さ(mm)6
1箱(8枚)
39,980 税込43,978
7日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)目透しアクリル地ベラ
透明なアクリル地ベラなので目透し(天井・壁)の施工に便利です。 壁紙を傷つけにくくスライド切りが出来ます。
先端幅(mm)240 厚さ(mm)10
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

しずかWには、余分な湿気を溜め込む(毛管凝縮水)微細な細孔が数多くあります。乾燥時には、溜め込んだ湿気を放出し、また多湿時には余分な湿気を溜め込むことで、快適湿度を保ちます。
厚さ(mm)12 寸法(mm)303×606 質量(kg)約13(18枚合計) 規格グリーン購入法適合 リサイクルマーク認定商品(JFP3034-1) エコマーク認定商品 (第05111008号) 基材インシュレーションボード エコマーク認定認定 加工(縁)四辺本実、面取り 表面エンボス模様、酢ビ系エマルジョン塗装 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号05111008
1箱(18枚)
4,398 税込4,838
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロス用のカッターに丈夫なステンレスヘラを付け、二度手間を省きました。(長さ195mm)
長さ(mm)195
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MIZUKAMI(水上)シキメネイル
和室の目すき天井を張るときに使います。
材質 仕上生地
1箱(144本)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン。 先端スリムカッター。 使い込んでも先端が開かずブレードをしっかり保持するA型初の総焼入れホルダー。 ホルダー:総焼入れ仕様。
用途クロス職人さんに最適な刃先が見やすく持ちやすいバックバランスデザイン 規格A型 ブラック トラスコ品番761-7801 ホルダー総焼入れ仕様 ロック機構オートロック式
1個
649 税込714
当日出荷

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)55×5 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

201B 特専M型ロング オルファ 動画あり
1枚で新しい刃先が21回使えてお得な、特専黒刃(中)ロング02を装着したオートロック式中型刃カッターです。 刃は切り口が目立たない超極薄刃でありながら、中型刃ならではのコシがありカットの際ブレにくいのが特徴です。 丈夫な全面焼入ブレードホルダー。グリップは、ラバー製の滑り止め付き。
規格M型 ブラック/イエロー トラスコ品番342-8729 質量(g)33 刃厚(mm)0.2 適合替刃特専黒刃 中 ロング02(MBBLG) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
599 税込659
当日出荷

「和室目透かし天井」「洋室天井」に最適です。 耐熱温度130℃までアップ…直付器具の高容量化による器具周辺温度の上昇に対応します。 取付方向目印がつきました…施工時の取付方向が簡単に決められ、取付強度が確保できます。(目印の向きを目透かし方向に合わせてください。) 耐回転トルク20Nmに…大型直付器具の取り付け時に発生する、回転トルクに対しての強度がアップしました。
タイプフル端子、送り端子なし 定格6A 125V 定格電圧(V)125 耐熱温度(℃)(1時間)100±3 適合電気用品安全法(特定電気用品) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電流(A)6 結線方式ねじなし端子式(電線差し込み式) 適合電線径(Φmm)1.6、2.0
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリアトーンをスッキリと仕上げる、目透かし見切材 ベース材にカバー材を取り付ける嵌合タイプの見切なので、従来よりも素早く、かんたんに施工できます。目透かし形状なので、9mm以下の化粧壁材とも美しく仕上がります。
用途天井材~住宅向け天井材~見切部材 長さ(mm)2730 幅(mm)23
1箱(4本)
6,998 税込7,698
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)目透しアクリル地ベラ
透明なアクリル地ベラなので目透し(天井・壁)の施工に便利です。 壁紙を傷付けにくくスライド切りができます。
先端幅(mm)238 厚さ(mm)8
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。 両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60 寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。 クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。 天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。 目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2 ホワイト
1本ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クロスのキレ・シワを防ぐ目透し見切。クロスを巻きこみ、ボードに差し込む簡単施工。 クロスを巻きこみクロスのキレ・シワを防止。 天井クロスのラインをスッキりと仕上げる。 目透し見切の3mm目地タイプ。ボードに差し込むだけの簡単・スピード施工。
長さ(m)2 ホワイト
1本ほか
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井と壁の目透かしジョイント部分を仕上げる際にご使用ください。 目透かしの部分を押えるローラーとジョイントローラーの2個が目透かしの形に合わせて自由に動きますので安定した圧着ができます。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなし 材質(ハンドル部)木製(表面樹脂塗装)
1個
5,398 税込5,938
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)クロスジョイナT
材質(本体)亜鉛鋼板 タイプ目透し用 種類目透し天井板用Tバー15D、スチールTバー接続用、目透し天井板用Tバー15DとスチールTバー接続用
1個
269 税込296
6日以内出荷